1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーと効率的な作業!高機能リチウムイオンバッテリーにより、軽量かつハイパワーが可能! 作業環境をふまえた耐久性・業務用仕様!業務用仕様で耐久性を踏まえた構造や材質。 シンプルでどなたでも簡単に使用することが可能! 清掃機器との共有(バッテリーユニバース)。 作業で併用されやすい、清掃機器とも共有したバッテリー。 導入コストを抑える事が可能です。(※バッテリー・充電器は別売りです。) 自動チェーン注油機能。自動注油によりチェーンの寿命を伸ばし、メンテナンスの手間も軽減します。 メカニカルチェーンブレーキ。キックバックが発生した時に、即座にチェーンを停止し危険を回避します。 のぞき窓付きオイルタンク。オイル切れを防ぐために、のぞき窓で用意に確認できます。オイル漏れを防ぐカバー付き。
用途電源のない場所での作業に 仕様(チェーンスピード)23、(チェーンゲージ)1.3mm/0.050"、振動値:フロントハンドル(ΔK=1.5m/s2):3、リアハンドル(ΔK=1.5m/s2):3.4 質量(kg)5(アクセサリーを含まない) 電圧(V)36 駆動形式ブラシレスモーター チェーンピッチ形式3/8″ ドライブリンク数56 連続使用時間(分)最大25(6.0Ah)/最大30(7.5Ah) バッテリー36Vバッテリープラットフォーム 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)904×217×261 オイルタンク容量(mL)160 溝(mm)(ガイドバー)400 1充電当たりの作業量10×10cm:最大170カット(6.0Ah)最大230カット(7.5Ah)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷