サビないプラスチックボディーで、衝撃に強いデザインです。
ダストコンテナ内の水量が一定量(14L)になると吸引を自動停止し、水があふれるのを防ぎます。
集塵容量(L)27
質量(kg)7.7
仕様乾湿両用
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×525
騒音値(dB)72
最大風量(m3/min)4.02
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)14
最大真空圧(kPa)17.4
耐久性のあるニッケルコーティングを施した堅牢なベースボディを備えた革新的なフォームランスDUO1は、強力な洗剤を使用した高圧洗浄にも適しています。 流量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適したフォームランスで、ユーザーは高圧洗浄と泡洗浄散布を直接切り替えることができます。洗剤容器には2リットルの洗剤が入り、噴射角度なども調整可能。投与量は3段階調整可能。
用途・自動車整備工場、その他工場、農業などで乗り物や機械の洗浄。・建設(清掃用建設機械、足場、ケーシング、設備)
仕様最大許容圧力(bar):300
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 C
タンク容量(L)2
温度(℃)max. 60
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
ノズル長(mm)38
吐出水量(L/h)400 - 600
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
関連キーワード