「苔除去剤」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のウィードリムーバー(雑草刈機)です。
高速回転するナイロン製ブラシで石畳やコンクリートを傷付けることなく、雑草や苔を擦り取ります。
3段階で長さ調整可能なハンドルユニットや、角度変更可能なヘッドユニットによって、どなたでも快適なポジションで、お庭やエントランスの段差のある場所、壁際、タイルの敷詰められた場所などでの除草作業が行えます。
特別な工具無しでナイロンストリップを交換できるので、日々のメンテナンスがとても簡単です。
バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
バッテリー電圧(V)18
ブラシ幅(mm)180
材質(ブラシ部)ナイロン
使用時間(分)一回の充電:15(2.5Ah)/30(5.0Ah)
質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1320×230×380
商品タイプ本体、バッテリーセット
機能ナイロンストリップ、飛び跳ね防止、フロアノズルホーム、3段階で長さ調整可能なハンドルユニット、吊り下げ保管用ループ、安全ロックスイッチ
1充電当たりの作業量最大15m2(2.5Ah)
回転数(min-1[回/分])2300 -2800
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
関連キーワード