ブラシキットは、硬めの白いブラシと、柔らかめの茶色いブラシが入った2本セットです。 車内や室内の清掃時に掃除機のハンドルに取り付けてホコリやごみを吸い取ります。 硬めの白いブラシは車内やカーペットなどの清掃に適しています。茶色い柔らかめのブラシはエアコンの吹き出し口や車内、室内などの清掃に適しています。 このブラシはすべてのケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。
用途車内清掃、カーペット清掃、エアコン、室内ほか
適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V
質量(kg)0.1
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×70×41
パイプ径(Φmm)35
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機 ブロア機能付
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。
付属品サクションホース(2.5m)、サクションパイプ(0.5m)×2個、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、エコフィルター(紙)、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター
質量(kg)11.8
電源(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560
電源コード(m)7.5
パイプ径(Φmm)35
ダストコンテナ容量(L)30
モーター出力(W)1300
騒音レベル(dB(A))70
吸水量(L)(ダストコンテナ)15
真空度(hPa)254
アズワン品番64-3181-93
関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 AP, NT 40/1 AP(0.98MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
吸引風量(L/s)74
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
40リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。
付属品サクションホース(2.5m)、サクションパイプ(0.5m)×2個、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、エコフィルター(紙)、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター
質量(kg)12.4
電源(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×630
電源コード(m)7.5
騒音値(dB)70
パイプ径(Φmm)35
ダストコンテナ容量(L)40
モーター出力(W)1300
吸水量(L)(ダストコンテナ)23
真空度(hPa)254
アズワン品番64-3181-94
関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 AP, NT 40/1 AP(0.98MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
吸引風量(L/s)74
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。
小さくコンパクトなデザインながら、本格的なハイパワー吸引でゴミをしっかり吸い取ります。
軽量プラスチックボディなので片手で楽に持ち運べ、さらにブロア(送風)機能も搭載しているので、多目的にいろいろな場所で使えます。
用途家の外まわり、ベランダや庭に、車内清掃、車庫、地下室、少量の水、玄関周り、納屋
材質コンテナ:樹脂製
ダストコンテナ容量(L)12
質量(kg)3.9(アクセサリーを含まない)
電源容量(W)1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×328×378
パイプ径(Φmm)35
色本体上部:黒、コンテナ:黄
電源(V)100 (50/60Hz)
電源コード(m)4
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナーのオプションアクセサリー、車内清掃キットです。車のフロアマットや座席シート、ダッシュボードやトランクまで、このキットを使用すれば車内のあらゆる場所のお掃除が完璧です。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ケルヒャー乾湿両用掃除機のすきまノズルです。ノズルの長さが350mmと、通常のすきまノズルより長く、家の隅や家具、車内清掃などでの狭いすき間の清掃に便利です。ケルヒャーの家庭用乾湿両用掃除機の全機種に適合します。
適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V
質量(kg)0.1
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×40×40
パイプ径(Φmm)35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軽量コンパクト
毎日のちょっとした掃除もラクラク。
吸引モード2段階調節
エコモードで約20分連続使用可能、しっかり吸引したいときは強モードで。
2層構造のフィルターシステム
二重構造のフィルターでしっかりゴミをキャッチ。
洗えるフィルターとダストコンテナ
洗ってメンテナンスできるので安心です。
機能的なアクセサリー
デリケートな表面や届きにくい場所の掃除に適しています。
用途木製の家具の上、本棚、パソコンの掃除に最適/車内清掃にも最適
質量(kg)0.5(アクセサリーを含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×76×76
騒音値(dB)78
連続使用時間(分)エコモード: 20、強モード:9
バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)
ダストコンテナ容量(L)0.15
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)7.2
定格入力電力100W
充電時間(時間)4(標準充電アダプター)
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
カーペットのゴミを強力吸引します。
車内清掃せまい隙間も適したアクセサリーです。
トラスコ品番793-9141
適合機種全機種使用可
幅(mm)2200
高さ(mm)65
質量(g)450
奥行(mm)300
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。
付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。
筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。
アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。
ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。
バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。
バッテリーパワー18V
持ち運び自由なコードレスタイプ。 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能です。
コンパクト&軽量
持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。 片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。
乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除
液体も乾いたゴミもフィルター交換の必要がありません。
ダストコンテナ容量(L)7
付属品サクションホース1.2m、35mm、バッテリー、バッテリーパワー18V2.5Ah、充電アダプター、充電アダプター18V、すきまノズル、スモールノズル、紙パック1個
材質ダストコンテナ:樹脂製
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×279×312
本体質量(kg)3.1(アクセサリー除く)
出力電流(A)0.5
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)18
定格入力電力230W
充電電圧(V)アダプター:100(50/60Hz)
充電時間(時間)5
アズワン品番64-9300-19
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
内径35mm、乾湿両用掃除機(NTシリーズ)用の車用ストレートノズルです。エルゴノミックデザインで清掃幅100mmとコンパクト。ストレートでフラットなノズル形状により、シートの下、隙間、足元など、車内の狭い場所の掃除に適します。
適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)
幅(mm)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×105×36
パイプ径(Φmm)ID 35
入数1
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
超軽量、耐衝撃性、吸音性に優れたEPP素材(発泡ポリプロピレン)を使用した世界初のバッテリー式コードレスタイプの背負式掃除機です。業界最高水準の吸引性能と長時間バッテリー。キャニスター式では掃除しづらいところでも難なく作業できます。
世界初、超軽量素材EPPを採用した背負式クリーナー
コンテナ容量比で業界最軽量級※メーカー調べ
驚くほどの吸引力 ケルヒャーの業務用技術で実現
机や椅子、袖机などがある一般的なオフィスで、コードレス背負式クリーナーとコード式キャニスター掃除機で清掃時間を比較したところ、コードの差し替えや、清掃中にコードや本体の誘導が必要ないコードレス背負式クリーナーの方が、圧倒的に早く清掃を終えることができました。
擬似ゴミ(砂、クリップ、紙ゴミの混合物)280gを使用した吸引実験を実施。メーカー製品3回の平均タイムは他社2製品の平均タイムの半分以下と、圧倒的な吸引力が実証されました。
発泡ポリプロピレン(EPP)は96%が空気と非常に軽量です。耐久性、耐衝撃性に優れ、万が一の落下や衝突を緩和し、対象物を傷つけません。吸音性で静かです。
登山家の「重い荷物は上に」という荷造りの基本を参考にバッテリーを上部に配置。バッテリーの重心と肩までの距離を短くすると、重心が安定して軽く感じられます。
超軽量EPP素材使用 人間工学に基づいた作業を可能にします。 持ち運びしやすいです。
耐衝撃性、耐久性に優れます。 超軽量 環境に優しい100%リサイクル可能素材です(廃棄については自治体の指示に従ってください)。
長時間使用でも疲れない背負部構造 腰元のリモコンで簡単に操作できます。 サクションホースは右利き、左利きどちらにも接続可能です。
ブラシレスモーター:高い耐久性、長期間の使用を可能にし生産性向上に寄与します。
エコモード使用時は電力消費量と騒音が減り、バッテリ稼働時間は長くなります。
ケルヒャーバッテリーユニバース(36V)対応品:バッテリーは他の製品と共通でご使用頂けます。生産性向上と作業の安全性に寄与します。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途飛行機、バス、電車内の清掃に最適です。
ホテル、レストラン、小売店、映画館、劇場の清掃に最適です。
オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に便利です。
仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(6.0 Ah)/200m2(7.5 Ah)、使用時間(一回の充電):eco!efficiencyモード/最大50分(6.0 Ah)、パワーモード/最大22分(6.0Ah)、eco!efficiencyモード/最大64分(7.5Ah)、パワーモード/最大30分(7.5Ah)、充電時間(急速充電アダプター):44分/68分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1 m(ベンディングパイプ含む)、樹脂製、サクションパイプ:2個、0.43m、樹脂製、フィルターバッグ:1個、合成繊維、フロアノズル、スモールノズル、すきまノズル、セイフティークラス:II
質量(kg)2.8
電源(V)36
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×320×510
定格消費電力(W)500
集塵容量(L)5
ホース長さ(m)1
騒音値(dB)65
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
真空度(kPa)22.3
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp(1.4MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
吸引風量(L/s)40
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
関連キーワード