22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.600-931.0 高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー 動画あり
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸 セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング イエロー 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264 モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 最高圧力(MPa)8 機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納 高圧ホース(m)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h)330 給水温度(℃)40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1.600-050.0 高圧洗浄機 K MINI ケルヒャー 動画あり
こだわりぬいたミニデザイン、革新的なスマート収納と使いやすさの高圧洗浄機。 収納一体型であり、セットアップと片付けが簡単に行える。また収納場所の省スペース化も実現。 細く弾力性のあるプレミアムフレックス高圧ホースは絡まりづらく取り回しが簡単、コンパクトに畳める。
用途網戸、自転車、普通車、ベランダの掃除 セット内容延長ランス、ショートトリガーガン、高圧ホースプレミアムフレックス5m、ショートバリオスプレーランス、本体側カップリング、取扱説明書 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×159×313(収納ケースなし)、280×233×313(収納ケースあり) 常用吐出圧力(MPa)6 騒音値(dB)70.2 アズワン品番64-9300-10 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 防水性IPX5 給水温度(℃)40
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

OC 3およびOC 3フォルダブル用のウォッシュブラシです。頑固な汚れも確実に浮き上がらせ、洗い流すことが出来ます。高圧ジェットと柔らかな毛の組み合わせにより、デリケートな表面も、優しく、優れた洗浄効果を発揮します。自転車、子供用のおもちゃ、キャンプ用品などを素早く、手軽に洗浄できます。
用途自転車洗浄、キャンプ用品、靴、スポーツ用品、庭・テラス・バルコニー洗浄、子供のおもちゃ 質量(kg)0.2 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×75×184
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

2.643-555.0 高圧洗浄機アクセサリー ウルトラフォームセット ケルヒャー 動画あり
3 in 1ウルトラフォームクリーナーとフォームジェットのセットです。 抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。フォームジェットはプラグインタイプの洗浄剤ボトルに付け替えが可能です。
用途自動車の洗浄、バイクや自転車の洗浄、トレーラーの洗浄など。 適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz) 寸法(mm)230×105×285 質量(kg)1.5 液性弱アルカリ性
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

2.638-817.0 アンダーボディスプレーランス ケルヒャー 動画あり
車の下回りやホイール周り、雨樋の洗浄など洗いにくい場所で威力を発揮します。
適合本体G4.10M、G7.10M、K2.010、K2.020、K2.021、K2.030、K2.250、K2.360、K2.99M(50/60Hz)、K3.150、K3.200(50/60Hz)、K3.490(50/60Hz)、K4.00(50/60Hz)、K5.600(50/60Hz)、K5.680(50/60Hz) 質量(g)600 全長(m)約1
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

軽い汚れ用。車やシャッターなど凸凹した場所の洗浄に便利です。
用途車両の洗浄/サンルームの洗浄/バイクや自転車の洗浄/トレーラーの洗浄/ガーデン用品の洗浄/ガーデン小物の洗浄 適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI 質量(kg)0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×82×184
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。 繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。 ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。 洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。 本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃 付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース 質量(kg)8.6 タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425 清掃幅(集塵幅)(mm)110 電源コード(m)7.5 清掃能力(m2/h)12-18 動力単相100V 噴霧量(L/min)1 吸引風量(L/s)71
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ケルヒャーeco!Booster 145
エコ商品
ケルヒャー eco!Booster 145 はワイドな水流で効率的に洗浄することができます。より簡単に、より早く、より経済的に行えます。バリオスプレーランスと比較して、水量と電力量の効率が 50 %向上します。そのため、洗浄作業負担が削減されると同時に時間、水、電力を節約できます。 eco!Booster 145 は空気の流れを利用し、水の勢いを作り、洗浄面積を拡大することで、水の反動を抑え、洗浄音を抑制し、より静かに使用できます。 先端ノズルを取り外すこともできるため、ピンポイントの頑固な汚れにも対応できます。本製品 eco!Booster 145 はケルヒャー高圧洗浄機K4またはK5モデル専用で、効果を発揮するノズルです。
用途【用途・清掃場所】。・ 車両の洗浄 。・ バイクや自転車の洗浄 。・ 住宅やビルの外壁掃除 。・ フェンスの掃除 。・ 家まわりや庭まわりの洗浄 適合機種K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用) 寸法(mm)615×108×51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,479 税込8,227
4日以内出荷

1.081-532.0 カーペットリンスクリーナー SE 3 ケルヒャー 動画あり
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート 仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能 付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース 質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3 電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60 タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260 電源コード(m)3.6 入力電力(W)500 作動範囲5.8m
1個
26,980 税込29,678
欠品中

回転ブラシWB 130 カー & バイクは、回転ブラシ部分が柔らかいマイクロファイバー素材なので、車やバイクのボディを傷めず、しっかりと清掃することができます。ブラシ回転力も高く、徹底した、効果的な洗浄を実現します。透明カバーを採用し洗浄用の様子を確認することができます。ブラシ部分の交換はレバーを押すだけなので、素早く、簡単に、汚れたブラシを手で触れることなく行うことができます。 マイクロファイバー素材部分は面ファスナー式のため簡単に取り外せ、洗濯機などで洗うこともできます。 洗浄剤を塗布しながらのこすり洗いも可能です(※高圧洗浄機本体に洗浄剤プラグイン、洗浄剤タンク、洗浄剤吸引ホースなどの機能がある機種のみ)。 ※回転ブラシのフレームに一体化したブラシ付きです。細かい傷が付く可能性がありますので、色の濃い車のボディの洗浄には使用しないでください。 ※高圧洗浄機 K 2 ~ K 5 専用です。モバイル高圧洗浄機 KHB シリーズには使用できません。
適合機種K 1、 K 1 X、 K 2、 K 2 Little、 K 2 Little Plus、 K 2 Little Premium、 K 2 Upright、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 K 2 サイレント、 K 2 バッテリーセット、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K MINI 材質75% ポリエステル、25% ポリアミド 質量(kg)0.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×156×137
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

1.117-223.0 高圧洗浄機(コードレス) K2 バッテリーセット ケルヒャー 動画あり
充電式の高圧洗浄機なので、電源が必要ありません。 電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに最適です。 ノズルは、標準モードの1ジェットノズル、ブーストモードのサイクロンジェットノズル付属で、連続使用時間は約14分(標準モード)可能です。 トリガーガンは使用中の洗浄モードが確認できる水圧インジケーターが搭載されており、バッテリーパワー36V5.0Ahも付属しています。 別売の自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。 その他、洗浄剤吸引ホースと別売の洗浄剤を使用し、落としにくい汚れを効率的に洗浄することができます。 バッテリーパワー36V リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー36Vのケルヒャー製品と共用可能です。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。 水圧インジケーター搭載トリガーガン 3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。 トリガーガンは水圧インジケーター搭載なので、ノズルや洗浄剤使用時の洗浄モードが手元で確認できます。 ため水を使用可能 自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができるので、水源ない場所でも洗浄ができます。 自吸用ホースは別売です。
セット内容トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース4m、本体側カップリング、バッテリーパワー36V5.0Ah、充電アダプター36V 電源(V)DC36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×303×629 本体質量(kg)4.5 連続使用時間(分)14 バッテリーリチウムイオンバッテリー 高圧ホース(m)4 バッテリー容量(Ah)5 最高許容圧力(MPa)11 最高給水温度(℃)最大40 アズワン品番64-9300-18 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h)340
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

カーペットリンスクリーナー専用の速乾効果がある洗浄剤です。清水タンクの水に薄めて、スプレーしながら掃除に吸引ができます。カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシートの洗浄に最適です。お子様やペット、アレルギー体質の方にも安心な成分で作られており、環境にも配慮しています。洗浄後に清水だけで仕上げ洗浄を行うと、洗剤の残留を防げますが、仕上げ洗浄なしでも安全にお使いいただけます。速乾性。しっかり洗浄。適度に使うのに理想的。ケルヒャー製品に合わせて調整され、素材の互換性が保証されています。ボトルは100%リサイクルプラスチックで作られています。ドイツ製
用途・カーペットフロア ・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート 適合機種SE3 材質ボトル:100%リサイクルプラスチックで作られています。 質量(kg)1 容量(L)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×215 特性速乾性、高い洗浄力
1個(1000mL)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°は、ノズルの向きを自由に変えることが出来るため、狭くて洗浄しにくい車のフェンダーの内側など、届きにくい場所でも簡単に洗浄できます。この商品はモバイル洗浄機のKHBシリーズもしくはOC5ハンディ専用のため、高圧洗浄機K2~K5 には適合しません。
用途自動車のフェンダー内側やボディ下面ほか、狭い隙間など届きにくい所の清掃に最適です。 適合機種KHB 5、KHB 6、OC5ハンディ 質量(kg)0.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)512×59×43
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機洗浄剤(車用) ウルトラフォームクリーナーの大容量(5L)です。抜群の泡立ちと付着力で、車やバイクの油汚れ等を効果的に落とします。リン酸塩(水質軟化剤)を含まない、環境にやさしい洗浄剤です。※別売りの家庭用高圧洗浄機アクセサリー フォームノズルに入れて使用します。液性:弱アルカリ性
用途洗車(自動車、オートバイ、キャンピングカー) 適合機種K 1、K 1 X、K 2、K 2 Little、K 2 Little Plus、K 2 Little Premium、K 2 Upright、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 サイレント、K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K MINI、KHB専用 フォームノズル、フォームノズル、フォームノズル(大) 質量(kg)5.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248 内容量(L)5
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

回転ブラシ専用アタッチメント カー&バイクは、マイクロファイバー製なので車やバイクの洗浄に最適です。回転ブラシのブラシ部分を取り替えて使用します。 マイクロファイバー部分は面ファスナーなので、取り外しも簡単にでき、洗浄後は洗って繰り返しご使用いただけます。 回転ブラシ WB 120 だけでなく、旧品にも適合します。
用途自動車/バイク 適合機種回転ブラシ WB 120 材質ポリエステル75% 、ポリアミド25% 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×153×39
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

モバイル高圧洗浄機KHB5専用のノズルです。ノズルの向きを360度に自由に変えることができるので、洗いにくい場所や狭い場所の洗浄に最適です。 フレキシブルジョイント:ノズルの先端を360度、回転できます。 延長パイプ:作業しやすい長さ。 25度のフラットジェット:効率的な洗浄ができます。 クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。
用途届きにくい場所の清掃 植木鉢の洗浄に ごみ箱の洗浄に 自転車 芝刈り機 適合機種KHB 5 バッテリーセット 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)512×59×43 本体質量(kg)0.3
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

自転車などの細部の洗浄やアウトドア用品のドロ汚れを落としたい時に便利なブラシです。(品番:2.643-870.0) 散歩後のペットの手足の洗浄や、海水浴後のシャワーの代わりにも使用できます。(品番:2.643-875.0) 付属の給水タンク以外の、より大きなポリタンクやバケツから給水できます。広い範囲を洗浄したい時にお勧めです。(品番:2.643-871.0) マルチクリーナー OC3 の別売りアクセサリーです。
材質ポリプロピレン ブラック
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6.295-750.0 高圧洗浄機アクセサリー 3in1カーシャンプー1L ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1カーシャンプーです。優れた速乾性とWAX効果があり、車のボディやホイールに付いた油性の汚れを効果的に落とします。
適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz) 液性弱アルカリ性
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1.328-142.0 OC 5 ハンディ ケルヒャー 動画あり
ケルヒャーOC 5 ハンディ
電源がなくてもパワフルなコードレス式の洗浄機。豊富なアクセサリーが利用可能で、幅広く活用できます。付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん、水源も気にせず、どこでも洗浄が可能です。バッテリーはUSB接続で充電でき、付属のノズルは 5-in-1 で多彩な洗浄が行えます。また洗浄剤タンクも付属していて、しっかり泡洗車できます。簡単な自動車洗車からベランダ、網戸、自転車の清掃など普段汚れが気になるとことを、さっと取り出して洗浄できます。
用途ベランダ、網戸、テラス、浴槽や浴室の清掃。自転車、アウトドア用品の水洗い清掃。 質量(kg)本体質量:0.76 / バッテリーパック質量:0.4 電源外付けリチウムイオン電池 18V 2.0Ah 連続使用時間(分)(満充電時)最大約23 ※低圧・フォームモード使用 最高許容圧力(MPa)2.4 充電時間(時間)5.5 標準装備品洗浄剤タンク、5 in 1ノズル、5m 自吸用ホース(ホースクリップ付)、 バッテリーパック 18V/2.0Ah、ペットボトルアダプター、充電USBケーブル(ACアダプターなし) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)228×71×195 最大吐出量(L/h)150 (自吸時)
1個
13,980 税込15,378
欠品中

回転ブラシ専用のアタッチメント ユニバーサルは、柔らかいブラシ素材なので車や窓、ガーデン家具など、様々な軽い汚れの洗浄に適しています。回転ブラシのブラシ部分を取り替えて使用します。 回転ブラシ WB 120 だけでなく、旧品にも適合します。回転ブラシのブラシ部分が古くなった際の、替えブラシとしてもご使用いただけます。
用途自動車/ガラスの温室/バイク/ガレージのドア/シャッターやブラインド/ラティスなどの庭の柵や木製フェンス/窓枠、サッシ/ベランダ、バルコニー/ガーデン家具 適合機種回転ブラシ WB 120 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×153×48
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

モバイル高圧洗浄機KHB5専用5-in-1マルチジェット MJ 24は、1つで5通りの洗浄と散水モードに切り替え可能な多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができるので、さまざまな用途に活躍します。 ノズルの先端部分を回すだけで、適切なモードを簡単に選択できます。 5-in-1 ノズル:1つのノズルで5通りの洗浄や散水モードを搭載。 時短効果:用途に合わせてノズルを交換する必要がありません。 洗浄と散水のオールインワン:洗浄も散水も、1つのノズルで簡単に切り替えできます。 直噴:すき間、狭い隙間、細かい部分の洗浄。 フラットジェット:床面やガーデン道具などの洗浄に。 リンスジェット:土などを洗い流したい時に。 ミスト:霧状の水で植物の散水や、ホコリや花粉を落としたい時に。 散水:植物への水やりに。 クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。ドクリーナー専用の多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができます。 ノズルの先端部分を回すだけで簡単に調整できます。
用途ガーデン家具 自転車 ガーデン用品 おもちゃ/乗用おもちゃ/キックスケーター 植木鉢の洗浄に ほこりや花粉を葉から落とす 植物への水やり 適合機種KHB 5 バッテリーセット 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×58×60 本体質量(kg)0.2
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄剤を噴射し、ブラシで汚れを浮き立たせた後、バキューム機能で吸引するケルヒャー業務用手押し式カーペット洗浄機です。カーペットの洗浄、汚れの吸引を1台で行います。日常清掃では落ちにくい汚れを落とすことができます。汚水タンクが簡単に取り外せるので、作業後の汚水処理やタンク洗浄も楽に行えます。狭いスペースも清掃できるコンパクト設計です。ハンドルは可動式なので作業者に合わせて高さの調節が可能です。また折りたたむことでコンパクトに収納できるので、車に積む際もスペースに困りません。
仕様噴霧量 定期清掃:1(l/min 寸法(mm)長さ920×幅360×750 質量(kg)36(アクセサリー含まない) タンク容量(L)汚水:17、清水:15 モーター出力(W)1130、ブラシ:80 清掃能力(m2/h)150 真空度(kPa)300mbar/30 吸引幅(mm)315 吸引風量(L/s)20 動作圧(bar)噴霧圧力 定期清掃:3.5
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷