「車洗浄剤」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.643-555.0 高圧洗浄機アクセサリー ウルトラフォームセット ケルヒャー 動画あり
3 in 1ウルトラフォームクリーナーとフォームジェットのセットです。 抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。フォームジェットはプラグインタイプの洗浄剤ボトルに付け替えが可能です。
用途自動車の洗浄、バイクや自転車の洗浄、トレーラーの洗浄など。 適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz) 寸法(mm)230×105×285 質量(kg)1.5 液性弱アルカリ性
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機洗浄剤(車用) ウルトラフォームクリーナーの大容量(5L)です。抜群の泡立ちと付着力で、車やバイクの油汚れ等を効果的に落とします。リン酸塩(水質軟化剤)を含まない、環境にやさしい洗浄剤です。※別売りの家庭用高圧洗浄機アクセサリー フォームノズルに入れて使用します。液性:弱アルカリ性
用途洗車(自動車、オートバイ、キャンピングカー) 適合機種K 1、K 1 X、K 2、K 2 Little、K 2 Little Plus、K 2 Little Premium、K 2 Upright、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 サイレント、K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K MINI、KHB専用 フォームノズル、フォームノズル、フォームノズル(大) 質量(kg)5.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248 内容量(L)5
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

1.328-142.0 OC 5 ハンディ ケルヒャー 動画あり
ケルヒャーOC 5 ハンディ
電源がなくてもパワフルなコードレス式の洗浄機。豊富なアクセサリーが利用可能で、幅広く活用できます。付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん、水源も気にせず、どこでも洗浄が可能です。バッテリーはUSB接続で充電でき、付属のノズルは 5-in-1 で多彩な洗浄が行えます。また洗浄剤タンクも付属していて、しっかり泡洗車できます。簡単な自動車洗車からベランダ、網戸、自転車の清掃など普段汚れが気になるとことを、さっと取り出して洗浄できます。
用途ベランダ、網戸、テラス、浴槽や浴室の清掃。自転車、アウトドア用品の水洗い清掃。 質量(kg)本体質量:0.76 / バッテリーパック質量:0.4 電源外付けリチウムイオン電池 18V 2.0Ah 連続使用時間(分)(満充電時)最大約23 ※低圧・フォームモード使用 最高許容圧力(MPa)2.4 充電時間(時間)5.5 標準装備品洗浄剤タンク、5 in 1ノズル、5m 自吸用ホース(ホースクリップ付)、 バッテリーパック 18V/2.0Ah、ペットボトルアダプター、充電USBケーブル(ACアダプターなし) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)228×71×195 最大吐出量(L/h)150 (自吸時)
1個
13,980 税込15,378
欠品中

カーペットリンスクリーナー専用の速乾効果がある洗浄剤です。清水タンクの水に薄めて、スプレーしながら掃除に吸引ができます。カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシートの洗浄に最適です。お子様やペット、アレルギー体質の方にも安心な成分で作られており、環境にも配慮しています。洗浄後に清水だけで仕上げ洗浄を行うと、洗剤の残留を防げますが、仕上げ洗浄なしでも安全にお使いいただけます。速乾性。しっかり洗浄。適度に使うのに理想的。ケルヒャー製品に合わせて調整され、素材の互換性が保証されています。ボトルは100%リサイクルプラスチックで作られています。ドイツ製
用途・カーペットフロア ・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート 適合機種SE3 材質ボトル:100%リサイクルプラスチックで作られています。 質量(kg)1 容量(L)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×215 特性速乾性、高い洗浄力
1個(1000mL)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

回転ブラシWB 130 カー & バイクは、回転ブラシ部分が柔らかいマイクロファイバー素材なので、車やバイクのボディを傷めず、しっかりと清掃することができます。ブラシ回転力も高く、徹底した、効果的な洗浄を実現します。透明カバーを採用し洗浄用の様子を確認することができます。ブラシ部分の交換はレバーを押すだけなので、素早く、簡単に、汚れたブラシを手で触れることなく行うことができます。 マイクロファイバー素材部分は面ファスナー式のため簡単に取り外せ、洗濯機などで洗うこともできます。 洗浄剤を塗布しながらのこすり洗いも可能です(※高圧洗浄機本体に洗浄剤プラグイン、洗浄剤タンク、洗浄剤吸引ホースなどの機能がある機種のみ)。 ※回転ブラシのフレームに一体化したブラシ付きです。細かい傷が付く可能性がありますので、色の濃い車のボディの洗浄には使用しないでください。 ※高圧洗浄機 K 2 ~ K 5 専用です。モバイル高圧洗浄機 KHB シリーズには使用できません。
適合機種K 1、 K 1 X、 K 2、 K 2 Little、 K 2 Little Plus、 K 2 Little Premium、 K 2 Upright、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 K 2 サイレント、 K 2 バッテリーセット、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K MINI 材質75% ポリエステル、25% ポリアミド 質量(kg)0.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×156×137
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷