3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー式マルチツールMT36Bp用アタッチメントチェーンソー ポールに取り付けられた先端は、コンパクトな設計で、地面から届きにくい場所を含め、安全かつ正確に樹木の手入れを行います。
用途電源のない場所での作業に 仕様(チェーンスピード)12、(チェーンゲージ)1.3mm/0.050"、振動値:フロントハンドル(ΔK=1.5m/s2):3 適合機種マルチツールMT36BP(注文番号:1.042-511.0) 質量(kg)1.9(アクセサリーを含まない) 電圧(V)36 連続使用時間(分)最大45(6.0Ah)/最大55(7.5Ah) バッテリー36Vバッテリープラットフォーム 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)940×120×130 溝(mm)(ガイドバー)250 1充電当たりの作業量最大400カット(6.0Ah)/最大500カット(7.5Ah)
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷

チェンソー CNS 18-30 バッテリーセットは、軽量なので扱いやすく、取り回しやすい刃の長さで設計されているので、樹木のメンテナンスだけでなく、本格的な庭木の伐採作業にも使用できる初めてのチェンソーに最適な製品です。 さらに工具不要で手軽にメンテナンスができるチェーン・テンションシステムや自動チェーン注油機能を搭載しており、メンテナンス面にも配慮した設計となっています。 また、キックバック防止機能で自動チェーンブレーキが働くため、初めてチェンソーを使用される方でも安全にお使いいただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ahと急速充電器を付属。
用途細い枝の切り分け、木の枝打ち、薪の切断 溝(mm)ガイドバーの溝:300 バッテリー18Vバッテリープラットフォーム ブレード長さ(mm)300 1充電当たりの作業量Φ10 cmの枝:最大35(2.5Ah)、最大70(5.0Ah) 機能工具不要のチェーン・テンションシステム、自動チェーン注油機能、チェーンブレーキ、オイルレベル計 駆動方式ブラシレスモーター 付属品ガイドバーの溝、チェーン刃、オイルボトル、チェーンカバー チェーンスピード(m/s)10 質量(kg)3.4(アクセサリーを含まない) タンク容量(mL)200 電圧(V)18 使用時間(分)最大10(2.5Ah)、最大20(5.0Ah) ※一回の充電 ドライブリンク数45 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)690×230×245 振動フロントハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):3.5、リアハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):5.2 仕様チェーンピッチ:3/8"LP、チェーンゲージ:1.1mm/0.043"、音量パワーレベルの保証(dB(A)):101
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷

ハイパワーと効率的な作業!高機能リチウムイオンバッテリーにより、軽量かつ ハイパワーが可能! 作業環境をふまえた耐久性・業務用仕様!業務用仕様で耐久性を踏まえた構造や材質。 シンプルでどなたでも簡単に使用することが 可能! 清掃機器との共有(バッテリーユニバース)。作業で併用されやすい、清掃機器とも共有したバッテリー。導入 コストを抑える事が可能です 。(※バッテリー・充電器は別売りです。) ヘッジ トリマーやチェーンソーなど、さまざまな別売アタッチメントを取り付けることができるドライブ ユニットです。 1台で様々な作業に対応することができ、マルチな作業が可能です。 別売品アタッチメントヘッジトリマーMT HT 550/36(製品番号:1.042-513.0)と併用し、高い生け垣や地面近くでの剪定を行うことができます。 別売品アタッチメントチェーンソーMT CS 250/36(製品番号:1.042-512.0)と併用し、地面から届きにくい場所を含め、安全かつ正確に樹木の手入れを行います。
用途※電源のない場所での作業に 仕様36Vバッテリープラットフォーム 質量(kg)(アクセサリーを含まない)2.6 電圧(V)36 回転速度(min-1[r.p.m])7800/6800 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)951×197×188
1台
61,980 税込68,178
7日以内出荷