「1bp9」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
紙製のペーパーフィルターバックに比べ、約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を清掃する事ができます。また、吸引力が低下しにくく、ゴミ捨ての回数も半分に減らせます。10枚入り。BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1に対応しています。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp
質量(kg)0.4
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×360
入数10
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
ケルヒャー初、バッテリー式でコードレスタイプのカーペットリンスクリーナー(リンサークリーナー)です。 布製ソファ、椅子、カーペットなど、電源が不要ですので必要に応じていつでも綺麗に作業できます。ホテル、ビルメンテナンス業、介護施設、車両清掃、レストランなど各施設に1台、とっさのスポット清掃にも活躍。洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧し、繊維に染み渡り、汚れを落とし、汚水を強力に回収します。 新ハンドノズルはコンパクトとなり(従来比長さ方向40%短縮)より使い易くなりました。 エルゴノミック設計のハンドルで片手で持ち運べます。持ち運び易い重心設計です。
コードレスによる機動性 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 ケルヒャーバッテリーパワープラス36Vシリーズとの互換性
効率的な長期サービス期間。 丈夫なダイヤフラムポンプ 手でも足でも押せる大きな2つのボタン
狭い場所でも作業できます(車両など) 人間工学に基づく設計 持ち心地の良いハンドル
取り外し可能コンテナ:清水つぎ足しは素早く簡単にできます。汚水廃棄は素早く簡単にできます。クイックユーザーガイドが汚水タンクに印刷されていて便利。
人間工学に基づいたキャリーハンドル:片手で持ち運べて便利です。持ち運びやすい重心設計。スプレーサクションホースは本体に巻き付け固定できるので持ち運び易いです。
ノズル収納ホルダー(本体):アクセサリーは全て本体に収納、格納できるのでコンパクトに保管できます。RM 760 タブレットを保管できて便利です。輸送中も安全に保管できます。
軽量:片手で持ち運べるので、段差の移動、棚への出し入れも可能です。長期間のご使用でも疲れない設計。
静かな動作音:夜の騒音が気になるエリアの清掃にも適していますユーザーの使い勝手に配慮しています。エントリーマシンとしては非常に静かな設計
スプレーサクションホース(噴霧・吸引用):洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧します。洗浄水が汚れを落とします。クイック乾燥。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途布製ソファー、椅子などの繊維の奥の汚れをとる清掃に。
カーペットのシミをとる清掃に。
布製品の洗浄に(車のシートなど含む)。
車のシート清掃に。
比較的小さなカーペット清掃に。
仕様ポンプ出力:4W、パイプ径:ID32、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電)35分(7.5Ah)/27分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター):58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:2.5m、ホース固定ロック、モーター保護フィルター、清水フィルター、フロアノズル、ノズル収納ホルダー(本体)、洗浄剤タブレット用コンパートメント、コンテナ、洗浄剤:RM 760 TAB カーペット用タブレット洗浄剤、2
質量(kg)7.6
電源(V)36
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×332×460
集塵容量(L)清水タンク/汚水タンク:9L/7L
騒音値(dB)70
吐出圧力(MPa)0.16~0.22
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
モーター出力(W)550
真空度(kPa)15
最高給水温度(℃)50
噴霧量(L/min)0.5
使用可能面積12~18m2/h
定格入力(W)575
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp(0.35MB)
吸引風量(L/s)57
1台
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
業務用掃除機のモーターを保護するためのフィルターです。T11/1 Classic Re!Plast, T7/1 Classic, T9/1 Bpでご利用いただけます。
適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)、T 7/1 Classic、T 9/1 Bp
色白
入数1
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
布製フィルターバッグのため、フィルター内のゴミを捨てれば、繰り返し使用する事ができます。取り付けの際はねじ込むように、取り外しの際はしっかり握って少しずつ引っ張ってください。1枚入り。 T10/1, T12/1, T7/1Classic, T7/1Plus, T9/1BPの業務用乾式掃除機に対応。
適合機種T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp
質量(kg)0.1
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×145×35
入数1
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみの汚れに最適な洗浄剤です。カーペットリンスクリーナーでの洗浄に。錠剤タイプの洗浄剤です。16錠入り。液性:中性(1%希釈時)
速乾性が高く、汚れがつきにくいです。
水に溶かすだけのタブレットタイプです。
小さな箱に収まっていますので、液体のボトルやタンクに比べて携帯性に富んでいます。
ケルヒャーのマシンに最適化されている純正洗浄剤ですので、安心してマシンに使うことができます。
液性が中性のため、カーペットを傷めず安心して使うことができます。
重油、グリース、鉱物系の汚れを落とす
解けやすい錠剤
優しい洗浄効果
冷水でも温水でも使用可能
心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品
適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bp
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×61×141
pH8.9
液性中性
1箱(16錠)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
クリップシステムのためのベンディングパイプです。空気弁付、静電気防止設計です。
トラスコ品番314-8540
適合機種NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp
幅(mm)290
高さ(mm)60
奥行(mm)70
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Puzzi 用従来のスプレーグリップが一体化したハンドノズルです。長さ方向40%小型化、グリップは握り易くなり、圧倒的に使い易くなりました。片手でも使えます。両手で使う際はノブを押さえます。透明窓を通じて汚水回収を目視でき、高い清掃クオリティに寄与します。赤マウスピースは噴霧量0.55L/分で洗浄剤を節約します。
用途リンサークリーナーPuzzi用(カーペット、ファブリック素材ソファ、自動車用シート(ファブリック素材)その他幅広い範囲で使用可能。)
適合機種Puzzi 8/1、Puzzi 9/1 Bp
長さ(mm)254
幅(mm)110
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×110×110
パイプ径(Φmm)32
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
モーター保護フィルターです。
仕様●情報:T7/1クラシック、T9/1Bpの同梱は1枚のみ
アズワン品番67-5804-09
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。内径35mm、ノズル幅290mm。カーペットでも軽やかに清掃できます。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp
幅(mm)290
色黒
パイプ径(Φmm)ID 35
入数1
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
軽量なアルミ製伸縮パイプ。伸縮幅616-1007mmで調整可能。ユーザーの身長に合わせたり、階段では縮めて、床清掃では伸ばして使うなどとても便利です。
適合機種BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp
材質アルミ
長さ(mm)615~1007
色グレー
パイプ径(Φmm)ID 35
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ケルヒャー業務用掃除機のハンドノズル。パイプ内径35mm。ノズル幅 120mm、プラスチック製。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/1 Plus、CV 30/2 Bp、HV 1/1 Bp、T 9/1 Bp、ノズルキット:隙間ノズル、室内装ノズル、吸引ブラシ、ID 35
材質樹脂
色黒
パイプサイズID 35
ノズル幅(mm)120
入数1
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
アップライトクリーナー(CVシリーズ)との併用に便利な表面ノズル。角度を付けて棚の上を清掃したり、真っすぐに伸ばしてカーテンを清掃することもできます。パイプ径35mmの他の製品にもご利用頂けます。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/1 Plus、CV 30/2 Bp、CV 38/1、HV 1/1 Bp、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp
色グレー
パイプ径(Φmm)ID 35
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
バッテリーパワープラス 36/75(2.445-043.0)2個、急速充電器(2.445-049.0)1個がセットになったお得な商品です。
適合機種HD 4/11 C Bp、KIRA CV 50、T 9/1 Bp
セット内容36 V / 7.5 Ahバッテリー(2個)、急速充電器(1個)
電流(A)充電時:6
電源充電器用:100 - 240 / 50 - 60(V/Hz)
電源コード(m)1.2
充電時間(分)58: 81 min (80 %)
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引すること。
油・グリースや様々な汚れに
優しい洗浄効果
冷水でも温水でも使用可能
心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品
適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bp
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
pH6.4
液性中性
1台(10L)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。幅 270mm ブラシ & ステンレスプレート切り替えスイッチ、ローラー付
適合機種BVL 5/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)
幅(mm)270
質量(kg)0.5
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×250×75
パイプサイズID 35
入数1
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
関連キーワード