カテゴリ
- 清掃用品(14)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- DAIKO(大光電機)(31)
- HEADS(ヘッズ)(4)
- KOITO(小糸製作所)(5)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- オリエンタルモーター(2)
- サンコウ(10)
- シャープ(7)
- ダイキン工業(4)
- トラスティ(5)
- パール金属(8)
- フエニックス・コンタクト(3)
- ホームテイスト(15)
- 住ベテクノプラスチック(18)
- 友屋(3)
- 岩田製作所(2)
- 日本シーム工業(6)
- 萩原(5)
- ブランドをもっと見る
「75/70w」の検索結果
特価

パーキングブレーキ
ケルヒャー¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷BD 70/75 W Classic Bpを安全に駐車するためのパーキングブレーキです。適合機種BD 70/75 W Classic Bp
充電器ホッペケ115Ah用
ケルヒャー¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷鉛メンテナンスフリーバッテリー用100V充電器, 115Ah, 24 V。 。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 バッテリータイプ:メンテナンスフリー。 バッテリー電圧 (V): 24。 バッテリー容量 (Ah):115。 色:シルバー。 梱包重量 (kg): 4.5。 適合機種:BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp。
充電器ホッペケ170Ah用
ケルヒャー¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷業務用床洗浄機に使用する外部充電器です。バッテリーの種類は24V/170Ahの鉛メンテナンスフリーバッテリーです。100Vコンセントから充電できます。 。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 バッテリータイプ:メンテナンスフリー。 バッテリー電圧 (V):24。 バッテリー容量 (Ah):170。 色:シルバー。 梱包重量 (kg):4.5。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、 B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、 B 110 R Classic Bp +R75、 BD 70/75 W Classic Bp、 BD 75/120 R Classic Bp、 BR 75/75 W Classic Bp、 B 110 R Bp+D75、 BD 65/90 R Bp Classic、 BR 65/90 R Bp Classic
スクイジーゴムLinatex 1030mm
ケルヒャー¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷1,164mm幅のLinatex®スクイジーゴムセット。破れにくく、凹凸のある床に最適で、非常に優れた拭き取りと吸引結果を保証します。。 長さ (mm):1164。 入数 (-part) :2。 色:赤。 スクイジーゴムの種類:ライナテックス。 梱包重量 (kg):0.8。 適合機種:BD 70/75 W Classic Bp、BR 75/75 W Classic Bp、スクイジーセット, 1030 mm。
スクイジーゴムPU 1030mm
ケルヒャー¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷スクイジーゴムセットには、フロントとリアのスクイジーゴム(1,164mm)が含まれています。高品質で耐油性があり、耐久性に優れた透明なポリウレタン製の溝付きスクイジーゴムです。すべての標準的な床に適しています。 。 長さ (mm):1164。 入数 (-part):2。 色:クリア。 スクイジーゴムの種類:耐油性、溝付き。 梱包重量 (kg):1.2。 適合機種:BD 70/75 W Classic Bp、BR 75/75 W Classic Bp、スクイジーセット, 1030 mm。
パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 335mm
ケルヒャー¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷メラミンパッドの使用に必要なパッド台です。メラミンパッド以外のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックを備えたパッド台です。クリーニングヘッド D 65 または D 70 のパッドを強力にホールドします。 D 65 、 D 70 のヘッドに使用する際は 2 つ必要になります。 。 直径 (mm):335。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2。 適合機種:BD 70/75 W Classic Bp、ブラシユニット D 65 R、ブラシユニットD 65、B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 65/90 R Bp Classic
メラミンパッド 356mm 2枚入り
ケルヒャー¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷セラミックタイルやその他の硬い床材など微細孔(ポーラス)のある表面、精細な石材、その他の硬質床材の中間洗浄および強力な洗浄に適した白いメラミンディスクパッド。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)の除去にも使用できます。 BD 65、BD 70ヘッド用です。 。 色:灰色/白色。 直径 (mm):356。 入数 (個):2。 梱包重量 (kg):0.6。 適合機種:BD 70/75 W Classic Bp、 ブラシユニット D 65 R、 ブラシユニットD 65、 B 90 R Bp DOSE、 BD 65/90 R Bp Classic、 BD 65/95 RS Bp DOSE、 BR 65/90 R Bp Classic
ディスクパッド 356mm ハード 緑 1箱5枚入り
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷パッド直径:356mm。パッドの硬さ:ハードタイプ。5枚入り。 色:緑。 直径 (mm):356。 硬さ: 標準~ハード。 入数 (個) :5。 梱包重量 (kg) :1.1。 適合機種:BD 35/15 C Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、ブラシユニット D 65 R、ブラシユニットD 65、B 90 R Bp DOSE、BD 38/12 C Bp、BD 55/60 W Bp Dose、BD 65/60 W Bp Dose、BD 65/90 R Bp Classic、BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 55/60 W Bp Dose 、BR 65/60 W Bp Dose 、BR 65/90 R Bp Classic
スクイジーセットクランク型
ケルヒャー¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷このスクイジーは、特に広い可動範囲を持つように設計されています。スクイジーゴムは耐油性の透明ポリウレタン製で、非常に長い耐久性を誇ります。また、サポートローラーが付属しており、床面への追従性を高め、効率的な汚水回収をサポートします。広い可動範囲により、狭い場所やコーナーでも優れた清掃能力を発揮し、様々な床面に対応できます。 。 長さ (mm):1030。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (個):1。 色:青。 梱包重量 (kg):9.9。 適合機種:BD 70/75 W Classic Bp、 BR 75/75 W Classic Bp
マイクロファイバーパッド 356mm 白 1箱5枚入り
ケルヒャー¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)を確実に、かつ優しく除去するためのマイクロファイバーディスクパッド。精細な炻器質タイルに最適です。 。 色:白。 直径 (mm):356。 ブラシ素材:マイクロファイバー。 入数 (個):5。 梱包重量 (kg):0.9。 適合機種:BD 35/15 C Classic Bp、 BD 70/75 W Classic Bp、 ブラシユニット D 65 R、 ブラシユニットD 65、 B 90 R Bp DOSE、 BD 38/12 C Bp、 BD 55/60 W Bp Dose、 BD 65/60 W Bp Dose、 BD 65/90 R Bp Classic、 BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 55/60 W Bp Dose、 BR 65/60 W Bp Dose、 BR 65/90 R Bp Classic
ユニバーサルフックキット
ケルヒャー¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷床洗浄機などに取り付けるためのフックとアダプタキット。 機械にホース(例:スプレー吸引アタッチメントキット)を省スペースで保管するのに最適です。 。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.1。 。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 150 R Bp +D90+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/50 C Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、IB 10/15 L2P Advanced、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill、BD 43/40 W Bp , BD 51/40 W Bp、BD 55/60 W Bp Dose 、BD 65/60 W Bp Dose 、BD 65/95 RS Bp DOSE 、BD 90/150 R Bp DOSE、BD 90/150 R DOSE Bp、BR 45/40 W Bp , BR 55/40 W Bp、BR 55/60 W Bp Dose 、BR 65/60 W Bp Dose 、BR 65/95 RS Bp DOSE 、BR 75/95 RS Bp DOSE 、BR 90/150 R Bp DOSE、BR 90/150 R DOSE Bp。
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0)
ケルヒャー¥4,498税込¥4,9481台(2.5L)4日以内出荷ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)用途床の掃除に適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C BpシリーズケルヒャーpH10.5液性弱アルカリ性
バッテリー ホッペケ 6TB170
ケルヒャー¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷大型床洗浄機用の鉛バッテリーです。 6 V 170 Ahでメンテナンスフリー。適合機種B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、BD 70/75 W Classic Bp、BD 75/120 R Classic Bp、BR 75/75 W Classic Bp、B 110 R Bp+D75、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classicタイプバッテリー:メンテナンスフリーバッテリー容量(Ah)170バッテリー電圧(V)6
スクイジーホルダー
ケルヒャー¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷スクイージホルダー:板金製のホルダーです。床洗浄機のホームベースレール部分に取り付けられ、スクイジーの安全な保管と運搬を可能にします。適合機種BD 43/25 C Classic Bp、BD 50/50 C Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、BR 75/75 W Classic Bp、BD 43/40 W Bp、BD 51/40 W Bp、BR 45/40 W Bp、BR 55/40 W Bp入数(個)1
バッテリー ホッペケ 12TB115
ケルヒャー¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷大型床洗浄機用の鉛バッテリーです。 12 V 115 Ahでメンテナンスフリー。適合機種B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofillバッテリーメンテナンスフリーバッテリー容量(Ah)115バッテリー電圧(V)12