カテゴリ

  • 清掃用品(11)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(220)
  • KTC(35)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • NAKATAKI(9)
  • SMC(56)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • エスコ(13)
  • ギガ・セレクション(5)
  • サンコー(三甲)(11)
  • モートーン(6)
  • 三木プーリ(128)
  • 住友重機械工業(4)
  • 堀内機械(184)
  • 大阪魂(5)
  • 日本ブレード(5)
  • 椿本チエイン(13)
  • 水本機械製作所(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-b17」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延長高圧ホース 155℃, 315k, 10M ケルヒャー

    延長高圧ホース 155℃, 315k, 10M

    ケルヒャー
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。標準モデル。長さ10m 、内径 8mm、耐熱温度 155℃、耐圧 315bar(31.5MPa)
    仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)315
  • ケミカルノズル 25°、250 ケルヒャー

    ケミカルノズル 25°、250

    ケルヒャー
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    低圧広角の洗浄剤塗布用のノズルです。ノズルサイズ :250、角度 (°):25、接続ねじ:M22 x 1.5、色:シルバー。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX 、HDS 801 B
  • 高圧ホースLL10m 組込 ケルヒャー

    高圧ホースLL10m 組込

    ケルヒャー
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    4日以内出荷
    ロングライフ 10m 。(内径 8mm)耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar(40.0MPa)。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):400。長さ (m):10。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):3.3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B。
  • 延長高圧ホースLL10M DN8 ケルヒャー

    延長高圧ホースLL10M DN8

    ケルヒャー
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ロングライフ(耐高圧・長寿命タイプ)。長さ10m 、内径8mm、耐熱温度 155℃、 耐圧 400bar(40.0MPa)
    仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
  • ノズルパック 050 ケルヒャー

    ノズルパック 050

    ケルヒャー
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    排水機能付きサーフェスクリーナー用ノズルセット (洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入)です。
    適合機種FRV 30 EASY!Lock対応品、FRV 30 EASY!Lock非対応品、HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、サーフェスクリーナー排水機能付、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 9/17 MX、HDS 10/19 M、HDS 1000 B、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX接続ねじM22×1.5ノズル50
  • 高圧ホース ロングライフ, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1.5 ケルヒャー

    高圧ホース ロングライフ, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1.5

    ケルヒャー
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。ロングライフ, 1.5 m
    適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B フレーム、HD 1050 B、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)1.5温度(℃)max. 155接続ねじ2×M22×1.5パイプ径(Φmm)ID 8最大圧力(bar)許容:400
  • フレキシブルランス 0.8M ケルヒャー

    フレキシブルランス 0.8M

    ケルヒャー
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    4日以内出荷
    高圧洗浄水の噴射角度をフレキシブルに変更できるランスです。長さは850mm
    適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B フレーム、HD 1050 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(mm)850温度(℃)max. 150接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)作動:210
  • フレキシブルランス 1.0M ケルヒャー

    フレキシブルランス 1.0M

    ケルヒャー
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    4日以内出荷
    フレキシブルランス 長さ1050mm。先端角度を20-140°まで調整可能。接続ねじ M22 x 1.5(新仕様のEasy!Lock対応のトリガーガンでは使用できません)
    適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)(作動)210
  • サクション ホース 7.5M 19MM ケルヒャー

    サクション ホース 7.5M 19MM

    ケルヒャー
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    4日以内出荷
    ため水を自吸するサクションホース。ホース長さ:7.5m、ホース内径:19mm、本体側ネジ径:3/4インチ。※ため水を使用する際は、必ず別売の自吸ホース先端用フィルターと本体取付用メインフィルターを併用してください。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。
    適合機種HD 7/10 C Food、HDS 1000 BE、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 801 B長さ(m)7.5
  • スプレーランス AVS 1050mm ケルヒャー

    スプレーランス AVS 1050mm

    ケルヒャー
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    長さ1,050mm、AVSスプレーランス(360度回転式)
    適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5ハンドル回転式最大圧力(bar)(作動)300
  • 食品用 高圧ホース延長片側AVS DN8/20m LL ケルヒャー

    食品用 高圧ホース延長片側AVS DN8/20m LL

    ケルヒャー
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    欠品中
    業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。食品用 高圧ホース延長片側AVS、内径8mm、長さ20m
    仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400