フレキシブルランス 0.8M
高圧洗浄水の噴射角度をフレキシブルに変更できるランスです。長さは850mm
- 適合機種
- HD 7/20 G Classic、HD 1050 B フレーム、HD 1050 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B
- 長さ(mm)
- 850
- 温度(℃)
- max. 150
- 接続ねじ
- M22×1.5
- 最大圧力(bar)
- 作動:210
- 内容量
- 1個
注意
※接続ねじの規格は「M22 x 1.5」となります。新型のEasy!Lock簡単接続などのねじには対応していません。洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ
























