カテゴリ

  • 清掃用品(812)
  • 農業機械(13)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 電動工具(5)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 日用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • モノタロウ(23)
  • 三菱ふそう(5,335)
  • ホンダ(5,046)
  • SMC(3,345)
  • MICROCHIP(2,212)
  • StarTech.com(2,131)
  • KTM(2,049)
  • BMW(2,003)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(1,944)
  • シュナイダーエレクトリック(1,921)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(1,836)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1,618)
  • RS PRO(1,607)
  • NACHI(不二越)(1,573)
  • BOSCH(ボッシュ)(1,485)
  • メディアカバーマーケット(1,445)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,264)
  • DUCATI(1,074)
  • 日野自動車(963)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(96)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch」の検索結果

特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
848件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーパワー 18/25 ケルヒャーバッテリーパワー 18/25ケルヒャー
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
リアルタイムテクノロジー搭載、18Vバッテリーパワー対応マシン同士で共用可能なバッテリーパワー。ケルヒャー18Vバッテリーパワー対応機種専用。革新的なリアルタイムテクノロジーによりバッテリーの状態をリアルタイムで確認可能。使用しているマシンや充電器に対応し、残りの使用可能時間や満充電までかかる時間をLCDにリアルタイムで表示します。高性能のリチウムイオンセルは高いパフォーマンスを維持し、バッテリー容量の急激なロスを防ぐことで、バッテリーのメモリを守ります(容量のロスが続くことでバッテリーの容量に影響があります)。ポリアミドのハウジングに柔かいゴムを加えることで、手から滑って落としたりすることを防ぎます。ケルヒャーの18V2.5Ahバッテリーパワーはケルヒャー18Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。あらゆる方向からの墳流水による有害な影響がなく、水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。
質量(kg)0.5電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×88×51バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.5消費電力量(Wh)45防水仕様IPX5対応
ダイレクト コネクター50mm ケルヒャーダイレクト コネクター50mmケルヒャー
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
長さ50mm。ノズルチップ固定ホルダー(5.401-210.0)付き。
適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B接続ねじM22×1.5
サーフェスクリーナー ノズルセット 650-850L/h ケルヒャーサーフェスクリーナー ノズルセット 650-850L/hケルヒャー
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
サーフェスクリーナー用ノズルセット(洗浄用ノズル2個入り)。適応吐出水量:650-850L/h。
適合機種HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、サーフェスクリーナー FR 30 P、サーフェスクリーナー FR 30 Me、サーフェスクリーナー FR 50 Me接続ねじM22×1.5吐出水量(L/h)650 / 850
サーボコントロール EASY!Lock 1100l/h ケルヒャーサーボコントロール EASY!Lock 1100l/hケルヒャー
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。(1,100 - 1,300 l/h)
適合機種HD 13/15 S黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)1100
サーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/h ケルヒャーサーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/hケルヒャー
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。 (750 - 1,100 l/h)
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)750 - 1100
ブラシ 回転タイプ 耐熱MAX80℃ 800L/h以下 ケルヒャーブラシ 回転タイプ 耐熱MAX80℃ 800L/h以下ケルヒャー
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄の水流で回転するブラシです。表面を傷つけることなく汚れを落とします。耐熱温度80℃、仕様800L/h以下、接続口 M 18 x 1.5
適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U接続ねじM18×1.5耐熱温度(℃)80吐出水量(L/h)500 - 800
フレキシブルランス 1.0M ケルヒャーフレキシブルランス 1.0Mケルヒャー
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
フレキシブルランス 長さ1050mm。先端角度を20-140°まで調整可能。接続ねじ M22 x 1.5
適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)(作動)210
Inno ツインフォームランス セット ケルヒャーInno ツインフォームランス セットケルヒャー
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
INNO ツインフォームランス (インジェクターセット付属) 業務用高圧洗浄機用のランスで、「泡の噴射」と「高圧水でのすすぎ」をランスを交換せずに切り替えられます。
付属品インジェクターセット適合機種HD 13/15 S、HD 4/8 P、HD 4/8 P 60Hz ブースターセット、HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム接続ねじM22×1.5
スチームノズル EASY!Lock 平型 50° 1.5mm ケルヒャースチームノズル EASY!Lock 平型 50° 1.5mmケルヒャー
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用のスチームノズル 50°平型。ノズルサイズ:1.5mm
適合機種HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C角度(°)50接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル1.5mm
キャリングシステム ケルヒャーキャリングシステムケルヒャー
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
「太陽電池モジュール洗浄システム iSolar」を使用時に伸縮ポールを吊り下げる背負い式補助用具です。
適合機種MT 36 Bp、iSolar 専用ランス接続ねじM22×1.5
WR 100 ケルヒャーWR 100ケルヒャー
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
「温水除草」を行う際に使用する専用アクセサリーです。散布幅は1000mm。吐出水量500-1000L/hの温水高圧洗浄機にて使用可能。EASY!Lock非対応品ですので、使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要となります。
適合機種HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C質量(kg)1.2
Nozzle pack TR wet jet set 0055 ケルヒャーNozzle pack TR wet jet set 0055ケルヒャー
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:055
適合機種HD 7/10 C Food、HD 9/17-4 S、サンドブラスト ベーシックキット、サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキット、HD 9/17 MX (60Hz)接続ねじEASY!Lock 簡単接続
HKF 30/14-E ケルヒャーHKF 30/14-Eケルヒャー
579,800税込637,780
1個
5日以内出荷
この内部洗浄用ヘッドは、65mm以上の開口部を持つドラム缶や容器の内部洗浄が行えます。24Vの低電圧電動モーターにより、驚くほど軽量で、一定の回転速度を提供します。ノズルは2つの軸を中心に一定の速度で回転し、容器の隅々まで届きます。
全長(mm)(取り付け)915質量(kg)4.9周波数(Hz)50‐60電圧(V)24能力スループット:3000(l/h)温度(℃)最大90ノズル1/4回転速度(min-1[r.p.m])19最大圧力(bar)(許容)140駆動方式電動タンク寸法(mm)開口部:最大65接続サイズ(高圧)G3/8″
回転ブラシ EASY!Lock 900-1300l/h ケルヒャー回転ブラシ EASY!Lock 900-1300l/hケルヒャー
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄の水流で回転するブラシです。表面を傷つけることなく汚れを落とします。耐熱温度80℃、仕様800L/h以上、接続口 EASY!Lock
適合機種HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HD 10/22 S、HD 10/22 SX接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)1000 - 1300
スプレーランス AVS 1050mm ケルヒャースプレーランス AVS 1050mmケルヒャー
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
長さ1,050mm、AVSスプレーランス(360度回転式)
適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5ハンドル回転式最大圧力(bar)(作動)300
低振動サイクロンジェットノズルEASY!Lock 050 ケルヒャー低振動サイクロンジェットノズルEASY!Lock 050ケルヒャー
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機のための低振動サイクロンジェットノズル。ノズルサイズ:050
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/20 G温度(℃)85接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル50最大圧力(bar)(許容)300
3ジェットノズル EASY!Lock 055 ケルヒャー3ジェットノズル EASY!Lock 055ケルヒャー
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ055。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。
適合機種HD 9/17 MX (60Hz)温度(℃)80ノズル55噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
サイクロンジェットノズル EASY!Lock 055/060 ケルヒャーサイクロンジェットノズル EASY!Lock 055/060ケルヒャー
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:055/060
適合機種HD 7/10 C Food、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 9/17-4 S、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HD 9/17 MX (60Hz)サイズ温度(℃)85ノズル055/060最大圧力(bar)(許容)300
ノズルパック 080 ケルヒャーノズルパック 080ケルヒャー
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
排水機能付きサーフェスクリーナー用ノズルセット (洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入)です。
適合機種FRV 30 EASY!Lock対応品、FRV 30 EASY!Lock非対応品、HD 13/15 S、HDC Classic、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、サーフェスクリーナー排水機能付、HDS 13/15 S接続ねじM22×1.5ノズル80
ノズルパック 050 ケルヒャーノズルパック 050ケルヒャー
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
排水機能付きサーフェスクリーナー用ノズルセット (洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入)です。
適合機種FRV 30 EASY!Lock対応品、FRV 30 EASY!Lock非対応品、HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、サーフェスクリーナー排水機能付、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 9/17 MX、HDS 10/19 M、HDS 1000 B、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX接続ねじM22×1.5ノズル50
3ジェットノズル EASY!Lock 060 ケルヒャー3ジェットノズル EASY!Lock 060ケルヒャー
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ060。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。
適合機種HD 7/10 C Food (50Hz/60Hz)温度(℃)80ノズル60噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
サイクロンジェットノズル EASY!Lock 050 ケルヒャーサイクロンジェットノズル EASY!Lock 050ケルヒャー
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:050
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 7/15 M、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SXサイズ温度(℃)85ノズル50最大圧力(bar)(許容)300
ノズルパック 045 ケルヒャーノズルパック 045ケルヒャー
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
排水機能付きサーフェスクリーナー用ノズルセット (洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入)です。
適合機種FRV 30 EASY!Lock対応品、FRV 30 EASY!Lock非対応品、HD 7/10 C Food、HD 8/16-4M Cage、サーフェスクリーナー排水機能付接続ねじM22×1.5ノズル45
3ジェットノズル EASY!Lock 038 ケルヒャー3ジェットノズル EASY!Lock 038ケルヒャー
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ038です。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。
適合機種HD 4/8 C (50Hz/60Hz)温度(℃)80ノズル38噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
パワーノズル25035 ケルヒャーパワーノズル25035ケルヒャー
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
25° (パワーノズル)、ノズルサイズ035
適合機種HD 7/20 G Classicシルバー角度(°)25接続ねじM22×1.5ノズル35
サイクロンジェットノズル EASY!Lock 070/080 ケルヒャーサイクロンジェットノズル EASY!Lock 070/080ケルヒャー
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:070/080
適合機種HDC Classic、HDC Standard、HDS 8/9 Cサイズ温度(℃)85ノズル070/080最大圧力(bar)(許容)300
バリオノズル EASY!Lock 0-90° 055 ケルヒャーバリオノズル EASY!Lock 0-90° 055ケルヒャー
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
ノズル先端で角度を0~90°に調整可能な業務用高圧洗浄機用ノズル。ノズルサイズ 055。
適合機種HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HD 10/22 SX (50Hz)接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル55
サイクロンジェットノズル EASY!Lock 040 ケルヒャーサイクロンジェットノズル EASY!Lock 040ケルヒャー
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:040
適合機種HD 4/8 C (50Hz/60Hz)、HD 8/20 G、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U 50Hz ブースターセット、HDS 8/20 G、HDS 4/7 C (50Hz/60Hz)サイズ温度(℃)85ノズル40最大圧力(bar)(許容)300
サーフェスクリーナー ノズルセット 1100-1300L/h ケルヒャーサーフェスクリーナー ノズルセット 1100-1300L/hケルヒャー
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
サーフェスクリーナー用ノズルセット(洗浄用ノズル2個入り)。適応吐出水量:1,100-1,300L/h
適合機種HD 13/15 S、HDC Classic、HDC Standard、サーフェスクリーナー FR 30 Me、サーフェスクリーナー FR 50 Me接続ねじM22×1.5吐出水量(L/h)1100 / 1300
バリオノズル EASY!Lock 0-90° 050 ケルヒャーバリオノズル EASY!Lock 0-90° 050ケルヒャー
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
ノズル先端で、水の角度を0°~90°まで変えられる業務用高圧洗浄機用ノズル。ノズルサイズ:050
適合機種HD 7/15 M、HD 8/16-4M、HD 8/20 G、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル50
バリオノズル EASY!Lock 0-90° 080 ケルヒャーバリオノズル EASY!Lock 0-90° 080ケルヒャー
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
ノズル先端で、水の角度を0°~90°まで変えられる業務用高圧洗浄機用ノズル。ノズルサイズ:080
適合機種HD 13/15 S (50Hz/60Hz)接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル80
15°(パワーノズル) 034 ケルヒャー15°(パワーノズル) 034ケルヒャー
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
15°(パワーノズル) ノズルサイズ 034
適合機種HD 7/20 G Classicシルバー角度(°)15接続ねじM22×1.5ノズル34
3ジェットノズル EASY!Lock 045 ケルヒャー3ジェットノズル EASY!Lock 045ケルヒャー
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ045。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。
適合機種HD 8/16-4M Cage 50Hz/60Hz、HDS 4/7 U 50Hz/60Hz、HDS 4/7 U ブースターセット 50Hz/60Hz温度(℃)80ノズル45噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
3ジェットノズル EASY!Lock 040 ケルヒャー3ジェットノズル EASY!Lock 040ケルヒャー
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ040です。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。
適合機種HD 7/15 M 50Hz/60Hz、HD 8/20 G、HDS 8/20 G温度(℃)80ノズル40噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
高圧ホース DN8 15m ケルヒャー高圧ホース DN8 15mケルヒャー
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。ホース長さ15m、内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315bar。
仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ1 × M22×1.5 / 1 × AVSホースリール接続最大圧力(bar)(許容)315
高圧ホース DN6 15m (食品用) ケルヒャー高圧ホース DN6 15m (食品用)ケルヒャー
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
食品用高圧ホース。長さ15m、内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧230bar
仕様ID 6適合機種HD 7/20 G Classic、HD 801 B フレーム、HDS 801 B長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ1 × M22×1.5 / 1 × AVSホースリール接続最大圧力(bar)(許容)250
高圧ホース  EASY!Lock 15m ID8 UNTI!TWIS ケルヒャー高圧ホース EASY!Lock 15m ID8 UNTI!TWISケルヒャー
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。長さ15m、内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315br。
適合機種HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HDS 8/15 C、HDS 8/9 C、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX長さ(m)15温度(℃)最大155最大圧力(bar)(許容)315寸法ID(mm)8
高圧ホース 片側組み込み EASY!Lock 15m ID6 ケルヒャー高圧ホース 片側組み込み EASY!Lock 15m ID6ケルヒャー
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。長さ15m、内径6mm、EASY!Lock 対応、ホースリール組み込み用です。
仕様ID 6適合機種HD 9/17 MX (60Hz)長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ1 × EASY!Lock / 1 × AVSホースリール接続最大圧力(bar)(許容)250
延長高圧ホース 15M ケルヒャー延長高圧ホース 15Mケルヒャー
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ホース長さ15m、内径8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:315bar。
仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)315
延長高圧ホースLL10M DN8 ケルヒャー延長高圧ホースLL10M DN8ケルヒャー
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ロングライフ(耐高圧・長寿命タイプ)。長さ10m 、内径8mm、耐熱温度 155℃、 耐圧 400bar(40.0MPa)
仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
...
fch特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fch