カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • セルスター(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • ユーアールディ(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • エスコ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 未来工業(4)
  • CKD(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • SK11(3)
  • SMC(2)
  • FUJI STAR(三共理化学)(2)
  • 昭和技研工業(2)
  • THK(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-36」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンソー CS 400/36 Bp - ケルヒャー ケルヒャー

    チェーンソー CS 400/36 Bp - ケルヒャー

    ケルヒャー
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    Karcher の堅牢なバッテリー式チェーンソーCS 400/36 Bpです。 毎日の家のメンテナンス、ガーデニング作業、嵐による被害の除去、小規模な林業作業、または公園や都心部での改善作業を実行するという課題に対し、十分対応できます。のこぎり部分は人間工学的にもバランスが取れており、振動が最小限に抑えられ、排気ガスがまったくなく、手に非常にフィットします。ブラシレスモーターを採用し、長寿命で低発熱、高効率です。ガソリン駆動の機械よりも騒音が少なく、運用とメンテナンスのコストが比較的低くなります。さらに、ハイパワーとチェーンスピードの速さは、強力なパフォーマンスと、作業効率を高めます。 。バッテリーは別売りです。
    用途寸法合わせや梁切りなどの木工用 。密閉された部屋でも使用に適しています 。家のメンテナンス、ガーデニング、少量の薪の切断に最適 。荒天後の片付けや中小木の伐採にも最適 。公園や都心部の樹木や生け垣の整備作業に電圧(V)36能力【清掃(Cuts)】~170 (6.0 Ah) / ~230 (7.5 Ah)チェーンピッチ形式3/8″ドライブリンク数56使用時間(分)【一回の充電】~25 (6.0 Ah) / ~30 (7.5 Ah)チェーンスピード(m/s)23バッテリー36 V バッテリープラットフォーム振動【フロントハンドル(ΔK=1.5m/s2)(m/s2)】3【リアハンドル(ΔK=1.5m/s2)(m/s2)】3.4ゲージ【チェーンゲージ】1.3mm / 0.050"オイルタンク容量(mL)160ガイドバー長さ(mm)400
  • MT CS 250/36 マルチツール用チェーンソー ケルヒャー

    MT CS 250/36 マルチツール用チェーンソー

    ケルヒャー
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    バッテリー式マルチ ツールMT 36 Bp 用の交換可能なアタッチメントチェーンソーMT CS 250/36は、快適で非常に安全な方法で、地面から枝木を切り取り、剪定します。 ツール アタッチメントは、アクセスが困難な枝にも届きます。コンパクトなデザイン、ガイド バーの長さは25 cm、ソー チェーン ピッチ 1/4 インチのおかげで、樹木のメンテナンスとして、すばやく正確な切断を行うことができます。また、取り付けも差し込み式で簡単に取り外すことができます。 。バッテリーおよび充電器は別売りとなります。
    用途若い作物や樹木の世話に最適です。 収量を増やすために果物の栽培にも使用できます 。背の高い木や低木の伐採や剪定に 。嵐のダメージを安全に除去するのに理想的付属品チェーンカバー ・ガイドバー ・チェーン刃質量(kg)1.9電圧(V)36能力【清掃(Cuts)】~400 (6.0 Ah) / ~500 (7.5 Ah)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)940×120×130使用時間(分)~45 (6.0 Ah) / ~55 (7.5 Ah)チェーンスピード(m/s)12バッテリー36 V バッテリープラットフォーム振動【フロントハンドル(ΔK=1.5m/s2)(m/s2)】3ゲージ【チェーンゲージ】1.3mm / 0.050"ガイドバー長さ(mm)250
  • チェーンソーガイドバー 25cm  1/4" LP ケルヒャー

    チェーンソーガイドバー 25cm 1/4" LP

    ケルヒャー
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    チェーンソーガイドバー。 。 梱包重量 (kg) 0.4。 適合機種 MT CS 250/36
  • チェーンソー替刃 25cm  1/4" LP ケルヒャー

    チェーンソー替刃 25cm 1/4" LP

    ケルヒャー
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    ケルヒャーチェーンソー替え刃。 梱包重量 (kg) :0.1。 適合機種:MT CS 250/36
  • チェーンソーガイドバー 40cm 3/8" LP ケルヒャー

    チェーンソーガイドバー 40cm 3/8" LP

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    チェーンソー用ガイドバー(40cm)。 梱包重量 (kg) 0.6。 適合機種CS:CS 400/36 Bp。
  • MT 36 Bp マルチツール ケルヒャー

    MT 36 Bp マルチツール

    ケルヒャー
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    バッテリー式マルチツールMT 36 Bp は、迅速で簡単なツール交換、便利で安全な取り扱いにより、様々な作業の実現を行います。 多様な交換可能アタッチメントで、幅広いタスクに取り組むために開発されたこのマシンは、強力なブラシレス モーターや頑丈なスチール シャフトなどの高品質のコンポーネントを誇っています。 この機械は低騒音で、排気ガスがゼロ、非常にスムーズに作動するため、利用者にとって作業が簡単になり、環境を保護し、ガソリン動力の工具と比較しても、ランニングコストとメンテナンスコストを大幅に削減できます。 。バッテリーおよび充電器は別売りです。
    用途MT HT 550/36 と併用して、背の高い低木、茂み、生け垣の剪定に使用 。MT CS 250/36 と併用して、木の枝を安全に除去および廃棄するため 。MT HT 550/36 および MT CS 250/36 用の高性能ドライブユニット付属品ラウンドラバーグリップ、ショルダーストラップ付属、クイック接続カップリング仕様36V バッテリープラットフォーム質量(kg)2.6(アクセサリーを含まない)電圧(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)951×197×188回転速度(min-1[r.p.m])7800/6800