MT CS 250/36 マルチツール用チェーンソー
バッテリー式マルチ ツールMT 36 Bp 用の交換可能なアタッチメントチェーンソーMT CS 250/36は、快適で非常に安全な方法で、地面から枝木を切り取り、剪定します。 ツール アタッチメントは、アクセスが困難な枝にも届きます。コンパクトなデザイン、ガイド バーの長さは25 cm、ソー チェーン ピッチ 1/4 インチのおかげで、樹木のメンテナンスとして、すばやく正確な切断を行うことができます。また、取り付けも差し込み式で簡単に取り外すことができます。
バッテリーおよび充電器は別売りとなります。
- 用途
- 若い作物や樹木の世話に最適です。 収量を増やすために果物の栽培にも使用できます
背の高い木や低木の伐採や剪定に
嵐のダメージを安全に除去するのに理想的
- 付属品
- チェーンカバー ・ガイドバー ・チェーン刃
- 質量(kg)
- 1.9
- 電圧(V)
- 36
- 能力
- 【清掃(Cuts)】~400 (6.0 Ah) / ~500 (7.5 Ah)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 940×120×130
- 使用時間(分)
- ~45 (6.0 Ah) / ~55 (7.5 Ah)
- チェーンスピード(m/s)
- 12
- バッテリー
- 36 V バッテリープラットフォーム
- 振動
- 【フロントハンドル(ΔK=1.5m/s2)(m/s2)】3
- ゲージ
- 【チェーンゲージ】1.3mm / 0.050"
- ガイドバー長さ(mm)
- 250
- 内容量
- 1個
注意
※バッテリーおよび充電器は別売りとなります。チェーンソー の新着商品
カテゴリ




























