カテゴリ
- 清掃用品(11)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- BIGM(丸山製作所)(104)
- AOHI(アオハイ)(14)
- 東フロコーポレーション(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- SMC(3)
- エスコ(2)
- 恵宏製作所(2)
- 丸一ゴム工業(2)
- KSフィルター(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- イワキ(1)
- ツボ万(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ブランドをもっと見る
「g13s4」の検索結果

サーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/h
ケルヒャー¥17,980税込¥19,7781個欠品中トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。 (750 - 1,100 l/h)適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX色黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)750 - 1100
延長高圧ホース 155℃, 315k, 10M
ケルヒャー¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。標準モデル。長さ10m 、内径 8mm、耐熱温度 155℃、耐圧 315bar(31.5MPa)仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)315
高圧ホースLL10m 組込
ケルヒャー¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷ロングライフ 10m 。(内径 8mm)耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar(40.0MPa)。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):400。長さ (m):10。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):3.3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B。
延長高圧ホースLL10M DN8
ケルヒャー¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ロングライフ(耐高圧・長寿命タイプ)。長さ10m 、内径8mm、耐熱温度 155℃、 耐圧 400bar(40.0MPa)仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
サクション ホース 7.5M 19MM 85℃
ケルヒャー¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷ため水を自吸するサクションホースセット。ホース長さ:7.5m、ホース内径:19mm、本体側ネジ径:1インチ。※ため水を使用する際は、必ず別売の自吸ホース先端用フィルターと本体取付用メインフィルターを併用してください。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M 、HDS 10/19 M 50Hz ブースターセット、HDS 10/19 M 60Hz ブースターセット、HDS 8/15 C 、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 9/17 MX、HDS 10/19 M、HDS 13/15 S、HDS 4/7 C、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(m)7.5
ノズルパック 050
ケルヒャー¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷排水機能付きサーフェスクリーナー用ノズルセット (洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入)です。適合機種FRV 30 EASY!Lock対応品、FRV 30 EASY!Lock非対応品、HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、サーフェスクリーナー排水機能付、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 9/17 MX、HDS 10/19 M、HDS 1000 B、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX接続ねじM22×1.5ノズル50
Inno ツインフォームランス セット
ケルヒャー¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷INNO ツインフォームランス (インジェクターセット付属) 業務用高圧洗浄機用のランスで、「泡の噴射」と「高圧水でのすすぎ」をランスを交換せずに切り替えられます。付属品インジェクターセット適合機種HD 13/15 S、HD 4/8 P、HD 4/8 P 60Hz ブースターセット、HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム接続ねじM22×1.5
食品用 高圧ホース延長片側AVS DN8/20m LL
ケルヒャー¥129,800税込¥142,7801個欠品中業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。食品用 高圧ホース延長片側AVS、内径8mm、長さ20m仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
フレキシブルランス 1.0M
ケルヒャー¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷フレキシブルランス 長さ1050mm。先端角度を20-140°まで調整可能。接続ねじ M22 x 1.5(新仕様のEasy!Lock対応のトリガーガンでは使用できません)適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)(作動)210
フレキシブルランス 0.8M
ケルヒャー¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷高圧洗浄水の噴射角度をフレキシブルに変更できるランスです。長さは850mm適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B フレーム、HD 1050 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(mm)850温度(℃)max. 150接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)作動:210
FR TR 30 Classic Easy!Lock
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷業務用スプレーランス先端に取付けして使用する表面用(サーフェス)クリーナーです。水ハネを気にせずムラなく床面の洗浄が行えます。その為、水ハネの生じやすいグレーチングなどの表面でも洗浄が可能です。また、ノズル先端と対象表面が常に同じ距離で洗浄される為、どなたが行っても洗浄ムラがありません。<仕様>直径 300mm 、ノズル キットが付属しています (2 × サイズ 018。その他は別途注文可能)。ランスに取り付けるアクセサリー本体の取り付け部分はEasy!Lock仕様です。ボディーカバーはプラスチック製、耐熱60度までなので、高温水による洗浄は不可です。耐圧18MPaまで適合機種(以下は接続口が新型のEasy!Lock対応モデルのみ使用可能。温水対応モデルは、使用時は吐出温度は60度以下で使用してください。) HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 4/11 C Bp、HD 7/15 C、HD 7/15 CX、HD 7/15 M、HD 8/16-4 M Cage、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17 -4 S、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22 -4 S、HD 10/22 -4 SXA、HD 13/15 S、HD 7/10 C Food、HDS 4/7 U、HDS 4/7 C、HDS 8/9 C、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HD 10/19 M、HDS 8/17 -4 M、HDS 10/19 -4 M、HDS 13/15 S、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 8/20 G、HD 9/23 G、HDS 801 B、HDS 8/20 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 DE、HDS 1000 DE WEED接続ねじEASY!Lock 簡単接続直径(mm)300