KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)38.7
容量(L)コンテナ45 / 20
本体質量(kg)32(アクセサリーを含む)
清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980
清掃能力(m2/h)最大:2800
動力駆動力:36V
駆動方式手押し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB(5.06MB)
作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。
用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。・駐車場やガソリンスタンドの清掃に。・校庭などの清掃エリアや自治体環境に。・小規模なワークショップや農業にも最適です
仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト
質量(kg)38.7
容量(L)コンテナ:45 / 20
本体質量(kg)(アクセサリーを含む)32
清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98
作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1個
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
細かなホコリやチリもキャッチするエコフィルターは、塵除去率99.9%です。BIA-Cクラス。水洗い不可。
業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。
用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。・駐車場やガソリンスタンドの清掃に。・校庭などの清掃エリアや自治体環境に。・小規模なワークショップや農業にも最適です
仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト
質量(kg)40.2
容量(L)コンテナ:45 / 20
本体質量(kg)(アクセサリーを含む)33.5
清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98
フィルター面積(m2)0.6
作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1個
¥489,800
税込¥538,780
4日以内出荷
業務用スイーパー KM 70/20 Cシリーズ用のメインブラシです。
適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
長さ(mm)アクセサリー:480
色黒
直径(mm)240
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
アクセサリーバッグは、カーペットクリーナーCVS 65/1のプッシュハンドルにしっかりと固定されます。このバッグには、スプレーボトルやクロスなどの清掃用具を追加で収納でき、手作業による清掃作業をスムーズに行うことができます。また、身の回りのものを安全に収納することができます。
適合機種CVS 65/1 Bp、KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×240×1
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード