カテゴリ

  • 清掃用品(12)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • 東海キャスター(37)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
  • brembo(24)
  • OSG(オーエスジー)(23)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(19)
  • 三ツ星ベルト(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(14)
  • 日野自動車(13)
  • SMC(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • FPC(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • 日本ホールマーク(7)
  • エスコ(6)
  • トップ工業(6)
  • 三木プーリ(6)
  • 水本機械製作所(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s8-19」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
34,980税込38,478
1個
欠品中
高圧洗浄機用の10mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 ID:ID 8 温度 (℃):最大 155 最大許容圧力 (bar):315 長さ (m):10 接続ねじ:2 x EASY!Lock 梱包質量 (kg):2.5
適合機種HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HDS 4/7 C種別ID:8長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!Lockホース内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ホースリールマウントキット EASYLock ケルヒャーホースリールマウントキット EASYLockケルヒャー
279,800税込307,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
Easy Lock対応です。
2018年トラスコ掲載ページ9 0092
パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ID6 25MPa ケルヒャーパイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ID6 25MPaケルヒャー
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
長さ20mの業務用クリーニングホースです。外径は16mm、最大吐出圧力は20MPaです。使用に際しては別途パイプクリーニングノズルが必要です。
仕様最大許容圧力(bar):250適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX、HDS 4/7 C長さ(m)20接続ねじEASY!Lock 簡単接続接続1/8"
延長高圧ホースLL10M DN8 ケルヒャー延長高圧ホースLL10M DN8ケルヒャー
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ロングライフ(耐高圧・長寿命タイプ)。長さ10m 、内径8mm、耐熱温度 155℃、 耐圧 400bar(40.0MPa)
仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
サーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/h ケルヒャーサーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/hケルヒャー
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。 (750 - 1,100 l/h)
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)750 - 1100
サイクロンジェットノズル EASY!Lock 055/060 ケルヒャーサイクロンジェットノズル EASY!Lock 055/060ケルヒャー
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:055/060
適合機種HD 7/10 C Food、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 9/17-4 S、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HD 9/17 MX (60Hz)サイズ温度(℃)85ノズル055/060最大圧力(bar)(許容)300
スプレーランス AVS 1050mm ケルヒャースプレーランス AVS 1050mmケルヒャー
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
長さ1,050mm、AVSスプレーランス(360度回転式)
適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5ハンドル回転式最大圧力(bar)(作動)300
延長高圧ホース 155℃, 315k, 10M ケルヒャー延長高圧ホース 155℃, 315k, 10Mケルヒャー
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。標準モデル。長さ10m 、内径 8mm、耐熱温度 155℃、耐圧 315bar(31.5MPa)
仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)315
サクション ホース 7.5M 19MM 85℃ ケルヒャーサクション ホース 7.5M 19MM 85℃ケルヒャー
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ため水を自吸するサクションホースセット。ホース長さ:7.5m、ホース内径:19mm、本体側ネジ径:1インチ。※ため水を使用する際は、必ず別売の自吸ホース先端用フィルターと本体取付用メインフィルターを併用してください。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M 、HDS 10/19 M 50Hz ブースターセット、HDS 10/19 M 60Hz ブースターセット、HDS 8/15 C 、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 9/17 MX、HDS 10/19 M、HDS 13/15 S、HDS 4/7 C、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(m)7.5
フレキシブルランス 1.0M ケルヒャーフレキシブルランス 1.0Mケルヒャー
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
フレキシブルランス 長さ1050mm。先端角度を20-140°まで調整可能。接続ねじ M22 x 1.5
適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)(作動)210
食品用 高圧ホース延長片側AVS DN8/20m LL ケルヒャー食品用 高圧ホース延長片側AVS DN8/20m LLケルヒャー
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。食品用 高圧ホース延長片側AVS、内径8mm、長さ20m
仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
ノズルパック 050 ケルヒャーノズルパック 050ケルヒャー
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
排水機能付きサーフェスクリーナー用ノズルセット (洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入)です。
適合機種FRV 30 EASY!Lock対応品、FRV 30 EASY!Lock非対応品、HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、サーフェスクリーナー排水機能付、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 9/17 MX、HDS 10/19 M、HDS 1000 B、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX接続ねじM22×1.5ノズル50