カテゴリ

  • 物流用品(366)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(263)
  • 農業機械(254)
  • 機構部品(159)
  • バイク部品(122)
  • 測定用品(91)
  • 制御機器(80)
  • 切削工具(72)
  • 建築金物(50)
  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • メカニカル部品(38)
  • 自動車純正部品(29)
  • 作業工具(29)
  • 自動車補修部品(22)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • トラック純正部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • オフィス家具(11)
  • 研磨材(11)
  • 電気材料(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 作業服(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 家電(5)
  • 電動工具(5)
  • テープ(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s6-15」の検索結果

関連キーワード
1,864件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲートタイプ ステンレス製(S6-15) サンキン

    ゲートタイプ ステンレス製(S6-15)

    サンキン
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。
    材質ステンレス製寸法(Φmm)60.5×t3.0×W1500×H650
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナー

    POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト)

    ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
    559税込615
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理三価ホワイト
  • 固定端子台 TS-615形 キムラ電機

    固定端子台 TS-615形

    キムラ電機(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。 端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。 定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。 絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。 端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。 端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
    材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)使用温度範囲(℃)-10~50定格絶縁電圧(V)660端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3×8セルフアップ式適合電線(mm2)最大2準拠規格NECA4201 端子台使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上定格通電電流(A)15推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
  • カレイナット(鉄/三価クロメート) ポップリベット・ファスナー

    カレイナット(鉄/三価クロメート)

    ポップリベット・ファスナー(9件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1パック(100個)
    当日出荷
    圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
    材質スチール硬度(使用母材)Hv300以下表面処理三価クロメート、浸炭焼入
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン
    23,958税込26,354
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エコノミーなベーシックタイプ
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
  • ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット

    ストレートスタッド(S型)(袋)

    日本ドライブイット(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    適合SUS
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • 10K 黄銅製ボールバルブ(テーパおねじ×テーパめねじ) KITZ(キッツ)

    10K 黄銅製ボールバルブ(テーパおねじ×テーパめねじ)

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    日本水道協会基本基準認証品。 鉛の浸出基準適合品。
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Cr使用流体材質(キャップ)C3771BDハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • POPカレイナット SS - (ステンレス) ポップリベット・ファスナー

    POPカレイナット SS - (ステンレス)

    ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 筒型ブラシ 六角軸スプリング付タイプ TRUSCO

    筒型ブラシ 六角軸スプリング付タイプ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
    用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面六角軸シャンク径6.35mm外径(mm)15
  • ゲートタイプ ステンレス製(S6B-15) サンキン

    ゲートタイプ ステンレス製(S6B-15)

    サンキン
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。
    材質ステンレス製寸法(Φmm)60.5×t3.0×W1500×H650
  • プラスチックサポート 名取製作所

    プラスチックサポート

    名取製作所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(200個)
    当日出荷
    材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
    用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール
  • Oリング 1AS型 NOK

    Oリング 1AS型

    NOK(5件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
  • バンフレスクラム バンドー化学

    バンフレスクラム

    バンドー化学
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
  • 六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(8件のレビュー)
    310税込341
    1袋(4本)
    当日出荷から翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
  • POPカレイナット(ステンレス母材用) SS - SS(ステンレス) ポップリベット・ファスナー

    POPカレイナット(ステンレス母材用) SS - SS(ステンレス)

    ポップリベット・ファスナー
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ミニファンヒーター 600W TEKNOS

    ミニファンヒーター 600W

    TEKNOS(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
    ホワイト消費電力(W)600本体質量(kg)1.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.01時間あたりの電気代目安(円)約16.2
  • NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUS440C相当形状中実
  • ボールロックピン ショートタイプ ラクテム

    ボールロックピン ショートタイプ

    ラクテム
    1,470税込1,617
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
  • オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスミラークランプレバー MRSS

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ ヨシタケ

    ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。
    材質ステンレス鋼接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.05~0.7
  • ウィングスクリュー WS MIYOSHI(小西製作所)

    ウィングスクリュー WS

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC

    ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
    作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • ロッドスタンド RSシリーズ シグマ光機

    ロッドスタンド RSシリーズ

    シグマ光機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。ホルダーのロッドを挿入し、本体側面のクランプネジと上部にある中間リングのクランプネジで固定します。
  • ポリエステルトラックロープコンパクト ユタカメイク

    ポリエステルトラックロープコンパクト

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1巻
    当日出荷
    強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。 片端はサツマ(輪)加工でもう片端は切りっぱなしでテープ止めになっております。
    用途トラックの荷締め用のロープ仕様片端サツマ加工包装形態袋入引張強度(kN[kgf])3.50(360)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.58(60kgf)
  • 雨戸戸車 TOSTEM(LIXIL)

    雨戸戸車

    TOSTEM(LIXIL)(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント AS型

    昭和技研工業
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
    形状エルボ材質(本体)ステンレス製種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
  • アルミ角棒 光

    アルミ角棒

    (1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角棒です
    仕様アルミ材質規格種類番号A6063材質アルミ表面処理B2アルマイト
  • SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ) オンダ製作所

    SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ)

    オンダ製作所
    729税込802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ロックライン ホース MSTコーポレーション

    ロックライン ホース

    MSTコーポレーション
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • JIS型現場密度測定装置 マイゾックス

    JIS型現場密度測定装置

    マイゾックス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    粘性土、非粘性土またはガレキ混じり土のいずれの場合にも適用。
    用途土の単位容積の測定
  • フレキホース FHS 正和

    フレキホース FHS

    正和
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • ウィングスクリューステンレス WS-sus MIYOSHI(小西製作所)

    ウィングスクリューステンレス WS-sus

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
  • DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DS型汚水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    小形・軽量で据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
    用途浄化槽処理水の排水。 下水処理場の消泡用。 雨水・湧水排水。 工事現場の湧水排水。極数2形式乾式水中材質(フレーム)FC150材質(主軸)SUS430
関連キーワード
...
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
"s6-15" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷