4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。
用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。・駐車場やガソリンスタンドの清掃に。・校庭などの清掃エリアや自治体環境に。・小規模なワークショップや農業にも最適です 仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト 質量(kg)38.7 容量(L)コンテナ:45 / 20 本体質量(kg)(アクセサリーを含む)32 清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98 作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1個
389,800 税込428,780
4日以内出荷

業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。
用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。・駐車場やガソリンスタンドの清掃に。・校庭などの清掃エリアや自治体環境に。・小規模なワークショップや農業にも最適です 仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト 質量(kg)40.2 容量(L)コンテナ:45 / 20 本体質量(kg)(アクセサリーを含む)33.5 清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98 フィルター面積(m2)0.6 作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1個
489,800 税込538,780
4日以内出荷

1.517-230.0 スイーパー KM 70/25 C BP 2SB ケルヒャー 動画あり
ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB
エコ商品
KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)38.7 容量(L)コンテナ45 / 20 本体質量(kg)32(アクセサリーを含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980 清掃能力(m2/h)最大:2800 動力駆動力:36V 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB(5.06MB) 作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

1.517-231.0 スイーパー KM 70/30 C BP 2SB ケルヒャー 動画あり
ケルヒャースイーパー KM 70/30 C BP 2SB
エコ商品
KM 70/30 C 2SB は、ブラシ回転のモーターアシストや吸引機能により、屋内でも効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の両側に付いたサイドブラシとメインブラシによる 98cm のワイドな作業幅を確保。塵落とし機能付きフィルター付き大容量のダストコンテナと、吸引機能で粉塵の広がりを抑えたい屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。モーターでブラシを駆動するため、楽に押しながら右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)40.2 容量(L)コンテナ45 / 20 本体質量(kg)33.5(アクセサリーを含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980 清掃能力(m2/h)最大:2800 動力駆動力:36V 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/30 C BP 2SB(5.06MB) 作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷