7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用コンセントにつなげてスイッチを押すだけで、暗い場所でも手元をハッキリと明るく照らしてくれます。 アームの部分はフレキシブルに動くので、用途や自分の好みの角度を決めて、両手をフリーにした状態で作業を行えます。 調光は3段階から選択可能。調光は3段階から選択可能。
用途調光は3段階から選択可能。 倍率(倍)1.75 材質PC,ABS,スチール 寸法(mm)160×310×260 質量(g)910 電源(V)100~240(50/60Hz) レンズ径(Φmm)100 全光束(Lm)410 機能調光3段階 色温度(K)6300 材質(レンズ)ガラス LED24灯 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ペルチェ式冷却プレート付きパワフルネックファン。ハンズフリーで便利なネックファン。首の後ろをダイレクトに冷やせるペルチェ式冷却プレート。左右2か所のファン+首の後ろに冷却プレート搭載。ペルチェ冷却・ファン同時・単体でも使用可能!。首から掛けて使えるので、両手を自由に使えます。髪の毛を巻き込まない安全設計です。暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツなどにおすすめ。
質量(kg)約0.39 電源リチウムイオン電池3.7V 4000mAh 連続使用時間(時間)ファン:約2.5~11/ファン+ペルチェ:約1~2/ペルチェ:1時間自動オフ 風量3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×18×6 入力端子Type-C 充電時間(時間)約3~4 定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
1台
6,498 税込7,148
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンズフリーで使えるブレードレスネックファン。髪を巻き込みにくいブレードレスネックファン。左右2か所+首の後ろの3か所にファン搭載。首から掛けて使えるので、両手を自由に使えます。髪の毛を巻き込まない安全設計です。暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツなどに。風量3段階切替。パワフル風量で首全体をクールダウン。抗菌仕様
質量(kg)約0.34 電源リチウムイオン電池3.7V 4000mAh 連続使用時間(時間)約2~9 風量3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×20.5×6.5 入力端子Type-C 充電時間(時間)約3
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窒素ガスを使用し、電源が不要で、安全かつ薬液の変質がありません。
内容量(mL)400 質量(g)約440 主成分グリチルリチン酸ジカリウム、イソプロピルメチルフェノール、エタノール、リン酸、窒素 アズワン品番7-068-11 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(400mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

レバーを軽く押すだけの簡単操作です。皮膚に触れても安全で、便座や機器の消毒にもご使用いただけます。薬液の補給はボンベ交換式で補給ができます。スプレー装置にアルコールが残留したり、容器に穴が空いてしまう危険性が非常に少なく安全です。
材質ABS樹脂 質量(g)670 取付方式ネジ止め式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×102×360 噴霧量(mL/min)60 アズワン品番7-068-01
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

マグネットでスマホに簡単取り付け!スマホとファンが同時に使用できます。片手でスマホとファンが一緒に使える画期的なハンディファン。スタンド付きでスマホを立て掛けて使える。スタンドは落下防止のスマホリングとしても使用可能。マグネット非対応スマホ用テープ付メタルリング付属。フレキシブルアームで風向きは自由に調整可能。フロントガードを取り外せてお手入れ簡単。
質量(kg)約0.09 電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh 連続使用時間(時間)約1~4 風量3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×2×21 入力端子Type-C 充電時間(時間)約1.5 定格入力DC5V 1000mA(USB充電式)
1台
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取扱説明書、USBケーブル 材質ABS、鉄 寸法(mm)約156×156×221 質量(g)約730 電源(V)DC5 消費電力(W)5 フィルターHEPAフィルター(H11)、活性炭フィルター 運転音(dB)弱40/強44 ケーブル長(mm)USB:約950
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷