2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅45cm高さ60cmゆったりサイズの3面発熱パネルヒーター。最大200Wでハイパワー(温度調整:3段階)。フィルムヒーターにより面発熱。転倒時自動OFF、温度過昇防止機能付きで安心。2・4・6時間自動OFFタイマー付き。ベルクロバンド付きで厚さ約5cmフラットに収納可能。
質量(kg)約2.5 ネイビー 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)200 電源コード(m)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×37×60 材質(表面)ポリエステル タイマー2/4/6時間OFFタイマー 表面温度(℃)弱:40±5/中:50±5/強:60±5
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

椅子に置いても広げても2wayで使用可能!背面と座面にWヒーター搭載!。2way仕様(シートヒーター・ホットマット)。Wヒーター搭載(背面・座面)。最大75Wの省エネヒーター(温度調整:6段階)。2・4・6・8時間自動OFFタイマー付き。コントロールホルダー付き。2本の固定バンドで向きを反転させてもしっかり固定。裏面に滑り止め加工でズレにくい
質量(kg)約0.75 ベージュ 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)75 電源コード(m)(本体側)ビニルキャブタイヤコード:約0.7/(電源側)ビニル平型コード:約1.5 材質(表面)ポリエステル 消費電力量(Wh)(1時間あたり)L6:約36/L5:約32/L4:約28/L3:約24/L2:約18/L1:約11 タイマー2/4/6/8時間OFFタイマー 寸法(幅W×高さH)(cm)90×41 表面温度(℃)L6:約51/L5:約47/L4:約44/L3:約41/L2:約35/L1:約32
1台
5,498 税込6,048
7日以内出荷