マグネット、フック、クリップ、スタンドの4wayファン。クリップ式で好きな位置に固定が可能。スタンドを使って置き型使用も可能。底面マグネット搭載でスチール面に設置可能。上下左右360度に角度調整可能。メモリー機能搭載で、前回使用時の風量でスタートできます。
質量(kg)約0.32
電源リチウムイオン電池3.7V 2200mAh
連続使用時間(時間)約2~8
風量5段階(4段階+リズム風)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×11.4×18
入力端子Type-C
充電時間(時間)約3
定格入力DC5V 1000mA(USB充電式)
充電式ベルトクリップ付き薄型モバイルファン。ベルトクリップ付きでシャツなどの中に空気を送り、本体収納式の折り畳みスタンドでデスクファンとしても使用可能。軽量コンパクトなのでネックストラップを使って首かけでも使えます。
質量(kg)約0.11
電源リチウムイオン電池3.7V 800mAh
連続使用時間(時間)約1~3.5
風量3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.1×3.3×10.8
入力端子Type-C
充電時間(時間)約2~3
定格入力DC5V 500mA(USB充電式)
関連キーワード