KATO-DENKI(加藤電機)
KATO-DENKI(加藤電機)のページです。KATO-DENKI(加藤電機)は、自動車用品などの商品を提供しています。現在60件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 加藤電機株式会社 |
|---|
| 設立 | 1973/07/02 |
|---|
| 所在地 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田5-3-4田中ビル7F |
|---|
12Vリモコン電池KATO-DENKI(加藤電機)当日出荷
HORENTリモコン492T、492Hの専用12Vリモコン電池
自動車用ハンドルロックKATO-DENKI(加藤電機)当日出荷
無理な取り外しや破壊行為にはクラクションで威嚇します。車両盗難対策に!専用キー付、ハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付
HORNET 自動車用メタルワイヤー式ハンドルロックKATO-DENKI(加藤電機)(2件のレビュー)当日出荷
車両盗難対策に!メタルワイヤー式ハンドルロック
材質ロック部外装:ABS樹脂/ロック部内部:スチール/キーシリンダー:亜鉛/ワイヤーカバー:PVC/ワイヤー保護クロス:ポリエステル/ホーネットオリジナルクリーニングクロス:ポリエステル(80%)+ナイロン(20%)質量(kg)約0.4寸法(cm)ロック部:約10.4×5.8×4.8(突起部除く)全長(cm)約69アズワン品番64-9312-86
自動車用ハンドルロックKATO-DENKI(加藤電機)当日出荷
車両盗難対策に!専用キー付、コンパクト設計なハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付
自動車用ハンドルロックKATO-DENKI(加藤電機)当日出荷
車両盗難対策に!専用キー付、ハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付
HORNET リレーアタック対策ケースKATO-DENKI(加藤電機)(3件のレビュー)当日出荷
自動車の電子キーをケースに入れるだけで、電波を遮断し、リレーアタック対策ができます。
外出時に持ち運んで使用することで、防犯性を高めることができます。
普段使いしやすい黒革調仕立てで赤のステッチのバランスが絶妙なオリジナルケースです。
HORNETロゴが型押しされたデザインです。
寸法(高さH×幅W)(mm)約125×90(ケース本体)アズワン品番64-9312-91適合寸法(mm)電子キー:最大H85×W55×D20
鍵穴シールKATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
カギ穴シール。カギのこじ開けによるいたずらや車上荒しに対して、視覚的に威嚇
カギ穴のドレスアップ。女性でも簡単に装着可能。セキュリティ初心者にオススメ。
シールサイズは2種類(12mm・14mm)あり、多くの車種に対応可能
LEDホルダーKATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
高輝度LED用ホルダー(1個入り)
高輝度LED(赤)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
高輝度LED(赤)。220G、260G、K-1、K-2、K-7、725V、725VⅡ、728V、728VⅡ、728VⅡ+専用LEDランプ。
ダイオード5本分岐ユニットKATO-DENKI(加藤電機)当日出荷
ダイオード5本分岐ユニット。各ドアへのドアトリガー配線時、電流のまわり込みを防ぐために接続します。
1Aダイオード1Aダイオード(10本入り)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
1Aダイオード(10本入り)。
オプションを多数使用する場合に電流のまわり込みを防ぐために配線の途中に接続します。
また各ドアへのドアトリガー配線時に電流のまわり込みを防ぐために接続します。
スピーカーKATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
セキュリティシステムのスピーカー。
2ワイヤードアロックモーターKATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合に後づけアクチュエーター式による車両のドアロック方式に対応するための専用モーターです。
接続には別売オプションの451M、452Tが必要となります。
集中ドアロックが装備されている車両でもニッサン、マツダ車など車種により524Nが必要となります。
集中ドアロックが装備されていない車両ではドアの枚数分の524Nが必要となります。
ソレノイドリレーKATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合にアクチュエーター直結極性反転方式、後づけアクチュエーター式によるクルマや特殊なドアロック方式に対応するための専用リレーです。
ダブルポイントループセンサーKATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
車両コンピューターや電装部品などにセンサー張り巡らせることができます。犯人の対象物へのアクセスを検出することができます。
HORNETアクリルスキャナーKATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
おしゃれなアクリルプレートで犯人を威嚇!
アクリルプレートにはHORNETロゴ入り。
HORNETロゴ入りキーホルダーKATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
HORENTリモコン492T、492Hの専用12Vリモコン電池キーホルダー。
ワンプッシュで取り外し可能なリングが便利です。
寸法(mm)約100×29×11アズワン品番64-9313-43
ボルトロックKATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
ボルトロック。サビに強いステンレス製。
専用工具でしか取り外しできないため、ナンバープレートやエアロパーツなどの外装品の盗難を防止。
外装パーツの盗難対策にオススメ
高輝度LED(青)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
高輝度LED(青)。300V、302V、303V、310V、V810、V820、V830、270G、K-8専用LEDランプ。
トグルスイッチKATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
トグルスイッチ。センサーオプションの増設時に便利なON/OFFスイッチ。
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(スネーク)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。スネーク。
リモコン493V、493H対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-32
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(クラッシックブラック)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。クラッシックブラック。
リモコン493V、493H対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-31
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(アストロブルー)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。アストロブルー。
リモコン493V、493H対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-30
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(クリムゾンレッド)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。クリムゾンレッド。
リモコン493V、493H対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-29
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(ヘアライン)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。ヘアライン。
リモコン493V、493H対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-28
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(エンバー)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。エンバー。
リモコン493V、493H対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-27
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(シーダーウッド)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。シーダーウッド。
リモコン493V、493H対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-26
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(クロコダイル)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。クロコダイル。
リモコン493V、493H対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-25
360V用CAN接続ハーネスKATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
HORNET 360V/361V用のCAN接続ハーネスです。
OBDⅡ以外の車両配線からCAN信号を取得する場合に使用します。
高輝度LED(赤)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
補修用部品 高輝度LED(赤)
対応機種719M、725M、718Gplus、725G、K-β、K-5アズワン品番64-9313-20