GPS位置検索 MAMORIA GPS MA-2シリーズKATO-DENKI(加藤電機)8日以内出荷
アシステッドGPSによる高精度な位置情報本体のボタンを長押しすると緊急通知メール(最大5カ所)位置検索結果に対する補足情報(誤差円、経路)が表示できます。イベントリスト(最大1,000件)を表示します。あらかじめスケジュールを設定して、自動で位置検索できます。(曜日/時間/回数/エリアなど)位置検索結果の際に指定したエリアへの入出確認もできます。エリアは多角形/円/四角/住所から設定できます。本体のボタンを2回押すと3分ごとに30回(合計90分間)自動で位置検索をします。1回約2時間の充電で約1ヶ月利用できる省エネ設計(ecoモード時)本体の電源OFFは専用サイトからしか行えない安心設計アプリ不要だから簡単操作
その他【測位方式】GPS寸法(mm)約52×52×15質量(g)33精度(屋内)50m/(屋外)10m使用周囲温度(℃)-20~60℃防水性IP55連続待受時間約30日間
社内置き去り防止安全装置 ガイドライン認定品(認定番号:C-002)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
HORNET置き去り防止安全装置BS-700シリーズは車内の見回りを促し、自動検知式センサーも備えた子どもの置き去り防止を補助するための装置です。
当製品は「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(国土交通省)」において規定された主な要件を満たしております。(認定番号:C-002)
【ホーネット置き去り防止安全装置の特長は?】
ホーネット置き去り防止安全装置の最大の特徴は1つの制御装置により「降車時確認式」(ヒューマンエラーの防止)と「自動検知式」(デジタルセンサーによる自動見守り)の2つの機能を兼ね備えた高度な安全装置です。
【降車時確認式の概要】
エンジン停止後に車内ブザーが鳴動しますので、運転手は、すべての座席を見回り、車両後部まで移動して車内ブザーの停止確認操作をするので必然的に車内見回りを行うことができます。また車内ブザーを止めた後も、再度座席を見回りながら降車することができるヒューマンエラーの防止を促す装置です。また、万一、車内ブザーの停止ボタンが押されなかった場合は、設定時間後(最大15分以内)に車外アラームが鳴り、周囲に置き去りが発生していることを知らせます。
【自動検知式の概要】
エンジンを停止してから設定時間後(0~最大15分)以内に自動的に車内センサーが作動し、車内に置き去りになっている人がいないか確認することができます。万一、置き去りになっている人がいた場合は、超音波センサーが動きを検知、振動をセンサー近辺では振動を検知して車外アラームを鳴らし、周囲に置き去りが発生していることを知らせます。
【ホーネット車内置き去り防止安全装置は、ガイドラインは適合しているの?】
ホーネット車内置き去り防止安全装置は、ガイドライン認定品です。国土交通省では、ガイドラインに適合した製品について外部機関による公正な審査を通じて認定品登録し公開しています。
ガイドラインでは動作保証温度規定を直射日光が当たらない場所に限りー30℃~+65℃と条件を緩和した上で、盗難発生警報装置の技術基準(道路運送車両法の保安基準の技術基準別添78)と同じ-40℃~+85℃を満たすことを推奨しています。
ホーネット車内置き去り防止安全装置は、すでに盗難発生警報装置基準を満たしており、-40℃~+85℃の動作保証温度で設計されています。また、直射日光に当たらない場所に設置する通信ユニットおよびAIカメラでも動作保証温度は-30℃~+70℃とガイドラインに適合しています。
このほか、耐振基準や電波法のすべての法令に適合しています。
また、車内ブザー、車外アラームの断線や制御装置の電源喪失も自動検知して赤色のLEDで通知することができます。
位置検索 SANフラワー見守りサービス SANレーダー ブラックKATO-DENKI(加藤電機)3日以内出荷
最小誤差50cmで必ず見つかるSANレーダーでSANタグ(別売)までの距離や方向を表示します自動捜索モード切替(広域モード/近距離モード)最大20件のSANタグ登録可能特定小電力の電波でSANタグ(別売)とリアルタイムでつながるから正確な位置情報を取得GPSが取得できない地下や屋内でも捜索可能徘徊老人感知機能付(SANタグ(別売)とSANレーダーが離れた場合にブザーとバイブでお知らせ)携帯電話の圏外エリア(山、雪山など)でも捜索可能1回約2時間の充電で約4カ月利用できる省エネ設計
寸法(mm)約68×114×14質量(g)約70電波形式特定小電力無線920MHz帯バッテリー容量(mAh)300充電方式マイクロUSB充電アズワン品番64-9313-65連続待受時間約3000時間(約4ヶ月)
位置検索 SANフラワー見守りサービス 小型SANタグ ブラックKATO-DENKI(加藤電機)3日以内出荷
GPSを使用しない位置検索サービス最小誤差50cmで必ず見つかるSANレーダー(別売)でSANタグまでの距離や方向を表示します特定小電力の電波でSANレーダー(別売)とリアルタイムでつながるから正確な位置情報を取得GPSが取得できない地下や屋内でも捜索可能携帯電話の圏外エリア(山、雪山など)でも捜索可能1回約2時間の充電で約1.5カ月利用できる省エネ設計自宅などにSANアンテナ(別売)を設置すると、外出時や帰宅時にメールでお知らせ(最大5カ所)街に設置されたSANアンテナの通過履歴をスマホで確認(現在愛知県を中心に拡大中)
寸法(mm)約29×34×10.5(突起部除く)質量(g)約9電波形式特定小電力無線920MHz帯バッテリー容量(mAh)120充電方式マイクロUSB充電アズワン品番64-9313-64連続動作時間約1200時間(約1.5ヶ月)
位置検索 SANフラワー見守りサービス SANタグ SATシリーズKATO-DENKI(加藤電機)3日以内出荷
GPSを使用しない位置検索サービス最小誤差50cmで必ず見つかるSANレーダー(別売)でSANタグまでの距離や方向を表示します特定小電力の電波でSANレーダー(別売)とリアルタイムでつながるから正確な位置情報を取得GPSが取得できない地下や屋内でも捜索可能携帯電話の圏外エリア(山、雪山など)でも捜索可能1回約2時間の充電で約1.5カ月利用できる省エネ設計自宅などにSANアンテナ(別売)を設置すると、外出時や帰宅時にメールでお知らせ(最大5カ所)街に設置されたSANアンテナの通過履歴をスマホで確認(現在愛知県を中心に拡大中)
寸法(mm)約37×48×10(突起部除く)質量(g)約13電波形式特定小電力無線920MHz帯バッテリー容量(mAh)120充電方式マイクロUSB充電連続動作時間約1200時間(約1.5ヶ月)
HORNETアクリルスキャナーKATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
おしゃれなアクリルプレートで犯人を威嚇!
アクリルプレートにはHORNETロゴ入り。
セキュリティステッカーKATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
気軽に買える安心感!どんなクルマにもぴったり!
HORNETステッカー。暗闇で光る蓄光ステッカー。
HORNETロゴ入りキーホルダーKATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
HORENTリモコン492T、492Hの専用12Vリモコン電池キーホルダー。
ワンプッシュで取り外し可能なリングが便利です。
寸法(mm)約100×29×11アズワン品番64-9313-43
鍵穴シールKATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
カギ穴シール。カギのこじ開けによるいたずらや車上荒しに対して、視覚的に威嚇
カギ穴のドレスアップ。女性でも簡単に装着可能。セキュリティ初心者にオススメ。
シールサイズは2種類(12mm・14mm)あり、多くの車種に対応可能
高輝度LED(赤)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
高輝度LED(赤)。220G、260G、K-1、K-2、K-7、725V、725VⅡ、728V、728VⅡ、728VⅡ+専用LEDランプ。
高輝度LED(青)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
高輝度LED(青)。300V、302V、303V、310V、V810、V820、V830、270G、K-8専用LEDランプ。
トグルスイッチKATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
トグルスイッチ。センサーオプションの増設時に便利なON/OFFスイッチ。
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(スネーク)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。スネーク。
リモコン493V、493H対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-32
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(クラッシックブラック)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。クラッシックブラック。
リモコン493V、493H対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-31
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(アストロブルー)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。アストロブルー。
リモコン493V、493H対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-30
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(クリムゾンレッド)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。クリムゾンレッド。
リモコン493V、493H対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-29
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(ヘアライン)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。ヘアライン。
リモコン493V、493H対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-28
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(エンバー)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。エンバー。
リモコン493V、493H対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-27
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(シーダーウッド)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。シーダーウッド。
リモコン493V、493H対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-26
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(クロコダイル)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。クロコダイル。
リモコン493V、493H対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-25
ダイオード5本分岐ユニットKATO-DENKI(加藤電機)当日出荷
ダイオード5本分岐ユニット。各ドアへのドアトリガー配線時、電流のまわり込みを防ぐために接続します。
360V用CAN接続ハーネスKATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
HORNET 360V/361V用のCAN接続ハーネスです。
OBDⅡ以外の車両配線からCAN信号を取得する場合に使用します。
1Aダイオード1Aダイオード(10本入り)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
1Aダイオード(10本入り)。
オプションを多数使用する場合に電流のまわり込みを防ぐために配線の途中に接続します。
また各ドアへのドアトリガー配線時に電流のまわり込みを防ぐために接続します。
高輝度LED(赤)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
補修用部品 高輝度LED(赤)
対応機種719M、725M、718Gplus、725G、K-β、K-5アズワン品番64-9313-20
LEDホルダーKATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
高輝度LED用ホルダー(1個入り)
12Vリモコン電池KATO-DENKI(加藤電機)当日出荷
HORENTリモコン492T、492Hの専用12Vリモコン電池
スピーカーKATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
セキュリティシステムのスピーカー。
シングルトーンバックアップサイレンKATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
システムアップにも最適な犯人撃退サイレン
電源供給が絶たれた際にサイレン(120dB)を鳴らします。バッテリーを外して盗難する手口に効果的です。また、専用キー以外では解除できないので安心です。
小型のバックアップバッテリー内蔵の1音色サイレンです。
※専用キーは2個付属しています。 専用キーの複製は行っておりませんので大切に保管ください。
VARAD L.E.D.'SKATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
「コンパクト設計」
コンパクト設計により、ダッシュボード上等のワンポイントアクセサリーに最適。ホーネットと連動させることで、セキュリティのONと同時に点滅を始めます。
スキャナーズ(赤)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
セキュリティ作動中を犯人にPR.10種類のスキャニングパターン。
スキャナーズ(青)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
セキュリティ作動中を犯人にPR.10種類のスキャニングパターン。
位置検索機能付きLEDアンサーバックリモコンKATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
対応機種に追加することでセキュリティの操作はもちろん、警告、警報時にはLEDが点滅してクルマの異常を知ることができます。
リモコンの操作範囲 市街地で約200~300mです。(ご利用環境により異なります。)
車両異常時にLEDのアンサーバックでお知らせします。
リモコンは充電式で、約1.5ヶ月ご利用いただけます。(ご利用環境により異なります。)
リモコンは最大4個まで登録できます。
ESP対応のオプションです。