1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外出時や帰宅をメールでお知らせ。2つの見守りエリア(GEOエリア、見守りエリア)でより安心。GEOエリアは半径約20~300mの5段階で設定可能。SANタグを携帯した人がGEOエリアから外に出た場合や、中に入った場合にメールを送信してお知らせします。見守りエリアは市街地で半径約300m、東京ドーム約6個分の面積をカバーします。地域に見守りエリアを提供しながら、あんしんな街づくりに参加します。100人同時見守り可能。インターネット環境が無くても設置可能
仕様【KDDI】800MHz帯、【SANタグ】100個まで登録可能 質量(g)257 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1未満 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×160×100(突起部を除く) バッテリーリチウムイオン電池 電波形式特定小電力無線920MHz帯 使用環境温度(℃)-10~50 バッテリー容量(mAh)1100 アズワン品番64-9313-66
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

関連カテゴリ