社内置き去り防止安全装置 ガイドライン認定品(認定番号:C-002)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
HORNET置き去り防止安全装置BS-700シリーズは車内の見回りを促し、自動検知式センサーも備えた子どもの置き去り防止を補助するための装置です。
当製品は「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(国土交通省)」において規定された主な要件を満たしております。(認定番号:C-002)
【ホーネット置き去り防止安全装置の特長は?】
ホーネット置き去り防止安全装置の最大の特徴は1つの制御装置により「降車時確認式」(ヒューマンエラーの防止)と「自動検知式」(デジタルセンサーによる自動見守り)の2つの機能を兼ね備えた高度な安全装置です。
【降車時確認式の概要】
エンジン停止後に車内ブザーが鳴動しますので、運転手は、すべての座席を見回り、車両後部まで移動して車内ブザーの停止確認操作をするので必然的に車内見回りを行うことができます。また車内ブザーを止めた後も、再度座席を見回りながら降車することができるヒューマンエラーの防止を促す装置です。また、万一、車内ブザーの停止ボタンが押されなかった場合は、設定時間後(最大15分以内)に車外アラームが鳴り、周囲に置き去りが発生していることを知らせます。
【自動検知式の概要】
エンジンを停止してから設定時間後(0~最大15分)以内に自動的に車内センサーが作動し、車内に置き去りになっている人がいないか確認することができます。万一、置き去りになっている人がいた場合は、超音波センサーが動きを検知、振動をセンサー近辺では振動を検知して車外アラームを鳴らし、周囲に置き去りが発生していることを知らせます。
【ホーネット車内置き去り防止安全装置は、ガイドラインは適合しているの?】
ホーネット車内置き去り防止安全装置は、ガイドライン認定品です。国土交通省では、ガイドラインに適合した製品について外部機関による公正な審査を通じて認定品登録し公開しています。
ガイドラインでは動作保証温度規定を直射日光が当たらない場所に限りー30℃~+65℃と条件を緩和した上で、盗難発生警報装置の技術基準(道路運送車両法の保安基準の技術基準別添78)と同じ-40℃~+85℃を満たすことを推奨しています。
ホーネット車内置き去り防止安全装置は、すでに盗難発生警報装置基準を満たしており、-40℃~+85℃の動作保証温度で設計されています。また、直射日光に当たらない場所に設置する通信ユニットおよびAIカメラでも動作保証温度は-30℃~+70℃とガイドラインに適合しています。
このほか、耐振基準や電波法のすべての法令に適合しています。
また、車内ブザー、車外アラームの断線や制御装置の電源喪失も自動検知して赤色のLEDで通知することができます。
高輝度LED(赤)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
高輝度LED(赤)。220G、260G、K-1、K-2、K-7、725V、725VⅡ、728V、728VⅡ、728VⅡ+専用LEDランプ。
高輝度LED(赤)KATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
補修用部品 高輝度LED(赤)
対応機種719M、725M、718Gplus、725G、K-β、K-5アズワン品番64-9313-20
HORNET セキュリティーアラームKATO-DENKI(加藤電機)5日以内出荷
リレーアタックなどの車両盗難、車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!セキュリティ専用リモコンモデル。
仕様画像技術:デジタルHDR、Gセンサー:3段階の感度調整が可能、記録映像再生方法:本機液晶モニターおよびパソコンなど質量(g)ドライブレコーダー:約110、メインユニット:約68外形寸法(mm)ドライブレコーダー:約120×67×40、メインユニット:約78×76×26消費電力(W)約3電源電圧(V)ドライブレコーダー:DC12/24シガープラグコード付属(約3.5m)、メインユニット:DC12有効画素数前方カメラ(200万画素)、車内カメラ(100万画素)機能セキュリティレコーダー:リモコン録画、センサー連動録画、ショックセンサー、ドアセンサー、イグニッションONセンサー、ライトフラッシュ、録画:常時録画、イベント録画、手動録画、録画ファイル、ループ録画機能、トリプル録画機能記録媒体microSDHC/SDXCカード、class10(8GB~128GB)消費電流(mA)待機時:約8(動作確認LED含む)、警報時:約1000LED色動作確認:赤使用周囲温度(℃)ドライブレコーダー:-30~+65、メインユニット:約-40~+85フォーマット形式録画:動画 MOV(H.264)音圧レベル(dB)サイレン:最大約128録画時間ファイル:1分/2分/3分から選択音声録音ワンタッチON/OFF可能液晶モニター3.0インチIPS方式記録画像サイズ前方カメラ(1920P×1080P)Full HD、車内カメラ(1280P×720P)HDF値前方カメラ(F2.2)、車内カメラ(F1.8言語表示日本語、英語、中国語(繁体字・簡体字)アズワン品番64-9312-79日時カレンダー機能・リアルタイムクロック(充電池内蔵)フレームレート前方カメラ(30fps)、車内カメラ(25fps)画角記録:前方カメラ(水平約111°、垂直約59°、対角約136°)、車内カメラ(水平約110°、垂直約58°、対角約130°)録画方式常時録画/イベント録画/手動録画