2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アシステッドGPSによる高精度な位置情報。本体のボタンを長押しすると緊急通知メール(最大5カ所)。位置検索結果に対する補足情報(誤差円、経路)が表示できます。イベントリスト(最大1,000件)を表示します。あらかじめスケジュールを設定して、自動で位置検索できます。(曜日/時間/回数/エリアなど)。位置検索結果の際に指定したエリアへの入出確認もできます。エリアは多角形/円/四角/住所から設定できます。本体のボタンを2回押すと3分ごとに30回(合計90分間)自動で位置検索をします。1回約2時間の充電で約1ヶ月利用できる省エネ設計(ecoモード時)。本体の電源OFFは専用サイトからしか行えない安心設計。アプリ不要だから簡単操作
その他【測位方式】GPS 寸法(mm)約52×52×15 質量(g)33 精度(屋内)50m/(屋外)10m 使用周囲温度(℃)-20~60℃ 防水性IP55 連続待受時間約30日間
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GPSを使用しない位置検索サービス。最小誤差50cmで必ず見つかる。SANレーダー(別売)でSANタグまでの距離や方向を表示します。特定小電力の電波でSANレーダー(別売)とリアルタイムでつながるから正確な位置情報を取得。GPSが取得できない地下や屋内でも捜索可能。携帯電話の圏外エリア(山、雪山など)でも捜索可能。1回約2時間の充電で約1.5カ月利用できる省エネ設計。自宅などにSANアンテナ(別売)を設置すると、外出時や帰宅時にメールでお知らせ(最大5カ所)。街に設置されたSANアンテナの通過履歴をスマホで確認(現在愛知県を中心に拡大中)
寸法(mm)約37×48×10(突起部除く) 質量(g)約13 電波形式特定小電力無線920MHz帯 バッテリー容量(mAh)120 充電方式マイクロUSB充電 連続動作時間約1200時間(約1.5ヶ月)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 発信機