「二重式逆止弁」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
BX、CXの両間は、従来品の約半分であり、設置スペースが約半分になると同時に設置手間も大幅に節約できます。
CX型の圧力損失は、メーカーのBX型や世界各国を含めた他社品の約半分であり、ポンプアップの際に省エネルギー効果を発揮します。
両サイドの袋ナットは、簡単に脱着できる形状ですので、取付・取外しの時間と費用を押さえることができます。
配管したままで機能部全体が簡単に脱着できます。また、有償によりメンテナンスが可能です。
用途ブースターポンプ、化学プラント、病院、メッキ工場の上流側
材質本体A:CAC406、本体B:CAC406、弁体:CAC406C・合成ゴム、ディスクホルダー:CAC406C・合成ゴム、ダイヤフラム:合成ゴム、テストコック:CAC406etc
使用圧力(MPa)BX20~75:0.75以下※開弁には最小差圧0.1MPa必要です。
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
取付姿勢水平配管
適合JIS規格JIS B 0203
BX、CXの面間は、従来品の約半分であり、設置スペースが
約半分になると同時に設置手間も大幅に節約できます。
CX型の圧力損失は、メーカーのBX型や世界各国を含めた
他社品の約半分であり、ポンプアップの際に省エネルギー
効果を発揮します。
両サイドの袋ナットは、簡単に脱着できる形状ですので、
取付・取外しの時間と費用を押さえることができます。
配管したままで機能部全体が簡単に脱着できます。
また、有償によりメンテナンスが可能です。
形状ストレート
材質(本体)A・B:CAC406
使用圧力(MPa)1※開弁には最小0.05Mpa必要です
接続方式ねじ込み形
材質(コック)テスト:CAC406etc
使用流体上水
取付姿勢水平配管
材質(弁体)CAC406C・合成ゴム/合成樹脂・合成ゴム
材質(ホルダー)ディスク:CAC406C・合成ゴム/C3771・合成ゴム
材質(ダイアフラム)合成ゴム
関連キーワード