どんな長さのビスでもOK!
ビスの太さ3ミリから4ミリまで対応!
超小型・頭の直径10ミリ。
ビスの太さ3ミリから4ミリまで。
GL工法にも最適です!
1パック(100本)
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
亜鉛ダイキャスト製の切れ味バツグンの刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。太さ4ミリ×長さ25ミリのビス付!。太さ4ミリのビスなら、ピッチ・長さは無制限でご利用頂けます。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
材質亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)26
頭部径(Φmm)13
引抜強度(kg)24(石膏ボード9mmへ使用時)
適合ビス頭径(mm)4
関連キーワード