16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALC・サイディング・木材などに楽々簡単施工。 コンクリート・モルタル・ブロック・アスロックなどにも、下穴のみの一発施工。 充電ドライバーで楽々かんたん施工。 ALCのすみ(端)でも割れにくい。 奥深いボックスやサドル等の施工が難しい場所でも楽々施工。 厚さ38ミリ程度の極薄ALCにも対応。 ALCの木下地(胴縁)造りには、最も適している。(木材とALCの間にスキ間が出ない半ネジタイプ。) ハンマーや打込み棒などの特殊工具が不要。 堅木に対応ツライチ施工のフレキタイプ。 金具や平看板の取付けに最適なナベ頭(トラス)タイプ。 サドルベース等の座彫り金具に対応の皿頭タイプ。
用途胴縁・水切・笠木・コンパネ(フローリング下地)・アルミサッシ・戸袋・ガラリ・カンバン・縦バンド手摺り・サイディング・サドルバンドなどの小物の取付けや構造副資材の取付け施工に活躍
1パック(172本)ほか
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どんな長さのビスでもOK! ビスの太さ3ミリから4ミリまで対応! 超小型・頭の直径10ミリ。 ビスの太さ3ミリから4ミリまで。 GL工法にも最適です!
1パック(100本)
24,980 税込27,478
10日以内出荷

ALC・サイディング・木材などに楽々簡単施工。 コンクリート・モルタル・ブロック・アスロックなどにも、下穴のみの一発施工。 充電ドライバーで楽々かんたん施工。 ALCのすみ(端)でも割れにくい。 奥深いボックスやサドル等の施工が難しい場所でも楽々施工。 厚さ38ミリ程度の極薄ALCにも対応。 ALCの木下地(胴縁)造りには、最も適している。(木材とALCの間にスキ間が出ない半ネジタイプ。) ハンマーや打込み棒などの特殊工具が不要。 堅木に対応ツライチ施工のフレキタイプ。 金具や平看板の取付けに最適なナベ頭(トラス)タイプ。 サドルベース等の座彫り金具に対応の皿頭タイプ。
用途胴縁・水切・笠木・コンパネ(フローリング下地)・アルミサッシ・戸袋・ガラリ・カンバン・縦バンド手摺り・サイディング・サドルバンドなどの小物の取付けや構造副資材の取付け施工に活躍
1パック(172本)ほか
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4ミリビスに対応の新型樹脂製アンカー。 ビスを入れると広がります。 GL工法にも最適です。
1パック(100本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)。大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N)松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
1箱(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12種類のよくある配電盤の鍵の開閉が可能です。「プレート外しキー」を搭載したことで、取付枠からの器具の脱着・点検口の開閉・止水栓の開閉など多種多様な用途に対応可能になりました。カラビナ(ナスカン)付で、腰道具等に取付しやすい商品です。鍵を使いやすくジャンル別で左右に分割しています。極端に引き出しが硬くならないような特殊構造です。
トラスコ品番659-9040 幅(mm)約29 厚さ(mm)約15 高さ(mm)約87 対応【鍵】現行型タキゲン A-121-H、タキゲン 旧型、現行型タキゲン 0061型、タキゲン 旧型、プレート外しキー、タキゲン TAK60、タキゲン TAK50(タキゲン 200番兼用・裏表関係なく使用可能)、タキゲン 500番、タキゲン 30番(ステンレス製 磁性有)、日東工業 210番
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

本体も全ネジも、ワンタッチ施工!大幅な時間短縮を実現! 全ネジは、まっすぐ挿入して少し(1回転未満)回すだけで完全固定完了! 専用工具(全ネジカッター・全ネジ回し)不要! つぶれ・バリ・サビ・汚れ・斜めカット・曲り等、施工しにくい全ネジも全部OK! 体制が悪い(足場が悪い)場所や、つらい「上向き作業」の時間を大幅に短縮。 ラクラク施工できます! 取付後でも移動が可能(デッキの長手方向)。取付位置の移動が簡単。 強固な取付が可能。ガタツキなし。
適合デッキ/JFE(旧 川鉄建材)QL、デッキ品番/QL99-50-12、QL99-50-16、QL99-75-12、QL99-75-16
1パック(100本)
43,980 税込48,378
4日以内出荷

片ハズレなく、シーソーにならない。 施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から仕上げ板を取付けできる。 検査後、抜かなくてもすむ。 座掘りしなくても柱のツラになります。
用途かずがい 大引と東、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束などの補強に使用します。 寸法(mm)7×120
1箱(600本)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

レースウェイ・ハンガーレール・ダクター等、ほとんどのレール形状に対応! 判別しにくかったボルト挿入方向(表裏)が、テープによって一目瞭然! 事前にナットをレールに入れておく必要なし!全ネジにナットをねじ込み、下から挿入可能! 設置しにくい長い全ネジでも、楽々設置!(近寄る必要なし。床からでも作業可能!) 薄暗い・見にくい・高い・狭い・離れている・・等、作業しにくい場所でも楽々施工! 単純な「押し付けながらの回転」で作業でき、”コツ” (微妙な作業)が一切不要! 両端の”脱落・共回り防止の突起”がレールからの「脱落」「ズレ」「共回り」を防止! 確認のため、わざわざ覗き込む必要なし! ”カチン!”という音と”コツン!”という手応え(アンサーバック機能)により、しっかりロックされたことが確認できます! ナットの正常回転不足でレールに”しっかり掛かっていない”等という失敗による再作業が無くなります!
1パック(100本)
13,980 税込15,378
10日以内出荷

木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。 ノミ等による座掘りが一切不要。 型ハズレなく、シーソーにならない。 施工後、ツライチなので、内、外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。 (従来はカスガイをとりはずさなければならない事がしばしばあった。) 大手ハウスメーカーにも長年にわたり採用されています。
1箱(1000本)
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛ダイキャスト製の切れ味バツグンの刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。太さ4ミリ×長さ25ミリのビス付!。太さ4ミリのビスなら、ピッチ・長さは無制限でご利用頂けます。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
材質亜鉛ダイキャスト 長さ(mm)26 頭部径(Φmm)13 引抜強度(kg)24(石膏ボード9mmへ使用時) 適合ビス頭径(mm)4
1パック(21本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端に切れ味バツグンの鋼刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能です。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、この1種類で対応可能です。太さ3~6ミリビスに対応している為、使用するビスを選びません。ビスだけを取り外したい場合にありがちな「ボードアンカーの共回り」がありません。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
その他最大横荷重:【けいかる板6mm】37kg【ベニヤ板3mm】39kg【石膏ボード12.5mm】34kg【石膏ボード9.5mm】24kg 材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼 長さ(mm)約25 頭部径(Φmm)13 適合ビス頭径(mm)3~6
1パック(21本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端に切れ味バツグンの鋼を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボード・薄ベニヤ(3mm程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。頭の直径が約10ミリで器具からはみ出る心配が少なく、リモコンホルダー・カーテンの房かけ・タオルリング等小型の取付物に最適!。太さ3~4ミリのビスに対応! (ビスピッチ・長さは無制限)。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
その他最大横荷重:【ALC5.5mm】46kg【けいかる板6mm】24kg【ベニヤ板3mm】25kg【石膏ボード12.5mm】24kg【石膏ボード9.5mm】18kg 材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼 長さ(mm)約25 頭部径(Φmm)10 適合ビス頭径(mm)3~4
1パック(30本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(300本)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コクサイメガネ釘
従来眼鏡型に比べロープを1本1本通さないので非常に便利です。
用途地面の分割、テント張りなどのアウトドア。 材質メッキ
1箱(200本)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コクサイPLナット
ボルトや全ネジ等にワンタッチ施工!大幅な時間短縮を実現! PLナットをまっすぐ挿入して、少し(1回転未満)回すだけで固定完了! 樹脂部分に荷重がかかることはないので、強度的な不安はゼロ! つぶれ・バリ・サビ・汚れ・斜めカット・曲り等、施工しにくいボルトでも全部OK! 体制が悪い(足場が悪い)場所や、つらい「上向き作業」の時間を大幅に短縮。
ねじ寸法3分(W3/8) 材質樹脂
1パック(300本)
79,980 税込87,978
4日以内出荷