3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亜鉛ダイキャスト製の切れ味バツグンの刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。太さ4ミリ×長さ25ミリのビス付!。太さ4ミリのビスなら、ピッチ・長さは無制限でご利用頂けます。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
材質亜鉛ダイキャスト 長さ(mm)26 頭部径(Φmm)13 引抜強度(kg)24(石膏ボード9mmへ使用時) 適合ビス頭径(mm)4
1パック(21本)ほか
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな長さのビスでもOK! ビスの太さ3ミリから4ミリまで対応! 超小型・頭の直径10ミリ。 ビスの太さ3ミリから4ミリまで。 GL工法にも最適です!
1パック(100本)
24,980 税込27,478
10日以内出荷

ALC・サイディング・木材などに楽々簡単施工。 コンクリート・モルタル・ブロック・アスロックなどにも、下穴のみの一発施工。 充電ドライバーで楽々かんたん施工。 ALCのすみ(端)でも割れにくい。 奥深いボックスやサドル等の施工が難しい場所でも楽々施工。 厚さ38ミリ程度の極薄ALCにも対応。 ALCの木下地(胴縁)造りには、最も適している。(木材とALCの間にスキ間が出ない半ネジタイプ。) ハンマーや打込み棒などの特殊工具が不要。 堅木に対応ツライチ施工のフレキタイプ。 金具や平看板の取付けに最適なナベ頭(トラス)タイプ。 サドルベース等の座彫り金具に対応の皿頭タイプ。
用途胴縁・水切・笠木・コンパネ(フローリング下地)・アルミサッシ・戸袋・ガラリ・カンバン・縦バンド手摺り・サイディング・サドルバンドなどの小物の取付けや構造副資材の取付け施工に活躍
1パック(172本)ほか
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)