3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亜鉛ダイキャスト製の切れ味バツグンの刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。太さ4ミリ×長さ25ミリのビス付!。太さ4ミリのビスなら、ピッチ・長さは無制限でご利用頂けます。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
材質亜鉛ダイキャスト 長さ(mm)26 頭部径(Φmm)13 引抜強度(kg)24(石膏ボード9mmへ使用時) 適合ビス頭径(mm)4
1パック(21本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端に切れ味バツグンの鋼刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能です。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、この1種類で対応可能です。太さ3~6ミリビスに対応している為、使用するビスを選びません。ビスだけを取り外したい場合にありがちな「ボードアンカーの共回り」がありません。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
その他最大横荷重:【けいかる板6mm】37kg【ベニヤ板3mm】39kg【石膏ボード12.5mm】34kg【石膏ボード9.5mm】24kg 材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼 長さ(mm)約25 頭部径(Φmm)13 適合ビス頭径(mm)3~6
1パック(21本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端に切れ味バツグンの鋼を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボード・薄ベニヤ(3mm程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。頭の直径が約10ミリで器具からはみ出る心配が少なく、リモコンホルダー・カーテンの房かけ・タオルリング等小型の取付物に最適!。太さ3~4ミリのビスに対応! (ビスピッチ・長さは無制限)。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
その他最大横荷重:【ALC5.5mm】46kg【けいかる板6mm】24kg【ベニヤ板3mm】25kg【石膏ボード12.5mm】24kg【石膏ボード9.5mm】18kg 材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼 長さ(mm)約25 頭部径(Φmm)10 適合ビス頭径(mm)3~4
1パック(30本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)