音響機器の準備不要
大きな声を出さずに飛沫を防止
付属品ケーブル
セット内容本体×1
材質ABS
最大出力(W)5 ×2(スピーカー2個内蔵)
寸法(cm)26×8.5×7.5
連続使用時間(時間)約5~6
周波数特性30Hz-20KHz
包装形態化粧箱
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式USBケーブル充電(DC5V1A)
インピーダンス(Ω)4
音量(dB)115
1個
¥5,500
税込¥6,050
当日出荷
25Wの高出力マイク!音響機器の準備不要。大きな声を出さず飛沫防止に。
セット内容本体のみ
材質ABS
寸法(mm)Φ54.5×285
1個
¥14,000
税込¥15,400
当日出荷
電池式で繰り返し使用可能!両手が自由に使えて、ラクラク涼しい!
材質ABS
使用電池単3乾電池×2本(別売)
本体サイズ(mm)約82×120×32
アズワン品番64-5186-28
1台
¥610
税込¥671
当日出荷
大人気のおとぎばなしプロジェクターにアプリ付が登場!
仕様(1個梱包形態)袋入
セット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1
材質ABS、PET
寸法(mm)プロジェクター本体:Φ40×150、フィルム:Φ32.6×4.5
1個
¥510
税込¥561
3日以内出荷
大人気のおとぎばなしプロジェクターにアプリ付が登場!
仕様(1個梱包形態)袋入
セット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1
材質ABS、PET
寸法(mm)プロジェクター本体:Φ40×150、フィルム:Φ32.6×4.6
1個
¥510
税込¥561
3日以内出荷
その他1個梱包形態:袋入り
セット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1
材質ABS、PET
寸法(mm)プロジェクター本体:Φ40×150、フィルム:Φ32.6×4.6
1セット
¥519
税込¥571
3日以内出荷
うみのいきものプロジェクターとシールブックのセット
大人気のうみのいきものプロジェクターに海の中をデザインしたシールブックがセットになって登場
仕様●商品サイズ:プロジェクター/本体Φ40×150mm、フィルム/Φ32.6×4.5mm、シールブック/縦420×横585mm(平らに置いた状態)●セット内容:プロジェクター×1、シールブック×1、シール×1●1個重量(g):100●材質:紙、PP●1個梱包形態:袋入●製造国:中国
アズワン品番68-0446-61
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
キャッチコピー:静音・省エネの超音波式加湿器。商品説明:約180mlの大容量・7色のナイトライト付・ミニタイプで持ち運びも簡単・夏場はミストとして使える。
セット内容本体×1、基盤×1、電子部品台紙×1、はんだ×1、ねじ×5、USBケーブル×1
材質ABS
寸法(mm)130×60×75
1台
¥1,364
税込¥1,500
5日以内出荷
オンライン授業などで使えるプラグタイプのピンマイク
付属のケーブルでイヤホンと同時使用可能
セット内容本体×1
材質鉄、PVC、PP
ケーブル長(cm)マイクケーブル:190、オーディオ分配ケーブル:19
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
台座に直接つけられる電池ボックス!凸部があるので台座に付けられる!DCモーターに直接接続可能!直接接続可能!※接続コードは取り外し可能※電池は別売です
材質ABS
寸法(mm)79×49×20
質量(g)41
1個
¥546
税込¥601
当日出荷
キャッチコピー:重厚感のあるメタルボデイー。商品説明:モーターで走る!
仕様(1個梱包形態)化粧箱
セット内容連結用穴アキ金具10種×計29連結用穴アキプラパーツ2種×計4ボルト 4種×計44ナット×42シャフト×1タイヤ×4ハンドル×1シート×2リアウイング×2スペーサー黄×1スペーサー黒×4プラスドライバー×1スパナ×1モーターパーツ×1電池ボックス×1単3型マンガン乾電池×2
材質鉄,PP,ABS
組立寸法(mm)組立時:約225×100×80
1個
¥1,500
税込¥1,650
3日以内出荷
科目シール付きで管理も簡単!書きやすい定番の5mm方眼ノート!。B5サイズの5mm方眼ノートです。無線綴じ仕様でしっかり開いて書きやすく、全科目に対応可能。リーダー罫入りで行を整えやすく、科目シール10枚と自由に書き込める無地シール2枚付きで整理にも便利です。長時間使っても目が疲れにくい水色の罫線と、白色度が高く見やすい紙を採用しています。学習やドリル用としてたっぷり使える30枚入りです。
セット内容ノート×1、科目シール×1
材質紙
寸法(mm)179×252×4、科目シールのシートサイズ:100×95、1枚あたり:14×44
素肌に直接当てて瞬間冷却!機能派ハンディファン!。冷却プレートを素肌に直接当てて、瞬時に体温を下げられるハンディファンです。外出先でもすぐに涼しさを感じられ、首元や腕などに直接当ててクールダウンできます。風量は3段階調節可能で、3段階目に冷却プレートが作動します。リング部分がフックやスタンドになる便利な2WAY設計なので、手で持つだけでなく、カバンにつけたり、卓上での使用も可能です。コンパクトで持ち運びやすいサイズ感で、通勤・通学・レジャーに大活躍のアイテムです。シンプルで使いやすいホワイトカラー!暑さが厳しい日の熱中症対策や屋外イベントなどにぴったりです。【商品スペック】入力電圧:5V/1A、入力電力:1000mA、稼働時間:1段階目(中)5時間、2段階目(強)3時間、3段階目(弱・冷)1.5時間、充電時間:約3時間、バッテリー:リチウムイオン電池2000mA(3.7V/7.4Wh)、本体重量:140g
セット内容本体×1、USBケーブル(TypeA to C)×1
材質ABS
包装形態箱入り
サイズ(mm)約68×53×163、リング外径:約Φ40、リング内径:約Φ28、USBケーブル:長さ1050
1個
¥2,790
税込¥3,069
4日以内出荷
タッチレス式!。毎日使えて実用性抜群!
セット内容本体×1、基板×1、電子部品台紙×1、はんだ×1、モーター×1、モーターカバー×1、タンク×1、タンクの栓×1、タンクのチューブ×1、ネジ×2、Oリング×2
材質ABS
寸法(mm)100×90×205
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,228
税込¥2,451
3日以内出荷
関連キーワード