スピーカーフォン/会議システム (2) ブランド: アーテック[学校教材・教育玩具]すべて解除
アーテックリンクス アドバンスセット アーテック[学校教材・教育玩具] 5日以内出荷
アーテックリンクスのボリュームパッケージ!アーテックリンクスの各種センサー、ユニット、モーターが豊富に揃った、ボリュームパッケージです。アーテックリンクスはメインユニットに9種類の拡張ユニットを接続することでさまざまなプログラミング、IoT体験ができます。ユニットを組み合わせて自由に作品がつくれます。【ArtecLinksとは?】さまざまなモノにボタンやセンサー、スピーカーなどをつなぐことで お家の生活を楽しく、便利にするプログラミングキットです。
セット内容 メインユニット×1、加速度センサー×1、赤外線通信ユニット×1、人感センサー×1、光センサー×1、温度センサー×1、マイク×1、バッテリー×1、入出力ユニット×1、スピーカー×1、サーボモーター×1、DCモーター×1、USBケーブル(typeA-C)×1、工作台紙×1 材質 ABS、磁石、リチウム、紙 寸法(mm) 各種ユニット:約35×35×19(ユニットによって多少の大きさの違いがございます。) 包装形態 ケース入り
はじめてのプログラミング音声で家電を動かそう アーテック[学校教材・教育玩具] 10日以内出荷
キャッチコピー:初心者でも簡単!プログラミングでおうちの家電をスマートに操作!商品説明:4つのユニットを組み合わせて6種類の作品が作れます。作品1「音声で家電を制御」、作品2「天気予報モニター」、作品3「熱中症警告システム」、作品4「ミュージックプレイヤー」、作品5「ボイスレコーダー」、作品6「カップラーメンタイマー」 ソフトウェアはドラッグ&ドロップの簡単操作。sratch(3.0)ベースの無料専用ソフトウェアです。 光・温度・人感センサー等別売りのユニットで機能をさらに拡張できる!
セット内容 メインユニット×1、マイク×1、スピーカー×1、赤外線通信ユニット×1、USBケーブル(Type AーC)×1 材質 ABS、TPE 形態 1個梱包:化粧箱入り サイズ(mm) 各種ユニット:約35×35×19
USBマイクロスコープ アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
キャッチコピー:最大120倍拡大のデジタル顕微鏡商品説明:細部まで細かく見ることができる
材質 ABS・スチール他 寸法(mm) 34×33.5×118 台座寸法(mm) Φ70×105
拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
音響機器の準備不要
大きな声を出さずに飛沫を防止
付属品 ケーブル セット内容 本体×1 材質 ABS 最大出力(W) 5 ×2(スピーカー2個内蔵) 寸法(cm) 26×8.5×7.5 連続使用時間(時間) 約5~6 周波数特性 30Hz-20KHz 包装形態 化粧箱 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) 2000 充電方式 USBケーブル充電(DC5V1A) インピーダンス(Ω) 4 音量(dB) 115
オーディオ分配ケーブル (イヤホン+マイク用) アーテック[学校教材・教育玩具] (2件のレビュー) 当日出荷
USBが接続できないタブレットにUSB。タイプのマイクやイヤホンを同時接続CTIA規格3.5mm。TRRSミニジャック CTIA規格3.5mm。TRRSミニプラグ。
セット内容 本体×1 材質 PVC 寸法(cm) 8×9×1 アズワン品番 65-2743-44
3in1マグネット式充電ケーブル アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
出力入力/5V 2.4A
ケーブル長(cm) 約120 セット内容 端子種類/ライトニング、TypeC、MicroUSB 材質 鉄、マグネット、ポリエステル 入出力 5V 2.4A 適合用途 充電用
USBスタンドマイク(スイッチ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
ドライバーのインストールが必要なくUSBポートに接続するだけで簡単にお使いいただけるスタンドマイクです。
USBポートに接続するだけの簡単接続
ノイズキャンセリング機能搭載
電源はワンタッチの ON/OFF 操作可能
滑り止めラバー付き
セット内容 本体×1 材質 ABS ケーブル長(m) 約1.5 対応OS Windows7以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×80×260 周波数特性 100~16kHz 入力感度 -67 dBV/pBar、-47 dBV/Pascal ±4dB プラグ形状 USB Aコネクタ
全指向性USBマイク(ミュート機能付) アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
360度全方位集音!ドライバーのインストール不要
USBポートに接続するだけワンタッチミュート
底面滑り止めラバー付
セット内容 本体×1 材質 ABS 対応OS Windows/Mac OS 接続方式 USB A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×60×15 入力感度 -40dB 3dB USBケーブル(m) 約2
ハンズフリー小型拡声器 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] (1件のレビュー) 当日出荷
小型なのにクリアで大音量。液晶ディスプレーで状態がわかりやすい。大容量バッテリーで連続20時間使用可能。
使用人数目安 屋外:100人 室内:150人。マスク着用でもしっかり聞こえる。プレゼンや講義にも気軽に使える。ストラップ/ベルトクリップ両対応。
セット内容 スピーカー本体、ヘッドマイク、充電用USBケーブル、ベルトクリップ付ストラップ 材質 PE 種類 ハンズフリー 最大出力(W) 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スピーカーサイズ:85×32×92 充電時間(時間) 約4 充電方式 USBケーブル(Micro USB Type-B)充電 アズワン品番 64-8311-06
ウェブカメラ 1080P アーテック[学校教材・教育玩具] (1件のレビュー) 当日出荷
USB接続ですぐに使えます。ドライバのインストール不要。200万画素でフルHDでマイクが内蔵されてます。柔軟な回転式クリップでPCに簡単に取り付けられ、オンライン会議、リモートワーク、オンライン授業に最適です。
仕様 柔軟な回転式クリップ ●【各種Web会議対応】Skype、Zoom、GoogleMeet、LINE等の各種ビデオ通話ツールで動作確認済 セット内容 本体×1 材質 ABS 質量(g) 127 ケーブル長(m) 1.2 対応OS Windows 7/7.1/10 / Mac OS 10.10以降/Linux kernel2.6.26以降 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×約30×約30 インターフェース USB2.0 Type-A 解像度 フルHD 画素数 200万画素 アズワン品番 64-5186-41 画角 55° 内蔵マイク あり