「加速度センサー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法(mm)48×20×28
動作電圧2.4~3.4V
インターフェイス仕様
1個
¥5,910
税込¥6,501
当日出荷
仕様加速度/三軸±2g、±4g、±8g
材質ABS
寸法(mm)48×20×28
質量(g)9
動作電圧1.95~3.6V
インターフェイスI2C
1個
¥2,891
税込¥3,180
当日出荷
材質PVC
質量(g)7.5
対応ロボット用加速度センサー、ロボット用ジャイロ・加速度センサー
コネクタ2.54mmピッチ
1本
¥455
税込¥501
当日出荷
キャッチコピー:プログラミングでおうちを楽しく便利に!拡張ユニット加速度センサー!。商品説明:メインユニットの傾きを検出するセンサーです。別売のメインユニットに接続して、機能を拡張するユニットです。複雑な配線が不要なマグネット接続で、メインユニットと簡単に接続ができます。
セット内容本体のみ
材質ABS
種類加速度センサー
形態1個梱包:袋入り
サイズ(mm)35×37×17
1個
¥1,200
税込¥1,320
5日以内出荷
楽しみながらプログラミングに強くなる!
セット内容基板本体、ブロックパーツ、センサー接続コード×5、加速度センサー用センサー接続コード、サーボモーター延長コード×2、電池ボックス、USBコード、DCモーター×2、サーボモーター×4、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー、加速度センサー、LED×3,音センサー、ブザー、光センサー
材質ABS,FR-4
寸法(cm)21×33×15
使用電池単3電池3本使用(別売)
1セット
¥24,000
税込¥26,400
3日以内出荷
工夫次第でどんなロボットも作れるフルセット!!
セット内容Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×3、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、基本四角(白)×10・(クリア)×2、三角A(グレー)×4・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(青)×10、ハーフC(薄水)×40、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1
材質ABS、FR-4
質量(g)1000
電池アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
¥30,000
税込¥33,000
3日以内出荷
各種センサー、モーター、ブロックを豊富に揃え、工夫次第で様々なロボットやシステムを構想できるセットです。
Mac/上記対応OSの動作条件を満たす環境 ・iOS/上記対応OSの動作条件を満たすiPad。(iPhone,iPadminiは非対応)
Android/上記対応OSが初期状態でインストールされている端末で、画面サイズが10インチ以上のもの。(※全てのAndroid端末を動作保証しておりません。)
Chromebook/2016年以降に販売されたモデルで、AndroidアプリおよびBluetooth 4.0に対応した機種。
仕様ハードウェア推奨環境:Windows/CPU:Core2 Duo(E6700)以上または相当品推奨 メモリ:2GB以上 USB2.0対応ポート
寸法(mm)商品サイズ:215×340×140mm 包装形態:プラケース入 包装サイズ:215×340×140mm 重量:1500g セット部品:Studuino:bit×1、Studuino:bitロボット拡張ユニットArtecRobo2.0用×1、電池ボックス(単3電池3本)ArtecRobo2.0用×1、サーボモーター(金属ギヤ)×4、DCモーター×2、USBケーブルmicroB(80cm)×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、音センサー×1、加速度センサー×1、LED(赤)×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯15cm)×4、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯30cm)×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(4芯30cm)×1、ステー×4、三角(白)×6、三角(クリア)×5、三角(グレー)×2、基本四角(赤・青)×各12、基本四角(黒)×4、基本四角(白)×24、基本四角(クリア)×5、ハーフA(赤・白)×各4、ハーフA(青・薄グレー)×2、ハーフB(赤)×6、ハーフB(青)×4、ハーフB(白)×8、ハーフC(薄水)×30、ハーフD(水)×18、ブロックラック×2、ブロックリムーバー×1、ギヤ用タイヤ用ゴム×2、ブロックギヤ20×2、ブロックギヤ30×2、丸(目玉)×2、収納ケース×1 材質:ABS 販売単位:1セット 原産国:中国
対応OSソフトウェア対応OS:Windows(7/8.1/10)/Mac OS X 10.6以降/iOS1
1セット
¥48,500
税込¥53,350
3日以内出荷
アーテックリンクスのボリュームパッケージ!アーテックリンクスの各種センサー、ユニット、モーターが豊富に揃った、ボリュームパッケージです。アーテックリンクスはメインユニットに9種類の拡張ユニットを接続することでさまざまなプログラミング、IoT体験ができます。ユニットを組み合わせて自由に作品がつくれます。【ArtecLinksとは?】さまざまなモノにボタンやセンサー、スピーカーなどをつなぐことで お家の生活を楽しく、便利にするプログラミングキットです。
セット内容メインユニット×1、加速度センサー×1、赤外線通信ユニット×1、人感センサー×1、光センサー×1、温度センサー×1、マイク×1、バッテリー×1、入出力ユニット×1、スピーカー×1、サーボモーター×1、DCモーター×1、USBケーブル(typeA-C)×1、工作台紙×1
材質ABS、磁石、リチウム、紙
寸法(mm)各種ユニット:約35×35×19(ユニットによって多少の大きさの違いがございます。)
包装形態ケース入り
1セット
¥27,000
税込¥29,700
5日以内出荷
想像力次第でどんなロボットも作れるフルセット!!
セット内容Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×8、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、サーボモーター延長コード×2、基本四角(白)×20・(クリア)×2、三角A(グレー)×8・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×11、ハーフB(青)×12、ハーフC(薄水)×54、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1
材質ABS、FR-4
質量(g)1250
電池アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
¥45,000
税込¥49,500
3日以内出荷
関連キーワード