ゴールドバージョンの3Dビッグメダル!化粧箱入
色ゴールド
長さ(mm)リボン:840
寸法(mm)約Φ100×14~15
細かなエンボス(凹凸)加工でべたつきや滑りを防ぎます。ティッシュペーパーのように1枚ずつ箱から取り出せる!
形態包装:化粧箱
アズワン品番64-5186-10
1箱(100枚)
¥500
税込¥550
当日出荷
使用回数カウント機能付きです。交換時期が一目でわかります。使用回数目安は1000回です。バックライト機能つきで夜間でも使用可能です。不正防止機能付き。呼気の量が少ないときのエラー表示機能。
材質ABS
寸法(mm)95×38×20
質量(g)約44(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
包装形態化粧箱
アズワン品番65-1842-89
使用可能回数1000回
1個
¥1,738
税込¥1,912
当日出荷
キャッチコピー:室内で楽しめる魚釣りゲーム!。商品説明:スイッチを入れると、魚がクルクル&パクパク飛び出たところをタイミングよく釣り上げよう!釣り竿2本入り、最大2人でプレイ可能・窓有化粧箱入り
セット内容本体、釣り竿2本、魚×8体
材質PP、PS
寸法(mm)本体:140×155×35
1個
¥628
税込¥691
5日以内出荷
寸法(mm)210×230×80
セット内容本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3
材質PP
包装形態化粧箱
質量(g)300
使用電池単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売
1個
¥1,219
税込¥1,341
当日出荷
拡大率5倍の虫メガネです
セット内容本体×1
材質ABS、ガラス
全長(mm)115
質量(g)44
レンズ径(Φmm)50
包装形態化粧箱入
アズワン品番64-9638-70
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
キャッチコピー:5mmの極薄トレース台!。商品説明:。3段階の調光が可能 発光強度300-350lm (約20-30W相当)。フラット構造による使いやすさ
手軽に発熱者の1次スクリーニングができるハンディタイプの温度計です。1秒高速測定。温度によって液晶の色が切り替わります。音ON/OFF。3色液晶。表面温度測定モード、温度補正モードの切り替えが可能!。※温度補正モードとは、本製品で測定した温度と医療用の体温計の測定値の差を確認し、補正値を入れて表示させることができるモードです。発熱者の一次スクリーニングにご活用いただけます。
仕様●商品サイズ:80×140×40mm●セット内容:本体×1●重量:97g●材質:ABS●包装形態:化粧箱●包装サイズ:50×107×157mm●推奨距離:約1cm~5cm●電源:単4乾電池2本(別売)
アズワン品番65-9026-03
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
LEDが常時点灯することで、防犯対策に
ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適!
セット内容本体、ねじ&アンカープラグ各3個
材質ABS
形状ドーム
寸法(mm)115×115×70
包装形態化粧箱入り
1台
¥500
税込¥550
当日出荷
音響機器の準備不要
大きな声を出さずに飛沫を防止
付属品ケーブル
セット内容本体×1
材質ABS
最大出力(W)5 ×2(スピーカー2個内蔵)
寸法(cm)26×8.5×7.5
連続使用時間(時間)約5~6
周波数特性30Hz-20KHz
包装形態化粧箱
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式USBケーブル充電(DC5V1A)
インピーダンス(Ω)4
音量(dB)115
1個
¥5,500
税込¥6,050
当日出荷
寸法(mm)40×165×40
セット内容本体×1
材質ABS
包装形態化粧箱
質量(g)100
1個
¥2,637
税込¥2,901
当日出荷
レジンでつくるピカピカアクセサリークラフトキット60秒タイマー付UVライトUVレジン、LEDレジンに対応!
セット内容本体×1、USBケーブル×1
材質PP
本体寸法(mm)135×63×15
包装形態化粧箱入
1個
¥628
税込¥691
当日出荷
ろうそくのゆらめきをLEDで再現!
セット内容本体×1
材質PVC
質量(g)19
寸法(Φ×mm)38×40
包装形態化粧箱入
点灯時間(時間)約2(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
¥173
税込¥190
当日出荷
置き掛け兼用の温湿度計!
材質ABS
セット内容本体×1
包装形態化粧箱
寸法(mm)100×30×115
アズワン品番65-1825-13
1個
¥910
税込¥1,001
当日出荷
ティッシュペーパーのように1枚ずつ箱から取り出せる!左右兼用100枚入り。パウダー無タイプ。凹凸のあるエンボス加工。
全長(cm)28
材質CPE
色半透明
厚さ(mm)0.02
規格食品衛生法適合
機能防汚・防水・防油/タッチパネル操作可能
粉有無粉無
エンボス加工片面エンボス加工
入数(枚)100
寸法(mm)指周り:約40
形態包装:化粧箱
アズワン品番64-5186-32
1箱(100枚)
¥291
税込¥320
当日出荷
磁石にくっつく不思議なスライム
セット内容ホウサ、砂鉄他
材質ホウ砂、砂鉄、PVAのり、ネオジム磁石
包装形態化粧箱
寸法(mm)145×90×40
アズワン品番65-2744-62
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
ドライバー1本で簡単に組み立てられる
セット内容ミニソーラーカー組立キット
材質鉄・ソーラーパネル
包装形態ヘッダー付化粧箱入
寸法(mm)143×90×40
アズワン品番65-2744-64
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能!
0.5秒高速測定
何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能!
人数カウントモード搭載!※最大9999
三脚(別売)が使える!
仕様推奨距離:約1cm~8cm
セット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2
材質ABS
寸法(mm)98×153×60
電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売)
測定範囲(℃)34~42.9
包装形態化粧箱
アズワン品番64-8310-93
1セット
¥10,910
税込¥12,001
当日出荷
キャッチコピー:ソーラーパネルで充電不要!常時点滅で防犯対策に!。商品説明:ソーラーパネルを搭載した防犯ダミーカメラです。充電式なので配線もなく、取り付け簡単です。防水IP44適合商品ですので、屋根が無い場所でも安心して設置できます。空巣やピッキング被害、ストーカー対策に。
セット内容本体×1、ネジ・アンカープラグ×3
材質ABS
形態1個梱包:化粧箱入り
サイズ(mm)175×230×80
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
アルコール消毒液用トレー付きなので卓上でも使える手をかざすだけ!触れずに除菌!使う場所によって選べる2つの設置方法!壁掛け・卓上 大容量1Lタイプ
セット内容本体のみ
材質ABS、PP
寸法(mm)約120×116×260
包装形態化粧箱
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥5,455
税込¥6,001
当日出荷
水と材料を混ぜるだけでシュワシュワとける泡ボムが作れます!3つのカラー粉でいろいろな色が作れます!せっけんの香付き。このキットで4つ以上の泡ボムが作れます。
セット内容クエン酸×1、重曹3色×各1、カプセル型×1、スポイト×1
材質クエン酸、重曹など
寸法(mm)完成サイズ:約40×40×40
包装形態ヘッダー付き化粧箱
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
見やすい 直径14cmの大きなサイズ
お風呂場以外の洗面台・キッチン・玄関・お部屋などでも使えます。
セット内容本体×1、吸盤×3、スタンド×1
材質本体A:BS、透明ケース:PS、吸盤:PVC
包装形態化粧箱+ブリスター
寸法(mm)Φ140×45
アズワン品番65-1825-35
1個
¥910
税込¥1,001
当日出荷
細かなエンボス(凹凸)加工でべたつきや滑りを防ぎます。ティッシュペーパーのように1枚ずつ箱から取り出せる!
寸法(mm)指まわり:約40
形態包装:化粧箱
アズワン品番64-8310-87
1箱(100枚)
¥291
税込¥320
当日出荷
カラフルなサンドアートとぷるぷるゼリーを組み合わせたかキャンドル
セット内容キャンドル容器、キャンドル芯
材質ガラス、蝋、紙
包装形態ヘッダー付化粧箱
寸法(mm)120×165×57
アズワン品番65-2744-71
1セット
¥919
税込¥1,011
当日出荷
キャッチコピー:豪華で大きい!貯金箱にもなる実用的なゴールドトロフィー!。商品説明:名前が書けるシール付!
仕様1個梱包形態:化粧箱入
セット内容本体×1、名前シール×1
材質ABS、PP
寸法(mm)約110×80×140
1個
¥628
税込¥691
当日出荷
オリジナルの形がつくれる宝石のようなせっけん。
セット内容カラーグリセリン4色各5g、透明グリセリン100g×1
材質グリセリン
寸法作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。
包装形態ヘッダー付き化粧箱
1セット
¥882
税込¥970
当日出荷
高性能フィルターのソフトマスクVFE・BFE・PFE 99%カット
高性能フィルター使用
試験機関:一般財団法人カケンテストセンター不織布製50枚入
形状プリーツ型
入数(枚)50
ひもタイプ耳かけ
構造3層
対象ウイルス・花粉
色ホワイト
材質不織布
包装形態化粧箱(ビニール包装無し)
寸法(mm)約175×95
アズワン品番65-1824-91
1箱(50枚)
¥537
税込¥591
当日出荷
360°鑑賞できる、回転台!
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)100×100×45
個装化粧箱
1個
¥782
税込¥860
欠品中
軽くて丈夫、ビニール製の使い捨てエプロン取り出しやすいティッシュボックスタイプ 防汚、防水、防油透明なので目立たない!
材質PE
包装形態化粧箱
寸法(mm×m)660×1
身長(cm)モデル:約180
アズワン品番65-1825-17
1個
¥1,155
税込¥1,271
当日出荷
空気循環に活用できる!換気の悪い密閉空間を避けられる!USB電源・静音タイプ。左右90度自動首振り。上下最大90度手動調整。3段階風量調整。壁掛けOK
セット内容本体×1
材質ABS,PP
寸法(mm)約180×170×230
定格出力(W)4
形態包装:化粧箱
風量調整3段階(強/中/弱)
コード長さ(cm)約150
アズワン品番64-8311-10
USBタイプUSB2.0 Type A
左右首振○
上下角度調整○
動作電流(A)DC5V/1
1個
¥4,219
税込¥4,641
当日出荷
いつ爆発するかわからない爆弾を次の人に回したり投げつけたり・・・爆弾がテーマの4種類のゲームが遊べます。
どのゲームも爆弾が爆発したら終了なので、爆弾が自分のところにあるときは爆発しないように注意しましょう。
最大6人まで遊べ、1人用ゲーム(ソリティア)もできます。
【ゲーム1】爆弾ローテーション(2~4人用)
ぐるぐる回る爆弾。他の人の前に爆弾があるときに起爆しよう!
【ゲーム2】爆弾ロシアンルーレット(2~6人用)
爆発チャレンジを成功させて、爆弾を次の人に回そう。
【ゲーム3】爆弾キャッチボール(2人用)
爆弾で剛速球!受けられなかったら爆発!
【ゲーム4】時限爆弾処理(1人用)
爆弾の解除キーを探せ!時間切れになったり解除キーを間違えたら爆発!
適合年齢(歳)6~
セット内容爆弾フィギュア1体、数字カード32枚、説明書1枚
材質PVC、紙
包装形態化粧箱
カードサイズ(mm)60×40
仕様プレイ人数:1~6人、プレイ時間:約20分
アズワン品番65-2744-19
1個
¥600
税込¥660
欠品中
USBコネクタ:microB
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)約28.5×38.5×15
包装化粧箱
1台
¥3,900
税込¥4,290
当日出荷
土がなくてもブロッコリースプラウトを育てられる
セット内容スプレーボトル×1、ブロッコリースプラウトのタネ×1
材質PET,種子 (ブロッコリースプラウト)
包装形態ヘッダー付き化粧箱
寸法(cm)14.3×9×4
1セット
¥364
税込¥400
当日出荷
ぬらすと泡立つ紙のようなせっけんをつくろう
セット内容水溶紙、せっけんの素
材質紙、せっけんの素
包装形態化粧箱
寸法(mm)145×90×40
アズワン品番65-2744-45
1セット
¥364
税込¥400
当日出荷
キャッチコピー:動物の写真やイラストがいっぱいの楽しいすごろく。商品説明: 4歳~、2~4人用、約20分
仕様1個梱包形態:化粧箱
セット内容すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4
材質紙、PS、MS
寸法(mm)盤面サイズ310×310
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2
材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU
寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25
形態包装:化粧箱
1個
¥546
税込¥601
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ