手をかざすだけ触れずに検温&除菌
配線不要乾電池式 電池式なので置き場所を選ばない
高熱時に液晶の色が変わりアラームが鳴る!
単4乾電池3本使用(別売)
セット内容本体×1
材質ABS
包装形態化粧箱入
寸法(mm)約107×72×175
長さ(cm)約1~5(推奨)
センサータイプ赤外線センサー
測定範囲(℃)32~42.9
分解能(℃)0.1
測定精度(℃)±0.3(32.0-34.9℃)、±0.2(35.0-42.0℃)、±0.3(42.1-42.9℃)
使用温湿度範囲温度5~40℃、湿度≦85%
保存温湿度範囲温度0~50℃、湿度≦85%
内容量(mL)350
吐出量(mL)約0.9
1個
¥6,200
税込¥6,820
欠品中
使用回数カウント機能付きです。交換時期が一目でわかります。使用回数目安は1000回です。バックライト機能つきで夜間でも使用可能です。不正防止機能付き。呼気の量が少ないときのエラー表示機能。
材質ABS
寸法(mm)95×38×20
質量(g)約44(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
包装形態化粧箱
アズワン品番65-1842-89
使用可能回数1000回
1個
¥1,738
税込¥1,912
当日出荷
手軽に発熱者の1次スクリーニングができるハンディタイプの温度計です。1秒高速測定。温度によって液晶の色が切り替わります。音ON/OFF。3色液晶。表面温度測定モード、温度補正モードの切り替えが可能!。※温度補正モードとは、本製品で測定した温度と医療用の体温計の測定値の差を確認し、補正値を入れて表示させることができるモードです。発熱者の一次スクリーニングにご活用いただけます。
仕様●商品サイズ:80×140×40mm●セット内容:本体×1●重量:97g●材質:ABS●包装形態:化粧箱●包装サイズ:50×107×157mm●推奨距離:約1cm~5cm●電源:単4乾電池2本(別売)
アズワン品番65-9026-03
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能!
0.5秒高速測定
何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能!
人数カウントモード搭載!※最大9999
三脚(別売)が使える!
仕様推奨距離:約1cm~8cm
セット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2
材質ABS
寸法(mm)98×153×60
電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売)
測定範囲(℃)34~42.9
包装形態化粧箱
アズワン品番64-8310-93
1セット
¥10,910
税込¥12,001
当日出荷
携帯に便利なストラップ付!1秒高速測定 。
誤差±0.3℃ 高精度で異常を検知!
測定値補正機能搭載!
測定環境により生じる測定値を補正できます。(-2.0℃~2.0℃ 0.1℃単位)
セット内容本体×1、取扱説明書×1
材質ABS
寸法(mm)75×61×24
電源単4電池2本使用(別売)
包装形態化粧箱入り
アズワン品番64-8310-92
1個
¥3,637
税込¥4,001
当日出荷
AM・ワイドFMラジオ、サイレン、LEDライト 災害時に役立つ機能が充実
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)約45×133×45
機能AM・ワイドFMラジオ、サイレン、LEDライト
光源LED(発光ダイオード)
包装形態化粧箱
使用電池単4電池3本使用(別売)
1個
¥2,700
税込¥2,970
3日以内出荷
高水準防水機能付で安心!
電池が長持ち乾電池仕様
仕様●商品サイズ:65×50×36mm●セット内容:取付ベルト・単4乾電池 2本●1個重量(g):80●材質:ABS●高水準防水:IPX6●1個梱包形態:化粧箱入●製造国:中国
アズワン品番68-0446-85
1個
¥809
税込¥890
5日以内出荷
実用性のあるオリジナルライトスクラッチ時計がつくれる!便利な多機能デジタル時計!※作品制作にはニードルが必要です単4電池3本付
セット内容時計本体(106×52×64mm)×1、透明板(140×100×厚み2.4mm)×1、USB/DC5Vプラグ電源ケーブル(1m)×1
材質時計本体:ABS
包装形態化粧箱
寸法(mm)106×52×64
アズワン品番65-2744-21
1個
¥1,546
税込¥1,701
10日以内出荷
関連キーワード