材質銅
質量(g)8
直径(mm)(ビニール)Φ0.8×3000、(導線)Φ0.4
1巻(3m)
¥237
税込¥261
当日出荷
備長炭電池の実験ができるセットです。食塩水・オキシドールを準備すれば電池ができます。(食塩水のみでも製作は可能です。)
セット内容備長炭×1、ビニール導線(1m)×1、キッチンペーパー×3、アルミホイル25×50cm×1、豆電球(2.2V 0.11A)×1、ソケット×1
材質紙、AS,PVC、アルミ、ガラス、銅、炭
寸法(mm)備長炭サイズ:Φ20~30、長さ100~150
科目理科
1個
¥446
税込¥491
当日出荷
光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
色カラフル
仕様製作時間20分
セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3
材質台座:ABS、板:アクリル
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
仕様曲名/ハッピーバースデー
寸法(mm)80×30×3(リード線含まず)
使用電圧(V)1.3~3.5
消費電流40μA
1個
¥264
税込¥290
欠品中
銅金具採用スイッチ。
品番076255単3電池BOXと導線なしで接続可能。
寸法(mm)40×20×27
質量(g)8.5
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
実験や工作に使いやすい多結晶シリコンタイプの光電池です。
最大1.7Vのハイパワー!!
セット内容光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2
質量(g)約28
電圧(V)(動作)1.44、(解放)1.7
最大出力(W)0.57
本体寸法(mm)110×60×3
電流(mA)(動作)400
測定条件太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5
短絡電流(mA)415
1セット
¥1,046
税込¥1,151
当日出荷
キャッチコピー:果物から電気が発生!。商品説明:てのひら実験室シリーズの「簡単!レモン電池キット」です。レモンの「酸」と「マグネシウム合金」を利用して電気を発生させる実験キットです。解説付きで、自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:レモン2個、セロハンテープ、ラップ、包丁、単3電池1本。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。
セット内容電子オルゴール×1、ビニール導線(1m)×1、銅板×4、マグネシウム合板×4
材質銅・マグネシウム合金
寸法(mm)90×143×40
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
¥637
税込¥701
5日以内出荷
関連キーワード