こんなお得な商品も!
カラー不織布
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
素材ポリプロピレン
材質不織布
幅(m)1
授業の動画撮影などに最適!ワイドサイズ登場!タブレットなど最大22.5cmまで対応!タブレットやスマートフォンを三脚に取り付けるホルダー
セット内容本体×1
材質ABS・スチール
寸法(mm)43×35×157
適合サイズ(cm)タブレット:12.5~22.5
三脚取付ねじ1/4インチ対応
1本
¥937
税込¥1,031
当日出荷
一度に最大20人まで測定可能AI認証で各顔ごとに温度を表示!混雑した状況でも発熱者を発見可能1.5~3m離れて撮影可能赤外線照明内蔵で暗い環境でも撮影可能選択可能な温度異常アラーム(音声、白色LED、リレー出力)
測定精度(℃)±0.5
測定温度範囲(℃)32~41
最大解像度160×120
焦点距離最大0.6m
電源(V)DC12/0.5A/ PoE(802.3af、Class3)
動作温度範囲(℃)10~35
寸法(mm)138.3×138.3×123.1
付属品ドーム型三脚ブランケット、三脚(TP-01)、ACアダプターDC12V2A
仕様【別途必要なもの】PC(ブラウザーInternetExplorer9以上)・LANケーブル・microSDカード(録画をする場合)、【推奨距離】1.5~3m、【同時測定可能人数】~20人サーマルモジュール
タブレットを挟める床置き式の大型スタンド!
撮影時や画面を立ったまま見たい時に便利。
セット内容本体×1
材質ABS、鉄
寸法(cm)30×40×2.6
アズワン品番65-2743-54
1個
¥4,500
税込¥4,950
3日以内出荷
ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけで可愛く決まる猫娘衣装!。猫娘になれる子ども用コスチューム。イベントや写真撮影に最適です!
仕様1個梱包形態:ヘッダー付袋入
セット内容ブラウス(ソフトサテン長袖ブラウス C)×1、スカート(ソフトサテンサロペットスカート C)×1、蝶ネクタイ(ソフトサテン蝶ネクタイ)×1
材質ポリエステル
寸法(mm)【トップス】400、肩幅:280、腕の長さ:330、スカート:総丈:470(肩紐除く)スカート丈:330 ウエスト:420(伸縮性あり)、蝶ネクタイ:リボン:約60×100、ひも:首まわり約340~420
種類猫娘
1セット
¥1,500
税込¥1,650
3日以内出荷
ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけで可愛く決まる魔女衣装!。パープルカラーが映えるキッズ用魔女ドレス。ハロウィンの仮装や写真撮影に最適です
仕様1個梱包形態:ヘッダー付袋入
セット内容シャツ(ソフトサテンシャツ 丸襟付 C)×1、スカート(ソフトサテンチュールスカート)×1
材質ポリエステル
寸法(mm)【トップス】190×220(着丈:400、身幅:380)、スカート:Φ400~940×約300
種類魔女(パープル)
1セット
¥1,500
税込¥1,650
3日以内出荷
見やすく、使いやすい8インチ大画面。10,000人の顔登録機能搭載限られたスペースでも使用可能0.3m~0.5m離れて撮影可能顔認証&温度検知&マスク検出機能温度異常アラーム付(文字表示と音声)初期設定および顔登録にはPC(Windows10)が必要です。
測定精度(℃)±0.3~0.5
測定温度範囲(℃)32~41
モニターサイズ8インチ
最大解像度800×1280(カラー画像モジュール)
電源(V)DC12/2A
動作温度範囲(℃)16~35
寸法(mm)257×138×45.8
付属品卓上スタンドベース(SB-01)、卓上スタンド支柱(SP-01)、ACアダプターDC12V2A
仕様【その他必要なもの】PC(Windows10)、【推奨距離】1.5~3m
キャッチコピー:自由にデザインできるミニうちわ!。商品説明:オリジナルのミニうちわを作ろう!応援やコンサート、撮影用に最適!ミニサイズで可愛い!作画サイズ:190×130mm
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容本体×1
材質PP
寸法(mm)195×5×275
1個
¥228
税込¥251
3日以内出荷
キャッチコピー:自由にデザインできるクリアなうちわ!。商品説明:オリジナルのスケルトンうちわを作ろう!応援やコンサート、撮影用に最適!ミニサイズで可愛い!作画サイズ:185×175mm
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容本体×1
材質PET、PP
寸法(mm)185×3×265
1個
¥200
税込¥220
3日以内出荷
キャッチコピー:自由にデザインできるクリアなうちわ!。商品説明:オリジナルのスケルトンうちわを作ろう!応援やコンサート、撮影用に最適!ミニサイズで可愛い!作画サイズ:185×175mm
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容本体×1
材質PP、PVC
寸法(mm)185×3×265
1個
¥200
税込¥220
3日以内出荷
800万画素の高画質カメラで教科書などの細かい文字も鮮明に映す最大撮影範囲/A3サイズ。
PDFで保存可能、ペンツールで書き込み可能、OCR対応、静止画最大16分割表示可能、USB接続でパソコンに出力可能
画素数800万画素
セット内容実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1
材質ABS、スチール
寸法(cm)34×14×12
対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10
最大電流(mA)500
ケーブル長(m)1.55
USBタイプUSB2.0
接続方式USB接続 TypeA
周波数(Hz)50または60
形式出力:MJPG、YUY2
照度(Lux)50~80(推奨)
最低照度(Lux)10
レンズ1000tv本
解像度800万画素
ズームデジタル15倍ズーム
質量(g)約1123
1セット
¥31,000
税込¥34,100
3日以内出荷
キャッチコピー:自由にデザインできるクリアな光るうちわ!。商品説明:オリジナルの光るスケルトンうちわを作ろう!応援やコンサート、撮影用に最適!ミニサイズで可愛い!蛍光や白色の油性ペンで描くと光で文字が浮かび上がります。作画サイズ:160×140mm ボタン電池(LR44)3個付
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容本体×1
材質PP、PS
寸法(mm)160×15×265
1個
¥382
税込¥420
3日以内出荷
キャッチコピー:恐竜の時代にタイムスリップ!?カメラをのぞけば、キミの日常が恐竜の世界に!。商品説明:360度VRで、大迫力の恐竜と遭遇し、写真を撮影する商品です。ダンボールでつくったカメラ型のクラフトと、スマホアプリを連動させ、臨場感溢れるカメラアクションゲームができます。遊び方:スマートフォンをカメラ型クラフトにセットし、周囲を撮影します。撮影した周囲の「色」の比率によって、出現する恐竜が変化します。(赤:肉食、緑:草食、青:水・空)カメラを動かして、撮影します。レンズを回せば、ズームが可能です。撮影した恐竜は、図鑑に登録されます。図鑑には、重さや体長など、恐竜に関する情報が載っています。スマホアプリは付属の説明書のQRコードを読み込むことでダウンロード可能です。アプリは基本無料で遊べます。対応OS:iOS15.0以降、Android9.0以降(全てのAndroid端末で動作保証しているわけではありません。)対応スマートフォン:3.5インチ~6.5インチ(6インチ以上のAndroid端末では一部対応していない場合があります。)
セット内容台紙パーツ×9、スポンジ×1、導電性吸盤×1、銅テープ×1、プラ板×2、輪ゴム×1
材質台紙パーツ:紙、スポンジ:ポリウレタン、導電性吸盤:PP・導電ゴム、銅テープ:銅、プラ板:PET、輪ゴム:ゴム
寸法(mm)組立時:約100×180×105
包装形態ヘッダー付化粧箱入
適合年齢(歳)5
1セット
¥1,200
税込¥1,320
5日以内出荷
簡単操作で持ち運びやすいトイカメラ!小さなお子さまにも簡単に操作できる、創造力を引き出すトイカメラです。高解像度1080P×720Pで鮮明な静止画撮影や動画撮影が可能。さらに、ゲームや音楽再生機能も搭載し、一台で遊びの幅が広がります。USB充電式で持ち運びが簡単。最大画素数4000万画素、96dpiという充実のスペックで、お子さまの初めてのカメラとしてもおすすめです。ストラップ付きで、お出かけ時にも便利です。
セット内容本体×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、microSDカード(32GB)×1、取り扱い説明書×1
材質本体:ABS・PC・PP・TFT、ストラップ:ナイロン
寸法(mm)82×60×47mm
形態1個梱包:ヘッダー付き箱入り
1個
¥3,037
税込¥3,341
5日以内出荷
着るだけで本格的!サテンの光沢が映えるかわいい袴風ズボン!。大人気の衣装ベースシリーズの袴ズボンです。光沢のあるソフトサテン生地を使用し、上品で華やかな印象を演出します。リボン付きのデザインで見た目もかわいらしく、着物と合わせるだけで簡単に袴風スタイルが完成します。幼児向けのサイズです。ウエストはゴム仕様で着脱が簡単、行事や発表会、撮影衣装にもぴったりです。【衣装ベースとは】製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。株式会社アーテックの特許取得済商品です。
セット内容本体のみ
材質ポリエステル
股下(cm)30
ウエスト(cm)38~77
総丈(cm)55(上帯・ベルト含む)
かけるだけでクールに変身!衣装映えするサングラス!。発表会・運動会・ダンスイベントなどのコスチュームを引き立てるサングラスです。軽量で扱いやすく、小さなお子さまでも安心して使用できます。衣装の仕上げや写真撮影の小道具としても活躍し、カラーバリエーションも豊富で自由なアレンジが可能です。ステージ映え間違いなしの小物として、グループでの統一感アップにもおすすめ!イベント衣装のワンポイントに!
セット内容本体のみ
材質フレーム:ポリカーボネイド、レンズ:アクリル
寸法(mm)フロントフレ-ム:約45×130、耳掛け部分フレ-ム:約130
関連キーワード