1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]懐中電灯付防災センサーライト
懐中電灯としてもルームライトとしても使用可能!懐中電灯としてもルームライトとしても使用できる多機能ライトです。消灯時や停電時に周囲が暗くなると、自動で点灯する「明暗センサー」と、人の動きを感知して光る「人感センサー」を搭載しています。電球色・昼光色・昼白色の3色展開で、好みに合わせた光を選択可能です。壁面取り付けも簡単な磁石プレート付き。USB Type-C充電式で、約4時間の充電で、約4時間使用可能(使用モードによって異なります)。常時点灯・常時消灯・センサーモードの3つのモードを搭載し、様々な用途に対応します。全光束60ルーメンの明るさで、停電時や夜間の安全をサポートする防災・防犯の頼れるアイテムです。使用電源:リチウムイオンポリマー二次電池3.7V、1200mAh。
セット内容ライト本体×1、磁石プレート×1、両面テープ×1、充電用USBケーブル A-Type C×1 材質ABS 寸法(mm)45×136×35
1個
2,000 税込2,200
5日以内出荷