シナ材を使用しているので、丈夫です。乾燥を十分にしており、ソリがありません。
従来のパネルより軽く、持ち運びに最適です。また、ヤニ成分が少なく、作品保護からも安心して使用できます。シナベニヤを使用し表面を研磨しているので美しい仕上げになっています。そのまま絵具も塗れます。デザイン用にA、Bサイズ、絵画用にFサイズ、写真サイズと豊富なバリエーションを揃えています。枠桐材を使用しているので軽くなっています。乾燥を十分にしており、B2、A2以上のサイズから中桟を2本入れてあるので、ソリがほとんどありません。枠組従来の45°にカットした面を接着している方法ではなく、ホゾを組んでいるため強度を増しています。金具で止めていないので水張した時などにサビもありません。
材質桐
麻100%で、油絵具、アクリル絵具兼用の丈夫な中目キャンバスです。
仕様アクリル・油彩兼用
タイプ中目
材質(枠)高級桐材
麻100%で、油絵の具・アクリル絵の具兼用の丈夫な中目キャンバス。
用途油彩・アクリル画兼用。
目の粗さキャンバス中目
混率(%)麻100
用途油彩・アクリル画兼用。
目の粗さキャンバス中目
目のそろったきれいな綿キャンバスをソリのない丈夫な芯材に巻き込んで裏留め仕上げを施した本格的なキャンバスボードです。
用途油彩・アクリル画兼用。
厚さ(mm)3
目の粗さキャンバス中目
材質しなベニヤ
寸法(mm)300×225×3
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
木製パネルにケント紙を張り、水張テープを巻いたものです。
関連キーワード