3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]LEDセンサーライト
ソーラー充電式の人感センサーライト!。雨やホコリに強い防水・防塵IP65適応のセンサーライトです。付属のソーラーパネルで充電するので電池交換が不要で、環境にも優しい一品です。人感センサー機能を搭載しており、人の動きを感知して自動で点灯するため、防犯対策としても活躍します。さらに、壁への取り付けが簡単で、玄関、庭、駐車場など幅広い場所で使用可能。
セット内容本体×1、アンカープラグ×1、ネジ×1 材質ABS 寸法(mm)95×125×50
1個
964 税込1,060
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付
人を感知して赤色LEDが点灯!防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ!作動中ステッカー付!。人感センサーで動きを感知すると赤色LEDが約10秒間点灯する、防犯ダミーカメラです。検知角度約120度、検知距離最大8mのセンサーで侵入者を威嚇。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置が可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
セット内容防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1 材質防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC 寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125 種類(人感センサーライトタイプ) 包装形態袋入り
1セット
1,898 税込2,088
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]アニマル目覚まし時計 うさぎ
仕様●タイプ:教材・玩具●ビジュアルフィールド(最大):-●ビジュアルフィールド(最小):-●設置距離:-●解像度:-●光源:-●スキャンレート:-●イメージタイプ:-●センサタイプ:-●電圧 - 供給:-●特長:-●実装タイプ:-●端子形状:-●防塵防水:-●タイプ:教材・玩具●動作温度:- アズワン品番68-2059-50
1個
769 税込846
8日以内出荷