透明デスクマット マウス非対応アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
1.2mm厚のスタンダードタイプのクリアなデスクマット1.2mm厚のスタンダードタイプのデスクマットです。透明度が高く、はさんだメモがしっかり見えます。アルコール消毒もOKです。
セット内容本体のみ材質PVC形態1個梱包:ラップ巻き
足踏み式消毒スプレースタンド ブラックアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
ボトルに触れずに消毒できる!施設の入り口や、受付への設置に電源不要 組立式 使用ボトルの高さ制限なし 軽量持ち運びラクラク
トレーが上下するのでボトルサイズに合わせて高さ調整可能
電源を必要としない足踏み式
スタンド型なので設置工事不要
4.6kgと軽量なので移動がラクラク
スチール製で丈夫で長持ち
セット内容本体材質スチール寸法(mm)1000×240×290(最大調節時)色ブラック繰り返し・詰め替え対応
除菌シューターアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
軽量、コンパクトで除菌がしやすいUSB充電(充電用USBケーブルA-microB付)
セット内容本体のみ材質ABS、PP寸法(mm)本体:210×45×145容量(mL)ボトル:400包装形態化粧箱繰り返し・詰め替え対応
固定式オートディスペンサー1000ml トレー付アーテック[学校教材・教育玩具]予約販売
アルコール消毒液用トレー付きなので卓上でも使える手をかざすだけ!触れずに除菌!使う場所によって選べる2つの設置方法!壁掛け・卓上 大容量1Lタイプ
セット内容本体のみ材質ABS、PP寸法(mm)約120×116×260包装形態化粧箱繰り返し・詰め替え対応
オートディスペンサー(アルコールミストタイプ)アーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
ミストタイプの小型アルコールディスペンサー
充電式なので置き場所を選ばない
手をかざしている間は、消毒液がとぎれることなく噴射されます(最長10秒連続噴射)
セット内容本体×1、USB充電ケーブル×1、スペアフィルター×1、説明書×1材質ABS、PP寸法(mm)84×60×76電源USB給電(MicroUSB TypeC)繰り返し・詰め替え対応
ディスペンサースタンド A4パネル付アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
上下伸縮式のディスペンサースタンド
倒れにくい台座で安心
注意喚起できるA4パネル付
ボトルに合わせて高さを調整可能
セット内容ボトム×1、ウェイト×1、ボトムモール×1、ポール×2、ボトムテーブル×1、パネルフレーム×1、A4パネル×1、面ファスナー×1、ボルト×1、低頭ネジ×1、ネジ×3、M4平ワッシャー×3、M4平ナット×3、M10平ワッシャー×1、ドライバー付レンチ、スパナ×1材質ステンレス、鉄、アクリル、ポリエステル寸法(mm)本体:Φ315×1800(最長のとき)、ボトル設置部:150×120繰り返し・詰め替え対応
エアロゾルボックス(組立式)アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
組立式で使わないときは収納可能前面2カ所、両サイド2カ所に
手を入れる穴付アルコール
消毒可能0.75mm厚
PET製
セット内容本体×1材質PET包装形態OPP袋寸法(mm)450×550×400アズワン品番65-1825-37
非接触検温計&オートディスペンサー(アルコール消毒液用)アーテック[学校教材・教育玩具]予約販売
手をかざすだけ触れずに検温&除菌
配線不要乾電池式 電池式なので置き場所を選ばない
高熱時に液晶の色が変わりアラームが鳴る!
単4乾電池3本使用(別売)
セット内容本体×1材質ABS包装形態化粧箱入寸法(mm)約107×72×175長さ(cm)約1~5(推奨)センサータイプ赤外線センサー測定範囲(℃)32~42.9分解能(℃)0.1測定精度(℃)±0.3(32.0-34.9℃)、±0.2(35.0-42.0℃)、±0.3(42.1-42.9℃)使用温湿度範囲温度5~40℃、湿度≦85%保存温湿度範囲温度0~50℃、湿度≦85%内容量(mL)350吐出量(mL)約0.9
固定式非接触検温計付オートディスペンサーアーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)当日出荷
手をかざすだけ!触れずに検温&除菌使う場所によって選べる3つの設置方法
三脚(別売):壁掛け(取り付け用ネジ付):卓上メーカー
セット内容本体×1、USBケーブル×1材質ABS包装形態化粧箱寸法(mm)約132×118×435電源USB給電(MicroUSB Type-B)測定距離約5~10cmセンサータイプ赤外線センサー測定範囲(℃)10~50使用温度範囲(℃)10~40測定精度(℃)±0.2内容量(mL)1000吐出量7段階調整アズワン品番65-1824-99繰り返し・詰め替え対応
足踏み式消毒スプレースタンド (高さ調節付)アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
子供から大人まで使用できる高さに調節可能!
トレーが上下するのでボトルサイズに合わせて高さ調整可能
電源を必要としない足踏み式
スタンド型なので設置工事不要
4.9kgと軽量なので移動がラクラク
スチール製で丈夫で長持ち電源不要・組立式・使用ボトルの高さ制限なし・軽量!
持ち運びラクラク※アルコールスプレーは付属しておりません。
セット内容本体×1材質鉄包装形態外箱寸法(mm)240×290×1000(トレー内寸:90×190)アズワン品番65-1824-98
消毒液用リストバンドアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
腕時計型のリストバンドに消毒液を入れて気になる時にすぐに消毒できる
消毒液の詰め替え可能です。
セット内容本体×1材質シリコン、PP寸法(mm)約253×55×20繰り返し・詰め替え対応
学校机飛沫防止ガードアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
給食などマスクを外すときも安心
組立簡単、アルコール消毒・洗剤拭き取りOK!
角丸加工ケガ防止のため角を丸くしています。
両面保護フィルム付、0.5mm厚高透明度PET製
特許出願中
透明シールドで3面をガード!(たわみ防止構造)
折りたたんでフックに掛けられる!ゴムひもでしっかり固定!取り付け簡単!
学校机にしっかりフィット!一般的な学校机のサイズに適合・透明シールドは高い視認性で学習の邪魔になりません。
用途学校の授業の感染予防にセット内容名前シール・ゴムひも付材質PET、ゴム幅(mm)500材質(パネル)PET
クリアシート・フェイスシールド(10枚組)アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)当日出荷
全面透明で目立たず蒸れない!額部分にスポンジがないので通気性抜群!0.2mm厚PET製。くもり止め加工。超軽量。紐取付済み。立体構造でしっかりフィット。ひっかけるだけで簡単にゴム紐の長さが調整可能です。水洗い・アルコール消毒OK。メガネをかけたままでもOK!両面保護フィルム付
形状防災面入数(枚)10機能曇り止め、軽量型形態包装:PP袋材質(シールド)PET
カラーフェイスシールド(脱着タイプ)アーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
つけたまま飲食できる!額部分にスポンジがないので通気性抜群!0.2mm厚PET製。くもり止め加工。超軽量30g。開閉自在。スナップボタンで脱着簡単。ボタンを外せば平らになるので収納しやすい。水洗い・アルコール消毒OK。メガネをかけたままでもOK!両面保護フィルム付。
セット内容本体×1形状防災面寸法(幅W×高さH)(mm)300 ×230機能メガネ併用可、曇り止め形態包装:包装なし材質(シールド)PET適合頭囲(cm)約52~60
オートディスペンサー1L(アルコール消毒液用)アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
オートディスペンサーの大容量1Lタイプ! 液体タイプ
セット内容本体のみ材質ABS・PP寸法(mm)123×99×265繰り返し・詰め替え対応
オートディスペンサー(アルコール消毒用)キット (ブザー付)アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
タッチレス式!毎日使えて実用性抜群!
セット内容本体×1、基板×1、電子部品台紙×1、はんだ×1、モーター×1、モーターカバー×1、タンク×1、タンクの栓×1、タンクのチューブ×1、ネジ×2、Oリング×2材質ABS寸法(mm)100×90×205繰り返し・詰め替え対応
オートディスペンサー(アルコール消毒用)キットアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
タッチレス式!毎日使えて実用性抜群!
セット内容本体×1、基板×1、電子部品台紙×1、はんだ×1、モーター×1、モーターカバー×1、タンク×1、タンクの栓×1、タンクのチューブ×1、ネジ×2、Oリング×2材質ABS寸法(mm)100×90×205繰り返し・詰め替え対応
オートディスペンサー(アルコール消毒液用)アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)当日出荷
一切手を触れずにアルコールが霧状に出てくる自動ディスペンサー。手をかざすと光ってお知らせ。ON/OFF簡単切り替え。
セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)100×90×205包装形態箱入りアズワン品番64-5186-19繰り返し・詰め替え対応