理科の授業用のScratch(スクラッチ)をベースとしたプログラミングソフトのカバー理科の授業用のScratch(スクラッチ)をベースとしたプログラミングソフトのカバー
セット内容本体×1
寸法(mm)80×60×2
質量(g)11
1個
¥319
税込¥351
6日以内出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質ABS
寸法(mm)74×30×36
電池1V、100mA
準拠理科小学校4年
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
理科実験をもっと楽しく手軽に楽しもう 教育用ワイヤレスデータロガー
セット内容アーテックロガー本体×1 アーテックロガー用気象センサー×1 アーテックロガー用水温センサー×1 USBケーブルA-microB(長さ80cm)×1 USB電源ACアダプター×1
材質ABS
寸法(cm)16×14.5×9.8
アズワン品番65-2744-13
1セット
¥19,000
税込¥20,900
3日以内出荷
理科実験をもっと楽しく、もっと手軽に。PCやタブレット端末にワイヤレスでつながる教育用データロガーです。
材質ABS
寸法(mm)40×60×20
1個
¥13,500
税込¥14,850
3日以内出荷
用途学校での理科実験などに。
準拠理科小学校3年
電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ。小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。透明ボディーなので仕組みがよくわかります。電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。
セット内容マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1
材質ABS
寸法(mm)106×53×70
コード長さ(m)1(みのむしクリップ付)
最大電圧(V)7
準拠理科小学校6年
1個
¥955
税込¥1,051
当日出荷
太陽光で発電!暗くなるとライトが光る!あまった素材で車もつくれるよ。
セット内容本体×1、土台×1、屋根×1、ライト土台×1、ベランダ×1、カーポート×1、プラスチックねじ×3セット、ソーラーLEDライト×1
収納時寸法(mm)230×215×180
1個
¥1,037
税込¥1,141
当日出荷
用途学校での理科実験などに。
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20
電圧(V)3
内容電気の利用
音量(dB)90
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
学校での理科実験に。
寸法(mm)42×38×7
用途理科実験に
寸法(mm)Φ11×23
色電球色
定格電圧(V)15
消費電流(mA)300
準拠理科小学校3年・4年
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済み。ピニオンギア付。
寸法(mm)38×20×15
内容電気の働き
使用電圧(V)1.5~5.0
消費電流(A)0.18(無負荷時)
回転数12500
科目理科
準拠理科小学校4年
1個
¥191
税込¥210
当日出荷
簡単に押し花のはがきや、しおりができるキットです。手づくりギフトに!季節に応じて、すてきな押し花ができるセットです。簡単に押し花ができる乾燥シートが入ってます。
セット内容乾燥シート×2、和紙×2、コーティングフィルム×2、しおりカード(穴アケ加工・ひも付)×1、 ポストカード×3、コーティング用和紙×2
寸法(mm)乾燥シート:180×120、和紙:240×180
科目理科
1個
¥346
税込¥381
当日出荷
長さ(m)10
線径(Φmm)0.4
内容電気の利用
抵抗値8.59Ω/m
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥537
税込¥591
当日出荷
長さ(m)10
線径(Φmm)0.2
内容電気の利用
抵抗値34.4Ω/m
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
内容電気の通り道
コード長さ(mm)500
クリップ長さ(mm)30
科目理科
準拠理科小学校3年
理科実験をもっと楽しく手軽に楽しもう 教育用ワイヤレスデータロガー
セット内容アーテックロガー本体×1 アーテックロガー用気象センサー×1 アーテックロガー用電流センサー×1 アーテックロガー用電圧センサー×1 USBケーブルA-microB(長さ80cm)×1 USB電源ACアダプター×1
材質ABS
寸法(cm)16×14.5×9.8
アズワン品番65-2744-14
1セット
¥24,000
税込¥26,400
3日以内出荷
理科実験をもっと楽しく、もっと手軽に。PCやタブレット端末にワイヤレスでつながる教育用データロガーです。
材質ABS
寸法(mm)27.3×20×20
1個
¥2,900
税込¥3,190
3日以内出荷
理科実験をもっと楽しく、もっと手軽に。PCやタブレット端末にワイヤレスでつながる教育用データロガーです。
材質ABS
寸法(mm)27.3×20×20
1個
¥2,900
税込¥3,190
3日以内出荷
理科実験をもっと楽しく、もっと手軽に。PCやタブレット端末にワイヤレスでつながる教育用データロガーです。
材質ABS
寸法(mm)27.3×20×20
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
理科実験をもっと楽しく、もっと手軽に。PCやタブレット端末にワイヤレスでつながる教育用データロガーです。
材質ABS
寸法(mm)27.3×20×20
1個
¥1,500
税込¥1,650
3日以内出荷
Studuinoの電源コネクタ・DCモーター出力コネクタに接続し、コンデンサなどの外部電源でStuduinoを動かしたり、理科実験用の豆電球やLED等を制御することができます。
質量(g)7
コード長さ(mm)150
1個
¥437
税込¥481
3日以内出荷
材質ABS
寸法(mm)Φ40×11
準拠理科小学校3年・4年
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)Φ11.5×27
色白
定格電圧(V)3
準拠理科小学校3年
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
最大出力電圧15Vの手回し発電機です。
風力発電の実験に適したモーターです。
少ない力で回転し、電流を発生させる高性能発電用モーターですので、風力発電の実験に最適です。
寸法(mm)Φ25×42
電圧(V)3
回転数(min-1[r.p.m])1050
電流(mA)20
科目理科
準拠理科小学校6年
分野物理(運動・力学・物性)
1個
¥591
税込¥650
当日出荷
内容磁石の性質
科目理科
準拠理科小学校3年
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
備長炭電池の実験ができるセットです。食塩水・オキシドールを準備すれば電池ができます。(食塩水のみでも製作は可能です。)
セット内容備長炭×1、ビニール導線(1m)×1、キッチンペーパー×3、アルミホイル25×50cm×1、豆電球(2.2V 0.11A)×1、ソケット×1
材質紙、AS,PVC、アルミ、ガラス、銅、炭
寸法(mm)備長炭サイズ:Φ20~30、長さ100~150
科目理科
1個
¥446
税込¥491
欠品中
小・中学生の実験の安全対策として、安全メガネの着用をおすすめします。眼鏡の上からでもかけられる!飛散物が発生する作業に役立つサイドシールド付の安全メガネです。
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)160×150×60
内容水よう液の性質
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
一般目的に最も多く使われています。
粒子保持能(μm)6
目盛が大きくてみやすい。
寒冷地でも使えます。収納ケース付。
材質ガラス
寸法(mm)Φ6×300
測定範囲(℃)-30~110
材質(液体)アルコール
準拠理科小学校3年・4年・5年
1個
¥291
税込¥320
当日出荷
寸法(mm)Φ15×25
内容電気の通り道
コード長さ(mm)250
科目理科
準拠理科小学校3年
1個
¥582
税込¥640
欠品中
キズがつかず、ゆがみのないガラスレンズ使用
仕様名前シール付
材質ガラス、ABS
全長(mm)170
レンズ径(Φmm)60、(部分拡大)17
拡大率(倍)6、(部分拡大)8
科目理科
準拠理科小学校3年・6年
1個
¥346
税込¥381
当日出荷
仕様1.5V・300mA
寸法(mm)Φ11×23
内容電気の通り道
科目理科
準拠理科小学校3年
1箱(50個)
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
太陽光線に含まれる目に有害な光線を遮断し、安全に太陽を観察することができます。
材質(フレーム)PP、(フィルター)PVC
寸法(mm)156×60×22
透過率(%)(可視光線)0.003以下、(赤外線)3以下
科目理科
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
内容水よう液の性質
科目理科
準拠理科小学校6年
直方体なので手に乗せた時の圧力の違いを体感できる!。同じ体積でも物質により重さが違うことを確認できます。直方体なので、手のひらにのせたときの底面の面積の違いにより手のひらにかかる圧力の違いがあることを体感することができます。プラスチックは塩化ビニールとポリエチレンの2種類をセットし、プラスチックの種類にとって水に浮くものと沈むものがあることが学習できます。
材質鉄・アルミ・塩化ビニル・ポリエチレン・木
寸法(mm)20×40×50
準拠理科小学校3年
1セット(5種類)
¥1,819
税込¥2,001
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ