用途関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます。
材質本体:プラスチック、留め具:金属
寸法(mm)45×205、最長計測値:350
1個
¥1,364
税込¥1,500
当日出荷
目盛ゼロスタートなので、立体物も計測できます。名前シール付
規格9cm
科目算数
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えますポケットに入れても折れにくく持ち運びしやすい設計!角度測定目盛は白い背景で文字が見やすい!角度測定の目盛には0度起点と180度起点を併記しています。
セット内容本体×1
材質PVC
寸法(cm)20.5×8.1×0.1
1本
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
オリジナルカードを作ってインテリアにクリップ部分、台座部分角度可変式。
材質PS/ABS
質量(g)17
寸法(Φ×高さH)(mm)台座54×約160
包装形態PP袋
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
アルミ芯入りで自由に角度が変えられる
色黄
セット内容本体×1
材質PP、鉄、ポリエステル
寸法(mm)250×120
アズワン品番65-1826-52
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
手触りが非常に柔らかく、しわになりにくいサテン生地です。見る角度によって色が変わって見え、金属のような光沢があります。オリジナルのハッピ、舞台衣装、踊りやダンス、コスプレの衣装にぴったりです。
材質サテン
内容素材
幅(m)1.5
科目図工
手触りが非常に柔らかく、しわになりにくいサテン生地です。見る角度によって色が変わって見え、金属のような光沢があります。オリジナルのハッピ、舞台衣装、踊りやダンス、コスプレの衣装にぴったりです。
材質サテン
内容素材
幅(m)1.5
科目図工
関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます最長計測値320mm。
角度測定の目盛には水平起点と垂直起点を併記しています。
セット内容本体×1
材質PVC
寸法(cm)17.2×3.5×0.1
1本
¥910
税込¥1,001
当日出荷
手触りが非常に柔らかく、しわになりにくいサテン生地です。見る角度によって色が変わって見え、金属のような光沢があります。オリジナルのハッピ、舞台衣装、踊りやダンス、コスプレの衣装にぴったりです。
材質サテン
内容素材
幅(m)1.5
科目図工
小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質ABS
寸法(mm)74×30×36
電池1V、100mA
準拠理科小学校4年
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
フレキシブルアームで角度を自由に変えて机にはさんで固定できる厚さ2mmまで挟めるクリップ式。USB-A接続
セット内容本体のみ
材質ABS、アルミ
寸法(mm)ライト部:210×45×8.6、クリップ部:75×105×67、アーム長:320
包装形態箱入り
商品タイプライト
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
手触りが非常に柔らかく、しわになりにくいサテン生地です。見る角度によって色が変わって見え、金属のような光沢があります。オリジナルのハッピ、舞台衣装、踊りやダンス、コスプレの衣装にぴったりです。
材質サテン
内容素材
幅(m)1.5
科目図工
手触りが非常に柔らかく、しわになりにくいサテン生地です。見る角度によって色が変わって見え、金属のような光沢があります。オリジナルのハッピ、舞台衣装、踊りやダンス、コスプレの衣装にぴったりです。
材質サテン
内容素材
科目図工
COB&XPE光源のLEDライトを搭載!様々なシーンにあわせた7パターンの発光機能!。COB&XPE光源のLEDライトを搭載した、ヘッドライトです。白色光から温かみのある電球色、さらに赤や青の特殊光まで7つの発光モードを自在に切り替え可能。サイクリングやフィッシング、ハイキング、キャンピングなど、アウトドアシーンはもちろん、夜間作業や緊急時にもお使いいただけます。軽量設計で長時間の使用でも快適。【商品スペック】LED光源:COB×3、XPE×1/光源色:COBホワイト、COB電球色、COBレッド、COBブルー、XPEホワイト/COB照度(最大)500lm/LED寿命20,000時間以上/電池:リチウム電池/電池容量:2500mAh/強光点灯時間:約4時間以上/弱光点灯時間:約6時間以上/XPE照度:200m/XPE点灯時間:約6時間以上/照射距離:100~200m/充電時間:3~4時間/防水規格:IPX4/重量:120g/広角証明角度:230°
セット内容本体×1、充電ケーブル(USB Type-C)×1
材質ABS、シリコン
寸法(mm)本体サイズ:約Φ310×32(内径:最小520~最大660
1個
¥1,619
税込¥1,781
当日出荷
キャッチコピー:持ち手を好きな角度に曲げられる。商品説明:持ち手を好きな角度に曲げられる
セット内容スプーン×1、フォーク×1、ケース×1
材質PE、ステンレス
ケース寸法(mm)155×70×26
全長×幅W(mm)スプーン・フォーク:150×22
1個
¥1,000
税込¥1,100
3日以内出荷
あらゆる角度に関節を曲げられる。造形しやすい上半身のねんど芯材。
寸法(mm)(芯材)193×84×22
手触りが非常に柔らかく、しわになりにくいサテン生地です。見る角度によって色が変わって見え、金属のような光沢があります。オリジナルのハッピ、舞台衣装、踊りやダンス、コスプレの衣装にぴったりです。
材質サテン
内容素材
幅(m)1.5
科目図工
長さの調節ができる指。
大きさが調節できる手のひら。
角度が変えられる腕。
曲げやすく丈夫な手首。
自由に曲げられる関節。
仕様製作時間4~6時間(目安)
寸法(mm)(プラスチック本体)280×200×250、(プラスチック作品台)188×140×20
1個
¥637
税込¥701
3日以内出荷
自然光に近いライトがやさしく照らしてくれるのでメイクがしやすい!コードレスなので場所を選ばない!
LED・ミラー部の角度調節可能小物・アクセサリーを置くのに便利なトレー型台座!一度の充電で4~30時間使用可能
セット内容ミラー×1、支柱×1、台座×1、USBケーブル×1
材質ABS
寸法(mm)180×155×270
包装形態白箱入
アズワン品番64-8300-40
1個
¥1,110
税込¥1,221
3日以内出荷
キラキラ輝く雪の結晶!クリスマス工作にぴったりのスパンコール!。雪の結晶をモチーフにしたスパンコールです。キラキラと輝く素材で、スノードームやレジン、カード作りなど幅広い工作に使えます。光の角度で色が変わるホログラム素材で、作品を華やかに演出します。クリスマスや冬の飾りつけにもおすすめです。
セット内容本体のみ
材質PET
寸法(mm)結晶1粒あたり:約4.5
容量(g)約3
パッケージ袋入り
1個
¥182
税込¥200
3日以内出荷
不思議がいっぱい!重ねて学べるトリックアートブック!。錯視(目の錯覚)を使った問題で、形や長さへの感覚・思考力を育てる知育ブックです。見る角度や背景の違いで変わって見える「不思議」を楽しく学べます。付属の透明シートを使ってトリックアートの仕組みを体感できます。子どもでも楽しめる構成で、知的好奇心を刺激します。学校や家庭学習にもおすすめの知育アイテムです。
セット内容本体×1、透明シート×1
材質紙、PET
寸法(mm)257×182×2
1冊
¥530
税込¥583
3日以内出荷
軽量で携帯しやすいスタイリッシュなバッグハンガー!。軽量で携帯しやすいスタイリッシュなバッグハンガーです。テーブルに掛けてバッグを吊るすだけでなく、スマホスタンドとしても使える2WAY仕様。角度調整も可能です。滑り止め付きで机を傷つけず、安定してバッグを掛けられます。折りたたんでコンパクトに収納でき、バッグや鍵に付けて持ち運べるキーホルダータイプで、外出先での使用に便利なアイテムです。
セット内容本体のみ
材質鉄
寸法(mm)約110×32×10
形態1個梱包:袋入り
1個
¥800
税込¥880
3日以内出荷
寸法(mm)45×28×25
角度の測定範囲(°)<15
測定距離2~400cm
動作電圧4.4V~5V
1個
¥2,546
税込¥2,801
当日出荷
空気循環に活用できる!換気の悪い密閉空間を避けられる!USB電源・静音タイプ。左右90度自動首振り。上下最大90度手動調整。3段階風量調整。壁掛けOK
セット内容本体×1
材質ABS,PP
寸法(mm)約180×170×230
定格出力(W)4
形態包装:化粧箱
風量調整3段階(強/中/弱)
コード長さ(cm)約150
アズワン品番64-8311-10
USBタイプUSB2.0 Type A
左右首振○
上下角度調整○
動作電流(A)DC5V/1
1個
¥4,219
税込¥4,641
当日出荷
赤色LEDが点滅!防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ!作動中ステッカー付!。赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるダミーカメラです。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置でき、取付角度も調整可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
セット内容防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
材質防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC
寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125
種類(赤色LED点滅タイプ)
包装形態袋入り
1セット
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
人を感知して赤色LEDが点灯!防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ!作動中ステッカー付!。人感センサーで動きを感知すると赤色LEDが約10秒間点灯する、防犯ダミーカメラです。検知角度約120度、検知距離最大8mのセンサーで侵入者を威嚇。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置が可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
セット内容防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
材質防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC
寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125
種類(人感センサーライトタイプ)
包装形態袋入り
1セット
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
関連キーワード