解像度500万画素の軽量・コンパクトタイプ最大印刷範囲/A4。
PDFで保存可能、ペンツールで書き込み可能、OCR対応、静止画最大16分割表示可能、USB接続でパソコンに出力可能。
画素数500万画素
セット内容実物投影機(500万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1
材質ABS、スチール
寸法(cm)34×14×12
対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10
最大電流(mA)400
ケーブル長(m)1.55
USBタイプUSB2.0
接続方式USB接続 TypeA
周波数(Hz)50または60
形式出力:MJPG、YUY2
照度(Lux)50~80(推奨)
最低照度(Lux)10
レンズ1000tv本
解像度500万画素
ズームデジタル15倍ズーム
質量(g)524
1セット
¥16,000
税込¥17,600
3日以内出荷
関連キーワード