「b5 用紙 黒」の検索結果
芯まで黒くなっています。
寸法(mm)390×548×厚0.4
1袋(10枚)
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
色彩豊かな色画用紙で、用途も広く使えます。
セット内容プラケース、作例集付(A3サイズ)、基本四角(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各40、ハーフA(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各2、ハーフB(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各2、三角A(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各8、丸×16、回転軸×16、タイヤ×16、レールA×5、レールB×5
材質ブロック:ABS、プラケース:PP、作例集:紙
寸法(mm)ブロック 基本四角:W20×H20×D20mmハーフA:W20×H20×D10mmハーフB:W20×H20×D10mm三角A:W20×H20×D20mm丸:Φ20mm回転軸:W20×H20×D6mmタイヤ:Φ36mmレールA:W76×H10×D20mmレールB:W20×H10×D20mm作例集:420×594(A2)
1個
¥12,000
税込¥13,200
3日以内出荷
オリジナルの点描ボードができるセットです。透明板に直接、点描していくので、下絵を書き写す時間が短縮されます。
セット内容アートウォールボード (Φ2mm 穴2か所 200×150mm)×1、くさり 200mm×1、Sカン Φ1.6mm×2、白上質紙タックシート(B5 182×257mm)×1、油性ミリペン0.4mm 黒×1
寸法(mm)アートウォールボード:200×150、くさり:200、白上質紙タックシート:B5/182×257
質量(g)71
穴径(Φmm)アートウォールボード:2
寸法(Φmm)Sカン:1.6
穴数2
1セット
¥582
税込¥640
3日以内出荷