10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
51430 USBスタンドマイク(スイッチ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]USBスタンドマイク(スイッチ付)
ドライバーのインストールが必要なくUSBポートに接続するだけで簡単にお使いいただけるスタンドマイクです。 USBポートに接続するだけの簡単接続 ノイズキャンセリング機能搭載 電源はワンタッチの ON/OFF 操作可能 滑り止めラバー付き
セット内容本体×1 材質ABS ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows7以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×260 周波数特性100~16kHz 入力感度-67 dBV/pBar、-47 dBV/Pascal ±4dB プラグ形状USB Aコネクタ
1個
800 税込880
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]全指向性USBマイク(ミュート機能付)
360度全方位集音!ドライバーのインストール不要 USBポートに接続するだけワンタッチミュート 底面滑り止めラバー付
セット内容本体×1 材質ABS 対応OSWindows/Mac OS 接続方式USB A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×15 入力感度-40dB 3dB USBケーブル(m)約2
1個
2,728 税込3,001
当日出荷

52313 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]拡声器付きマイク
音響機器の準備不要 大きな声を出さずに飛沫を防止
付属品ケーブル セット内容本体×1 材質ABS 最大出力(W)5 ×2(スピーカー2個内蔵) 寸法(cm)26×8.5×7.5 連続使用時間(時間)約5~6 周波数特性30Hz-20KHz 包装形態化粧箱 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)2000 充電方式USBケーブル充電(DC5V1A) インピーダンス(Ω)4 音量(dB)115
1個
5,500 税込6,050
当日出荷

USBが接続できないタブレットにUSB。タイプのマイクやイヤホンを同時接続CTIA規格3.5mm。TRRSミニジャック CTIA規格3.5mm。TRRSミニプラグ。
セット内容本体×1 材質PVC 寸法(cm)8×9×1 アズワン品番65-2743-44
1個
137 税込151
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]USBマイクロスコープ
キャッチコピー:最大120倍拡大のデジタル顕微鏡。商品説明:細部まで細かく見ることができる
材質ABS・スチール他 寸法(mm)34×33.5×118 台座寸法(mm)Φ70×105
1個
3,455 税込3,801
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]3in1マグネット式充電ケーブル
出力入力/5V 2.4A
ケーブル長(cm)約120 セット内容端子種類/ライトニング、TypeC、MicroUSB 材質鉄、マグネット、ポリエステル 入出力5V 2.4A 適合用途充電用
1個
1,437 税込1,581
当日出荷

USB接続ですぐに使えます。ドライバのインストール不要。200万画素でフルHDでマイクが内蔵されてます。柔軟な回転式クリップでPCに簡単に取り付けられ、オンライン会議、リモートワーク、オンライン授業に最適です。
仕様柔軟な回転式クリップ ●【各種Web会議対応】Skype、Zoom、GoogleMeet、LINE等の各種ビデオ通話ツールで動作確認済 セット内容本体×1 材質ABS 質量(g)127 ケーブル長(m)1.2 対応OSWindows 7/7.1/10 / Mac OS 10.10以降/Linux kernel2.6.26以降 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×約30×約30 インターフェースUSB2.0 Type-A 解像度フルHD 画素数200万画素 アズワン品番64-5186-41 画角55° 内蔵マイクあり
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

51322 ハンズフリー小型拡声器 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
小型なのにクリアで大音量。液晶ディスプレーで状態がわかりやすい。大容量バッテリーで連続20時間使用可能。 使用人数目安 屋外:100人 室内:150人。マスク着用でもしっかり聞こえる。プレゼンや講義にも気軽に使える。ストラップ/ベルトクリップ両対応。
セット内容スピーカー本体、ヘッドマイク、充電用USBケーブル、ベルトクリップ付ストラップ 材質PE 種類ハンズフリー 最大出力(W)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スピーカーサイズ:85×32×92 充電時間(時間)約4 充電方式USBケーブル(Micro USB Type-B)充電 アズワン品番64-8311-06
1個
3,091 税込3,400
当日出荷

キャッチコピー:初心者でも簡単!プログラミングでおうちの家電をスマートに操作!。商品説明:4つのユニットを組み合わせて6種類の作品が作れます。作品1「音声で家電を制御」、作品2「天気予報モニター」、作品3「熱中症警告システム」、作品4「ミュージックプレイヤー」、作品5「ボイスレコーダー」、作品6「カップラーメンタイマー」 ソフトウェアはドラッグ&ドロップの簡単操作。sratch(3.0)ベースの無料専用ソフトウェアです。 光・温度・人感センサー等別売りのユニットで機能をさらに拡張できる!
セット内容メインユニット×1、マイク×1、スピーカー×1、赤外線通信ユニット×1、USBケーブル(Type AーC)×1 材質ABS、TPE 形態1個梱包:化粧箱入り サイズ(mm)各種ユニット:約35×35×19
1セット
9,000 税込9,900
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックリンクス アドバンスセット
アーテックリンクスのボリュームパッケージ!アーテックリンクスの各種センサー、ユニット、モーターが豊富に揃った、ボリュームパッケージです。アーテックリンクスはメインユニットに9種類の拡張ユニットを接続することでさまざまなプログラミング、IoT体験ができます。ユニットを組み合わせて自由に作品がつくれます。【ArtecLinksとは?】さまざまなモノにボタンやセンサー、スピーカーなどをつなぐことで お家の生活を楽しく、便利にするプログラミングキットです。
セット内容メインユニット×1、加速度センサー×1、赤外線通信ユニット×1、人感センサー×1、光センサー×1、温度センサー×1、マイク×1、バッテリー×1、入出力ユニット×1、スピーカー×1、サーボモーター×1、DCモーター×1、USBケーブル(typeA-C)×1、工作台紙×1 材質ABS、磁石、リチウム、紙 寸法(mm)各種ユニット:約35×35×19(ユニットによって多少の大きさの違いがございます。) 包装形態ケース入り
1セット
27,000 税込29,700
5日以内出荷