カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • USBケーブル(1)
  • 学童・教育用品(5)
  • 制御機器(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アーテック[学校教材・教育玩具]
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(403)
  • Anker(アンカー)(108)
  • タイムリー(14)
  • エスエスエーサービス(21)
  • サンワダイレクト(128)
  • オーム電機(130)
  • サンワサプライ(199)
  • カモン(5)
  • トライメイト(19)
  • StarTech.com(285)
  • カシムラ(178)
  • BUFFALO(バッファロー)(140)
  • メディアカバーマーケット(117)
  • OWLTECH(オウルテック)(107)
  • 多摩電子(101)
  • ASUS(エイスース)(97)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(93)
  • エアージェイ(80)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
インターフェース
  • USB2.0(1)
  • 色ブラック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb a-c」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプタ TypeC 20W PD対応 アーテック[学校教材・教育玩具]ACアダプタ TypeC 20W PD対応アーテック[学校教材・教育玩具]
800税込880
1個
3日以内出荷
PD対応でスピーディーに充電!シンプル設計の20W ACアダプター!20W出力のPD対応USB Type-Cポート搭載ACアダプターです。スマートフォンやタブレットを効率よく短時間で充電できます。5V=3A(15W)/9V=2.22A(20W)/12V=1.67A(20W) の出力に対応。接続した機器に応じて自動的に最適な電圧と電流を切り替え、効率よく充電を行います。軽量コンパクト設計で、自宅・オフィス・旅行先でも快適に使えます。
セット内容本体のみ材質PC寸法(mm)70×46×26
懐中電灯付防災センサーライト アーテック[学校教材・教育玩具]懐中電灯付防災センサーライトアーテック[学校教材・教育玩具]
2,000税込2,200
1個
5日以内出荷
懐中電灯としてもルームライトとしても使用可能!懐中電灯としてもルームライトとしても使用できる多機能ライトです。消灯時や停電時に周囲が暗くなると、自動で点灯する「明暗センサー」と、人の動きを感知して光る「人感センサー」を搭載しています。電球色・昼光色・昼白色の3色展開で、好みに合わせた光を選択可能です。壁面取り付けも簡単な磁石プレート付き。USB Type-C充電式で、約4時間の充電で、約4時間使用可能(使用モードによって異なります)。常時点灯・常時消灯・センサーモードの3つのモードを搭載し、様々な用途に対応します。全光束60ルーメンの明るさで、停電時や夜間の安全をサポートする防災・防犯の頼れるアイテムです。使用電源:リチウムイオンポリマー二次電池3.7V、1200mAh。
セット内容ライト本体×1、磁石プレート×1、両面テープ×1、充電用USBケーブル A-Type C×1材質ABS寸法(mm)45×136×35
充電式スタイラスペン USI規格 Type-C アーテック[学校教材・教育玩具]充電式スタイラスペン USI規格 Type-Cアーテック[学校教材・教育玩具]
5,300税込5,830
1本
5日以内出荷
高精度×高互換!USI2.0対応スタイラスペン!パームリジェクション・筆圧感知・傾き検知機能を備えた、充電式スタイラスペンです。最新のUSI 2.0規格に対応し、Chromebookなど幅広いデバイスと互換性を持ちます。搭載されたパームリジェクション機能で、画面に手を置いても誤作動しません。筆圧感知(4096段階)と傾き検知により、自然で繊細な表現も可能です。USB Type-Cポートでの充電に対応し、わずか約60分の充電で最大110時間の連続使用が可能。面倒な設定やドライバーは不要で、届いてすぐに使えるシンプルさも魅力。イラスト制作、メモ書き、オンライン授業、ビジネスシーンまで、あらゆる場面で活躍する一本です。対応機器:USI対応のタブレット。(すべての端末で動作を保証するものではありません。)
仕様1個梱包形態:箱入りセット内容本体×1、充電用ケーブル(A-C)×1、交換用ペン先×1材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM寸法(mm)本体:Φ9×158、充電用ケーブル(A-C):長さ160
はじめてのプログラミング音声で家電を動かそう アーテック[学校教材・教育玩具]はじめてのプログラミング音声で家電を動かそうアーテック[学校教材・教育玩具]
9,000税込9,900
1セット
3日以内出荷
キャッチコピー:初心者でも簡単!プログラミングでおうちの家電をスマートに操作!商品説明:4つのユニットを組み合わせて6種類の作品が作れます。作品1「音声で家電を制御」、作品2「天気予報モニター」、作品3「熱中症警告システム」、作品4「ミュージックプレイヤー」、作品5「ボイスレコーダー」、作品6「カップラーメンタイマー」 ソフトウェアはドラッグ&ドロップの簡単操作。sratch(3.0)ベースの無料専用ソフトウェアです。 光・温度・人感センサー等別売りのユニットで機能をさらに拡張できる!
セット内容メインユニット×1、マイク×1、スピーカー×1、赤外線通信ユニット×1、USBケーブル(Type AーC)×1材質ABS、TPE形態1個梱包:化粧箱入りサイズ(mm)各種ユニット:約35×35×19
ハンディ防災ダイナモラジオ アーテック[学校教材・教育玩具]ハンディ防災ダイナモラジオアーテック[学校教材・教育玩具]
3,273税込3,600
1個
3日以内出荷
キャッチコピー:コンパクトなハンディダイナモラジオ商品説明:自動選曲タイプのワイドFMラジオ搭載
セット内容本体、基板、電子パーツ、ストラップ、USBケーブル(A-C)、リチウムイオン電池材質ABS、PS、シリコン寸法(mm)200×70×55
USBケーブル(1m)(USB2.0 A-Type C) アーテック[学校教材・教育玩具]USBケーブル(1m)(USB2.0 A-Type C)アーテック[学校教材・教育玩具]
464税込510
1個
予約販売
黒色USBケーブル
セット内容本体×1材質ポリエステル、ポリエーテルブラックケーブル長(m)1寸法(cm)17×15×2アズワン品番65-2743-71USBタイプUSB2.0
USB TypeC PD対応AC充電器 45W アーテック[学校教材・教育玩具]USB TypeC PD対応AC充電器 45Wアーテック[学校教材・教育玩具]
1,800税込1,980
1台
当日出荷
USB パワーデリバリー対応 小型高出力充電器
セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)45×46×27入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A出力Type-C 5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-2.25A(45W MA×)(PPS)3.3V-21V/2.1Aホワイト
充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式) アーテック[学校教材・教育玩具]充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式)アーテック[学校教材・教育玩具]
8,600税込9,460
1個
予約販売
二酸化炭素の濃度に応じて画面が4段階に変化約1秒毎にリアルタイム更新
セット内容本体×1、USBコード×1材質ABS包装形態白箱本体寸法(mm)70×90×40測定範囲(ppm)二酸化炭素:400~5000温度測定範囲(℃)約0~50湿度測定範囲(%)0~99入力電圧(V)DC5充電時間(時間)約3連続使用時間(時間)約6付属品ケーブル付(USB A-C 長さ約100cm)アズワン品番65-1825-12
ArtecRobo2.0 基本セット アーテック[学校教材・教育玩具]ArtecRobo2.0 基本セットアーテック[学校教材・教育玩具]
48,500税込53,350
1セット
10日以内出荷
各種センサー、モーター、ブロックを豊富に揃え、工夫次第で様々なロボットやシステムを構想できるセットです。 Mac/上記対応OSの動作条件を満たす環境 ・iOS/上記対応OSの動作条件を満たすiPad。(iPhone,iPadminiは非対応) Android/上記対応OSが初期状態でインストールされている端末で、画面サイズが10インチ以上のもの。(※全てのAndroid端末を動作保証しておりません。) Chromebook/2016年以降に販売されたモデルで、AndroidアプリおよびBluetooth 4.0に対応した機種。
仕様ハードウェア推奨環境:Windows/CPU:Core2 Duo(E6700)以上または相当品推奨 メモリ:2GB以上 USB2.0対応ポート寸法(mm)商品サイズ:215×340×140mm 包装形態:プラケース入 包装サイズ:215×340×140mm 重量:1500g セット部品:Studuino:bit×1、Studuino:bitロボット拡張ユニットArtecRobo2.0用×1、電池ボックス(単3電池3本)ArtecRobo2.0用×1、サーボモーター(金属ギヤ)×4、DCモーター×2、USBケーブルmicroB(80cm)×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、音センサー×1、加速度センサー×1、LED(赤)×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯15cm)×4、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯30cm)×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(4芯30cm)×1、ステー×4、三角(白)×6、三角(クリア)×5、三角(グレー)×2、基本四角(赤・青)×各12、基本四角(黒)×4、基本四角(白)×24、基本四角(クリア)×5、ハーフA(赤・白)×各4、ハーフA(青・薄グレー)×2、ハーフB(赤)×6、ハーフB(青)×4、ハーフB(白)×8、ハーフC(薄水)×30、ハーフD(水)×18、ブロックラック×2、ブロックリムーバー×1、ギヤ用タイヤ用ゴム×2、ブロックギヤ20×2、ブロックギヤ30×2、丸(目玉)×2、収納ケース×1 材質:ABS 販売単位:1セット 原産国:中国対応OSソフトウェア対応OS:Windows(7/8.1/10)/Mac OS X 10.6以降/iOS1
ブロックロボティスト ベーシック アーテック[学校教材・教育玩具]ブロックロボティスト ベーシックアーテック[学校教材・教育玩具]
30,000税込33,000
1セット
10日以内出荷
工夫次第でどんなロボットも作れるフルセット!!
セット内容Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×3、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、基本四角(白)×10・(クリア)×2、三角A(グレー)×4・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(青)×10、ハーフC(薄水)×40、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1材質ABS、FR-4質量(g)1000電池アルカリ単3電池3本(別売)
Artecブロック ロボティスト アドバンス アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック ロボティスト アドバンスアーテック[学校教材・教育玩具]
45,000税込49,500
1セット
3日以内出荷
想像力次第でどんなロボットも作れるフルセット!!
セット内容Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×8、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、サーボモーター延長コード×2、基本四角(白)×20・(クリア)×2、三角A(グレー)×8・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×11、ハーフB(青)×12、ハーフC(薄水)×54、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1材質ABS、FR-4質量(g)1250電池アルカリ単3電池3本(別売)
usb 暖房特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら