1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
臭気試料のサンプリングができる携帯用ポンプです。 ●無臭材質(ABS樹脂)の採用によりサンプルに影響を与えません。 ●カセット交換することで異なるサンプルの連続採取が可能です。 ●DC1-N50は短時間で大容量(50L/min以上)のガス採取が可能です。
材質本体/アルミ、カセット/ABS樹脂
吸入/吐出口径(mm)12/10
胴径(Φmm)38(カセット径:94)
本体寸法(mm)94×45
1本
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
流量50L/min以上と今までにない大容量を実現、においを素早く採取します。
短時間で大容量のガス採取が可能になりました。
敷地境界用の採取ポンプとして大変優れています。
外形寸法Φ38×L280mm(カセット込)
流量15~20L/min
仕様流量(無負荷時):アダプター有/約35L/min、アダプター無/約26L/min重量:約500g(電池込)カセット径:Φ94mm吸入口寸法:外寸Φ12mm、内寸Φ10mm吐出口寸法:外寸Φ10mm、内寸Φ8mm付属品:単1電池(1.5V)×2個、カセット1個材質:本体/アルミ、カセット/ABS樹脂
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
60Lポンプとの接続で小規模な実験で無臭空気を必要とする時、便利です。
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
1枚
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
サンプリング用カセットまたはカセットチューブを交換するだけで、多種類試料のサンプリングが可能です。
弁とチューブで構成されたカセットチューブを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます。
付属品カセットチューブ×1本
品名AC-S型
出力(モーター)12W
電源AC100~240V 50/60Hz
流量(L/min)4~5
サイズ(mm)154×199×225
アズワン品番8-1059-23
接続外径Φ9mm
1台
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
150Lポンプとの接続で多数の臭い袋にすばやく充填できます。
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
ノズルはIN/白、OUT/黒と色分けされていて使いやすいです。
1箱
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
悪臭防止法で定められたポリエチレンテレフタレート(PET)型の樹脂サンプリングバッグです。 ●耐薬品性・無臭性に優れ、採取したガスへの影響の少ない素材を使用しています。
用途臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など
材質(ノズル)PVDF
ノズル直径(mm)8
ガスバリア性・非吸着性に優れたガス試料採取バッグです。主に土壌・作業環境、VOCなどの測定に最適です。バッグ材質:PET樹脂フィルムΦ6・Φ8スリーブ、Φ7コネクター材質:PVDFΦ6・Φ8コック材質:PTFE®規格外も製作します。お問合せ下さい。
寸法(Φmm)(スリーブ)6
短時間で大容量(50L/min以上)のガス採取が可能です。
敷地境界用の採取ポンプとして、優れています。
無臭材質〈ABS樹脂〉の使用によりサンプルに影響を与えません。
濃度や質の異なったサンプルの連続採取もカセットを交換すればOKです。
カセットは洗浄もできるので何度でも使えて経済的。
敷地境界線、排出口どちらでも使用できますが、採取条件が異なります。
仕様●流量(無負荷時):50L/min以上(新品電池)●付属品:単三乾電池(アルカリ電池)6本●使用材質:本体/アルミ、カセット/ABS樹脂●吸入口:12Φ(内径/10Φ)●吐出口:10Φ(内径/8Φ)●重量:500g(電池込み)●外寸:全長約317mm(カセット込み)●本体径:38mm●カセット径:94mm
アズワン品番68-1074-52
1台
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
AC電源とバッテリー(内蔵電池)二つの電源の使い分けができます。
連続運転2時間のスタミナ設計です。
カセットチューブのノズルはIN/白 OUT/黒と色分けされて使いやすいです。
仕様導管接続の場合:内径8Φ使用
付属品共用カセットチューブ1本、ACアダプター
質量(kg)4.5
タイプ臭気ガス採取専用 排出口試料用
モーター(W)3.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140+(14)×225+(10)×170+(7+22)
バッテリー容量(Ah)1.2×2個
バッテリー電圧(V)DC12
ACアダプタ(定格出力)DC16V/1A
ACアダプタ(定格入力)AC100V
モーター回転数(min-1[r.p.m])1500
充電時間(時間)6(満充電)
定格トルク(mN・m[gfcm])24.5(250)
モーター電流(A)0.7
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
関連キーワード